Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Stopková fréza HPT, krátka, DIN 844K, stredové rezanie

St. fréza HSCo-SPM DIN 844K Z3-6 2xD typ HF TiAlN
FREZA-STOPK-DIN844K-HSCO-SPM-TN-D20,0MM

Obj. č. 5443600868

EAN 4055375879139

Cena za zvolené balenie
Stopková fréza HPT, krátka, DIN 844K, stredové rezanie

Obj. č. 5443600868

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vyrobená z nového substrátu SPM s veľmi vysokým obsahom kobaltu. Tvrdosť spekaného karbidu v kombinácii s pevnosťou ocele PM. Táto fréza spĺňa najvyššie požiadavky vzhľadom na rezný výkon a zvýšenie rezného objemu v nehrdzavejúcej oceli.

Povrchová úprava TiAIN


  • Vyšší výkon

  • Dlhšia životnosť
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

2117

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Ušľachtilá oceľ

Priemer (d1)

20 mm

Priemer stopky (d2)

20 mm

Normy

DIN 844

Konštrukčná dĺžka

Krátky

Tvar drieku

Valcovité DIN1835-B

Rezný materiál

HSCo-SPM

Povrch

TiAlN

Prívod chladiva

Vonkajší

Uhol otočenia

30°

Dĺžka (l1)

104 mm

Dĺžka reznej hrany (l2)

38 mm

Počet ostrí

5 KS

Rohová skosená hrana

0,30 mm

Tolerancia priemeru rezania

k12

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm²

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie