Stopková fréza HPT, krátka, DIN 844K, stredové rezanie
St. fréza HSCo-SPM DIN 844K Z3-6 2xD typ HF TiAlN
FREZA-STOPK-DIN844K-HSCO-SPM-TN-D32,0MM
Obj. č. 5443600870
EAN 4055375879153
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Povrchová úprava TiAIN
- Vyšší výkon
- Dlhšia životnosť
Hárky údajov(X)
![]() | |
Kód výrobku | 2117 |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Ušľachtilá oceľ |
Priemer (d1) | 32 mm |
Priemer stopky (d2) | 32 mm |
Normy | DIN 844 |
Konštrukčná dĺžka | Krátky |
Tvar drieku | Valcovité DIN1835-B |
Rezný materiál | HSCo-SPM |
Povrch | TiAlN |
Prívod chladiva | Vonkajší |
Uhol otočenia | 30° |
Dĺžka (l1) | 133 mm |
Dĺžka reznej hrany (l2) | 53 mm |
Počet ostrí | 6 KS |
Rohová skosená hrana | 0,30 mm |
Tolerancia priemeru rezania | k12 |
Tolerancia priemeru drieku | h6 |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm² |