Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Stopková fréza HPT, krátka, stredové rezanie DIN 327D

St. fr. HSCo-SPM HPT krátka DIN327D Z4 typ N TiAlN
FREZA-STOPK-DIN327D-HSSSPM-TN-D14,0MM

Obj. č. 5443600715

EAN 4055375877968

Cena za zvolené balenie
Stopková fréza HPT, krátka, stredové rezanie DIN 327D

Obj. č. 5443600715

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Môže sa použiť pri širokej škále materiálov vďaka svojej univerzálnej geometrii. Vyrobená zo substrátu SPM, s veľmi vysokým obsahom kobaltu. Tvrdosť pevného karbidu v kombinácii s pevnosťou ocele PM.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

1877

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Meď, Mosadz, Hliník

Priemer (d1)

14 mm

Priemer stopky (d2)

12 mm

Dĺžka (l1)

73 mm

Dĺžka reznej hrany (l2)

16 mm

Počet ostrí (Z)

4 KS

Normy

DIN 327

Konštrukčná dĺžka

Krátky

Tvar drieku

Valcovité DIN1835-B

Rezný materiál

HSCo-SPM

Povrch

TiAlN

Prívod chladiva

Vonkajší

Uhol otočenia

30°

Tolerancia priemeru rezania

k10

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Meď, Mosadz, Hliník

Kľúč
E = emulzia ae = 0,5 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/t] ap = 1 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre hrubovanie obrysov
Pre priemer 12 až 22
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 12 – 15,9 Priemer 16 – 19,9 Priemer 20 – 22
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 83 0,041 0,055 0,069
500 – 850 N/mm² E 69 0,035 0,048 0,061
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 74 0,035 0,048 0,061
850 – 1000 N/mm² E 69 0,035 0,048 0,061
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 69 0,035 0,048 0,061
700 – 850 N/mm² E 64 0,035 0,048 0,061
850 – 1000 N/mm² E 51 0,035 0,048 0,061
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 51 0,035 0,048 0,061
1000 – 1200 N/mm² E 46 0,041 0,055 0,069
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 64 0,035 0,048 0,061
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 60 0,035 0,048 0,061
1000 – 1200 N/mm² E 51 0,041 0,055 0,069
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 51 0,035 0,048 0,061
1000 – 1200 N/mm² E 41 0,041 0,055 0,069
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 41 0,035 0,048 0,061
850 – 1100 N/mm² E 37 0,041 0,055 0,069
1100 – 1400 N/mm² E 32 0,041 0,055 0,069
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 26 0,041 0,055 0,069
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 28 0,041 0,055 0,069
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 21 0,041 0,055 0,069
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 41 0,035 0,048 0,061
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 32 0,035 0,048 0,061
< 850 N/mm² E 23 0,035 0,048 0,061
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 18 0,041 0,055 0,069
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 14 0,041 0,055 0,069
Liatina < 180 HB - 64 0,035 0,048 0,061
> 180 HB - 55 0,035 0,048 0,061
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB - 41 0,035 0,048 0,061
> 260 HB E 32 0,035 0,048 0,061
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 221 0,054 0,078 0,098
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 138 0,068 0,086 0,109
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 147 0,054 0,078 0,098
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 110 0,068 0,086 0,109
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 110 0,068 0,086 0,109
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 92 0,068 0,086 0,109
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 92 0,068 0,086 0,109
650 – 850 N/mm² - 74 0,068 0,086 0,109
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 64 0,068 0,086 0,109
850 – 1200 N/mm² E 46 0,076 0,093 0,118
Hodnoty rezania pre hrubovanie obrysov
Pre priemer 6 až 11,9
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 6 – 7,9 Priemer 8,0 – 9,9 Priemer 10 – 11,9
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 83 0,019 0,025 0,034
500 – 850 N/mm² E 69 0,016 0,022 0,030
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 74 0,016 0,022 0,030
850 – 1000 N/mm² E 69 0,016 0,022 0,030
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 69 0,016 0,022 0,030
700 – 850 N/mm² E 64 0,016 0,022 0,030
850 – 1000 N/mm² E 51 0,016 0,022 0,030
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 51 0,016 0,022 0,030
1000 – 1200 N/mm² E 46 0,019 0,025 0,034
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 64 0,016 0,022 0,030
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 60 0,016 0,022 0,030
1000 – 1200 N/mm² E 51 0,019 0,025 0,034
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 51 0,016 0,022 0,030
1000 – 1200 N/mm² E 41 0,019 0,025 0,034
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 41 0,016 0,022 0,030
850 – 1100 N/mm² E 37 0,019 0,025 0,034
1100 – 1400 N/mm² E 32 0,019 0,025 0,034
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 26 0,019 0,025 0,034
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 28 0,019 0,025 0,034
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 21 0,019 0,025 0,034
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 41 0,016 0,022 0,030
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 32 0,016 0,022 0,030
< 850 N/mm² E 23 0,016 0,022 0,030
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 18 0,019 0,025 0,034
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 14 0,019 0,025 0,034
Liatina < 180 HB - 64 0,016 0,022 0,030
> 180 HB - 55 0,016 0,022 0,030
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB - 41 0,016 0,022 0,030
> 260 HB E 32 0,016 0,022 0,030
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 221 0,022 0,036 0,045
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 138 0,029 0,049 0,063
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 147 0,022 0,036 0,045
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 110 0,029 0,049 0,063
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 110 0,029 0,049 0,063
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 92 0,029 0,049 0,063
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 92 0,029 0,049 0,063
650 – 850 N/mm² - 74 0,029 0,049 0,063
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 64 0,029 0,049 0,063
850 – 1200 N/mm² E 46 0,037 0,058 0,076
Kľúč
E = emulzia ae = 1 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/t] ap = 1 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Kľúč
E = emulzia ae = 0,1 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/t] ap = 1,5 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre dokončovacie obrábanie obrysov
Pre priemer 12 až 22
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 12 – 15,9 Priemer 16 – 19,9 Priemer 20 – 22
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 85 0,026 0,041 0,053
500 – 850 N/mm² E 75 0,026 0,041 0,048
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 75 0,026 0,033 0,038
850 – 1000 N/mm² E 60 0,026 0,033 0,038
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 75 0,026 0,033 0,038
700 – 850 N/mm² E 75 0,026 0,033 0,038
850 – 1000 N/mm² E 60 0,026 0,033 0,038
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 60 0,026 0,033 0,038
1000 – 1200 N/mm² E 50 0,026 0,033 0,042
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 75 0,026 0,033 0,038
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 60 0,026 0,033 0,038
1000 – 1200 N/mm² E 50 0,026 0,033 0,042
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 60 0,026 0,033 0,038
1000 – 1200 N/mm² E 50 0,026 0,033 0,042
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 75 0,026 0,033 0,038
850 – 1100 N/mm² E 50 0,026 0,033 0,042
1100 – 1400 N/mm² E 40 0,026 0,033 0,042
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 40 0,026 0,033 0,050
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 35 0,026 0,033 0,042
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 35 0,026 0,033 0,042
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 75 0,026 0,033 0,038
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 75 0,026 0,033 0,038
< 850 N/mm² E 60 0,026 0,033 0,038
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 50 0,026 0,033 0,042
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 35 0,026 0,033 0,042
Liatina < 180 HB - 75 0,026 0,033 0,038
> 180 HB - 60 0,026 0,033 0,038
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB - 60 0,026 0,033 0,038
> 260 HB E 50 0,026 0,033 0,038
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 600 0,035 0,044 0,060
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 180 0,044 0,055 0,066
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 600 0,035 0,044 0,060
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 180 0,044 0,055 0,066
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 150 0,044 0,055 0,066
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 150 0,044 0,055 0,066
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 150 0,044 0,055 0,066
650 – 850 N/mm² - 130 0,044 0,055 0,066
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 130 0,044 0,055 0,066
850 – 1200 N/mm² E 110 0,049 0,059 0,072
Hodnoty rezania pre dokončovacie obrábanie obrysov
Pre priemer 6 až 11,9
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 6 – 7,9 Priemer 8 – 9,9 Priemer 10 – 11,9
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 85 0,008 0,012 0,019
500 – 850 N/mm² E 75 0,008 0,012 0,019
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 75 0,008 0,012 0,019
850 – 1000 N/mm² E 60 0,008 0,012 0,019
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 75 0,008 0,012 0,019
700 – 850 N/mm² E 75 0,008 0,012 0,019
850 – 1000 N/mm² E 60 0,008 0,012 0,019
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 60 0,008 0,012 0,019
1000 – 1200 N/mm² E 50 0,008 0,012 0,019
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 75 0,008 0,012 0,019
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 60 0,008 0,012 0,019
1000 – 1200 N/mm² E 50 0,008 0,012 0,019
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 60 0,008 0,012 0,019
1000 – 1200 N/mm² E 50 0,008 0,012 0,019
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 75 0,008 0,012 0,019
850 – 1100 N/mm² E 50 0,008 0,012 0,019
1100 – 1400 N/mm² E 40 0,008 0,012 0,019
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 40 0,008 0,012 0,019
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 35 0,008 0,012 0,019
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 35 0,008 0,012 0,019
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 75 0,008 0,012 0,019
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 75 0,008 0,012 0,019
< 850 N/mm² E 60 0,008 0,012 0,019
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 50 0,008 0,012 0,019
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 35 0,008 0,012 0,019
Liatina < 180 HB - 75 0,008 0,012 0,019
> 180 HB - 60 0,008 0,012 0,019
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB - 60 0,008 0,012 0,019
> 260 HB E 50 0,008 0,012 0,019
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 600 0,010 0,017 0,025
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 180 0,014 0,024 0,035
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 600 0,010 0,017 0,025
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 180 0,014 0,024 0,035
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 150 0,014 0,024 0,035
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 150 0,014 0,024 0,035
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 150 0,014 0,024 0,035
650 – 850 N/mm² - 130 0,014 0,024 0,035
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 130 0,014 0,024 0,035
850 – 1200 N/mm² E 110 0,018 0,028 0,043
Hodnoty rezania pre hrubovanie drážok
Pre priemer 12 až 22
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 12 – 15,9 Priemer 16 – 19,9 Priemer 20 – 22
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 83 0,029 0,033 0,042
500 – 850 N/mm² E 69 0,029 0,033 0,038
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 74 0,029 0,033 0,038
850 – 1000 N/mm² E 69 0,029 0,033 0,038
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 69 0,029 0,033 0,038
700 – 850 N/mm² E 64 0,029 0,033 0,038
850 – 1000 N/mm² E 51 0,029 0,033 0,038
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 51 0,029 0,033 0,038
1000 – 1200 N/mm² E 46 0,029 0,033 0,042
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 64 0,029 0,033 0,038
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 60 0,029 0,033 0,038
1000 – 1200 N/mm² E 51 0,029 0,033 0,042
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 51 0,029 0,033 0,038
1000 – 1200 N/mm² E 41 0,029 0,033 0,042
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 41 0,029 0,033 0,038
850 – 1100 N/mm² E 37 0,029 0,033 0,042
1100 – 1400 N/mm² E 32 0,029 0,033 0,042
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 26 0,029 0,033 0,042
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 28 0,029 0,033 0,042
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 21 0,029 0,033 0,042
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 41 0,029 0,033 0,038
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 32 0,029 0,033 0,038
< 850 N/mm² E 23 0,029 0,033 0,038
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 18 0,029 0,033 0,042
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 14 0,029 0,033 0,042
Liatina < 180 HB - 64 0,029 0,033 0,038
> 180 HB - 55 0,029 0,033 0,038
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB - 41 0,029 0,033 0,038
> 260 HB E 32 0,029 0,033 0,038
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 221 0,039 0,044 0,060
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 138 0,049 0,055 0,066
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 147 0,039 0,044 0,060
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 110 0,049 0,055 0,066
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 110 0,049 0,055 0,066
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 92 0,049 0,055 0,066
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 92 0,049 0,055 0,066
650 – 850 N/mm² - 74 0,049 0,055 0,066
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 64 0,049 0,055 0,066
850 – 1200 N/mm² E 46 0,055 0,059 0,072
Hodnoty rezania pre hrubovanie drážok
Pre priemer 6 až 11,9
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 6 – 7,9 Priemer 8 – 9,9 Priemer 10 – 11,9
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 83 0,008 0,012 0,019
500 – 850 N/mm² E 69 0,008 0,012 0,019
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 74 0,008 0,012 0,019
850 – 1000 N/mm² E 69 0,008 0,012 0,019
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 69 0,008 0,012 0,019
700 – 850 N/mm² E 64 0,008 0,012 0,019
850 – 1000 N/mm² E 51 0,008 0,012 0,019
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 51 0,008 0,012 0,019
1000 – 1200 N/mm² E 46 0,008 0,012 0,019
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 64 0,008 0,012 0,019
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 60 0,008 0,012 0,019
1000 – 1200 N/mm² E 51 0,008 0,012 0,019
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 51 0,008 0,012 0,019
1000 – 1200 N/mm² E 41 0,008 0,012 0,019
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 41 0,008 0,012 0,019
850 – 1100 N/mm² E 37 0,008 0,012 0,019
1100 – 1400 N/mm² E 32 0,008 0,012 0,019
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 26 0,008 0,012 0,019
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 28 0,008 0,012 0,019
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 21 0,008 0,012 0,019
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 41 0,008 0,012 0,019
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 32 0,008 0,012 0,019
< 850 N/mm² E 23 0,008 0,012 0,019
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 18 0,008 0,012 0,019
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 14 0,008 0,012 0,019
Liatina < 180 HB - 64 0,008 0,012 0,019
> 180 HB - 55 0,008 0,012 0,019
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB - 41 0,008 0,012 0,019
> 260 HB E 32 0,008 0,012 0,019
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 221 0,010 0,017 0,025
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 138 0,014 0,024 0,035
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 147 0,010 0,017 0,025
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 110 0,014 0,024 0,035
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 110 0,014 0,024 0,035
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 92 0,014 0,024 0,035
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 92 0,014 0,024 0,035
650 – 850 N/mm² - 74 0,014 0,024 0,035
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 64 0,014 0,024 0,035
850 – 1200 N/mm² E 46 0,018 0,028 0,043

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie