Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Stopková fréza HPT, krátka, stredové rezanie DIN 327D

St. fr. HSCo-SPM HPT krátka DIN327D Z4 typ N TiAlN
FREZA-STOPK-DIN327D-HSSSPM-TN-D18,0MM

Obj. č. 5443600717
EAN 4055375877982

Cena za zvolené balenie
Stopková fréza HPT, krátka, stredové rezanie DIN 327D

Obj. č. 5443600717

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Môže sa použiť pri širokej škále materiálov vďaka svojej univerzálnej geometrii. Vyrobená zo substrátu SPM, s veľmi vysokým obsahom kobaltu. Tvrdosť pevného karbidu v kombinácii s pevnosťou ocele PM.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

1877

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Meď, Mosadz, Hliník

Priemer (d1)

18 mm

Priemer stopky (d2)

16 mm

Dĺžka (l1)

79 mm

Dĺžka reznej hrany (l2)

19 mm

Počet ostrí (Z)

4 KS

Normy

DIN 327

Konštrukčná dĺžka

Krátky

Tvar drieku

Valcovité DIN1835-B

Rezný materiál

HSCo-SPM

Povrch

TiAlN

Prívod chladiva

Vonkajší

Uhol otočenia

30°

Tolerancia priemeru rezania

k10

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Meď, Mosadz, Hliník

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie