Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Stopková fréza HPT, krátka, stredové rezanie DIN 327D

St. fr. HSCo-SPM HPT krátka DIN327D Z4 typ N TiAlN
FREZA-STOPK-DIN327D-HSSSPM-TN-D8,0MM

Obj. č. 5443600712
EAN 4055375877937

Cena za zvolené balenie
Stopková fréza HPT, krátka, stredové rezanie DIN 327D

Obj. č. 5443600712

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Môže sa použiť pri širokej škále materiálov vďaka svojej univerzálnej geometrii. Vyrobená zo substrátu SPM, s veľmi vysokým obsahom kobaltu. Tvrdosť pevného karbidu v kombinácii s pevnosťou ocele PM.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

1877

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Meď, Mosadz, Hliník

Priemer (d1)

8 mm

Priemer stopky (d2)

10 mm

Dĺžka (l1)

61 mm

Dĺžka reznej hrany (l2)

11 mm

Počet ostrí (Z)

4 KS

Normy

DIN 327

Konštrukčná dĺžka

Krátky

Tvar drieku

Valcovité DIN1835-B

Rezný materiál

HSCo-SPM

Povrch

TiAlN

Prívod chladiva

Vonkajší

Uhol otočenia

30°

Tolerancia priemeru rezania

k10

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Meď, Mosadz, Hliník

Kľúč
E = emulzia ae = 0,5 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/t] ap = 1 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre hrubovanie obrysov
Pre priemer 12 až 22
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 12 – 15,9 Priemer 16 – 19,9 Priemer 20 – 22
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 83 0,041 0,055 0,069
500 – 850 N/mm² E 69 0,035 0,048 0,061
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 74 0,035 0,048 0,061
850 – 1000 N/mm² E 69 0,035 0,048 0,061
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 69 0,035 0,048 0,061
700 – 850 N/mm² E 64 0,035 0,048 0,061
850 – 1000 N/mm² E 51 0,035 0,048 0,061
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 51 0,035 0,048 0,061
1000 – 1200 N/mm² E 46 0,041 0,055 0,069
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 64 0,035 0,048 0,061
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 60 0,035 0,048 0,061
1000 – 1200 N/mm² E 51 0,041 0,055 0,069
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 51 0,035 0,048 0,061
1000 – 1200 N/mm² E 41 0,041 0,055 0,069
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 41 0,035 0,048 0,061
850 – 1100 N/mm² E 37 0,041 0,055 0,069
1100 – 1400 N/mm² E 32 0,041 0,055 0,069
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 26 0,041 0,055 0,069
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 28 0,041 0,055 0,069
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 21 0,041 0,055 0,069
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 41 0,035 0,048 0,061
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 32 0,035 0,048 0,061
< 850 N/mm² E 23 0,035 0,048 0,061
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 18 0,041 0,055 0,069
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 14 0,041 0,055 0,069
Liatina < 180 HB - 64 0,035 0,048 0,061
> 180 HB - 55 0,035 0,048 0,061
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB - 41 0,035 0,048 0,061
> 260 HB E 32 0,035 0,048 0,061
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 221 0,054 0,078 0,098
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 138 0,068 0,086 0,109
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 147 0,054 0,078 0,098
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 110 0,068 0,086 0,109
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 110 0,068 0,086 0,109
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 92 0,068 0,086 0,109
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 92 0,068 0,086 0,109
650 – 850 N/mm² - 74 0,068 0,086 0,109
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 64 0,068 0,086 0,109
850 – 1200 N/mm² E 46 0,076 0,093 0,118
Hodnoty rezania pre hrubovanie obrysov
Pre priemer 6 až 11,9
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 6 – 7,9 Priemer 8,0 – 9,9 Priemer 10 – 11,9
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 83 0,019 0,025 0,034
500 – 850 N/mm² E 69 0,016 0,022 0,030
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 74 0,016 0,022 0,030
850 – 1000 N/mm² E 69 0,016 0,022 0,030
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 69 0,016 0,022 0,030
700 – 850 N/mm² E 64 0,016 0,022 0,030
850 – 1000 N/mm² E 51 0,016 0,022 0,030
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 51 0,016 0,022 0,030
1000 – 1200 N/mm² E 46 0,019 0,025 0,034
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 64 0,016 0,022 0,030
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 60 0,016 0,022 0,030
1000 – 1200 N/mm² E 51 0,019 0,025 0,034
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 51 0,016 0,022 0,030
1000 – 1200 N/mm² E 41 0,019 0,025 0,034
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 41 0,016 0,022 0,030
850 – 1100 N/mm² E 37 0,019 0,025 0,034
1100 – 1400 N/mm² E 32 0,019 0,025 0,034
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 26 0,019 0,025 0,034
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 28 0,019 0,025 0,034
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 21 0,019 0,025 0,034
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 41 0,016 0,022 0,030
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 32 0,016 0,022 0,030
< 850 N/mm² E 23 0,016 0,022 0,030
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 18 0,019 0,025 0,034
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 14 0,019 0,025 0,034
Liatina < 180 HB - 64 0,016 0,022 0,030
> 180 HB - 55 0,016 0,022 0,030
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB - 41 0,016 0,022 0,030
> 260 HB E 32 0,016 0,022 0,030
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 221 0,022 0,036 0,045
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 138 0,029 0,049 0,063
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 147 0,022 0,036 0,045
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 110 0,029 0,049 0,063
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 110 0,029 0,049 0,063
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 92 0,029 0,049 0,063
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 92 0,029 0,049 0,063
650 – 850 N/mm² - 74 0,029 0,049 0,063
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 64 0,029 0,049 0,063
850 – 1200 N/mm² E 46 0,037 0,058 0,076
Kľúč
E = emulzia ae = 1 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/t] ap = 1 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Kľúč
E = emulzia ae = 0,1 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/t] ap = 1,5 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre dokončovacie obrábanie obrysov
Pre priemer 12 až 22
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 12 – 15,9 Priemer 16 – 19,9 Priemer 20 – 22
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 85 0,026 0,041 0,053
500 – 850 N/mm² E 75 0,026 0,041 0,048
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 75 0,026 0,033 0,038
850 – 1000 N/mm² E 60 0,026 0,033 0,038
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 75 0,026 0,033 0,038
700 – 850 N/mm² E 75 0,026 0,033 0,038
850 – 1000 N/mm² E 60 0,026 0,033 0,038
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 60 0,026 0,033 0,038
1000 – 1200 N/mm² E 50 0,026 0,033 0,042
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 75 0,026 0,033 0,038
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 60 0,026 0,033 0,038
1000 – 1200 N/mm² E 50 0,026 0,033 0,042
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 60 0,026 0,033 0,038
1000 – 1200 N/mm² E 50 0,026 0,033 0,042
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 75 0,026 0,033 0,038
850 – 1100 N/mm² E 50 0,026 0,033 0,042
1100 – 1400 N/mm² E 40 0,026 0,033 0,042
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 40 0,026 0,033 0,050
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 35 0,026 0,033 0,042
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 35 0,026 0,033 0,042
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 75 0,026 0,033 0,038
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 75 0,026 0,033 0,038
< 850 N/mm² E 60 0,026 0,033 0,038
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 50 0,026 0,033 0,042
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 35 0,026 0,033 0,042
Liatina < 180 HB - 75 0,026 0,033 0,038
> 180 HB - 60 0,026 0,033 0,038
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB - 60 0,026 0,033 0,038
> 260 HB E 50 0,026 0,033 0,038
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 600 0,035 0,044 0,060
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 180 0,044 0,055 0,066
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 600 0,035 0,044 0,060
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 180 0,044 0,055 0,066
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 150 0,044 0,055 0,066
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 150 0,044 0,055 0,066
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 150 0,044 0,055 0,066
650 – 850 N/mm² - 130 0,044 0,055 0,066
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 130 0,044 0,055 0,066
850 – 1200 N/mm² E 110 0,049 0,059 0,072
Hodnoty rezania pre dokončovacie obrábanie obrysov
Pre priemer 6 až 11,9
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 6 – 7,9 Priemer 8 – 9,9 Priemer 10 – 11,9
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 85 0,008 0,012 0,019
500 – 850 N/mm² E 75 0,008 0,012 0,019
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 75 0,008 0,012 0,019
850 – 1000 N/mm² E 60 0,008 0,012 0,019
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 75 0,008 0,012 0,019
700 – 850 N/mm² E 75 0,008 0,012 0,019
850 – 1000 N/mm² E 60 0,008 0,012 0,019
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 60 0,008 0,012 0,019
1000 – 1200 N/mm² E 50 0,008 0,012 0,019
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 75 0,008 0,012 0,019
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 60 0,008 0,012 0,019
1000 – 1200 N/mm² E 50 0,008 0,012 0,019
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 60 0,008 0,012 0,019
1000 – 1200 N/mm² E 50 0,008 0,012 0,019
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 75 0,008 0,012 0,019
850 – 1100 N/mm² E 50 0,008 0,012 0,019
1100 – 1400 N/mm² E 40 0,008 0,012 0,019
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 40 0,008 0,012 0,019
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 35 0,008 0,012 0,019
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 35 0,008 0,012 0,019
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 75 0,008 0,012 0,019
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 75 0,008 0,012 0,019
< 850 N/mm² E 60 0,008 0,012 0,019
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 50 0,008 0,012 0,019
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 35 0,008 0,012 0,019
Liatina < 180 HB - 75 0,008 0,012 0,019
> 180 HB - 60 0,008 0,012 0,019
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB - 60 0,008 0,012 0,019
> 260 HB E 50 0,008 0,012 0,019
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 600 0,010 0,017 0,025
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 180 0,014 0,024 0,035
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 600 0,010 0,017 0,025
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 180 0,014 0,024 0,035
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 150 0,014 0,024 0,035
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 150 0,014 0,024 0,035
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 150 0,014 0,024 0,035
650 – 850 N/mm² - 130 0,014 0,024 0,035
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 130 0,014 0,024 0,035
850 – 1200 N/mm² E 110 0,018 0,028 0,043
Hodnoty rezania pre hrubovanie drážok
Pre priemer 12 až 22
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 12 – 15,9 Priemer 16 – 19,9 Priemer 20 – 22
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 83 0,029 0,033 0,042
500 – 850 N/mm² E 69 0,029 0,033 0,038
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 74 0,029 0,033 0,038
850 – 1000 N/mm² E 69 0,029 0,033 0,038
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 69 0,029 0,033 0,038
700 – 850 N/mm² E 64 0,029 0,033 0,038
850 – 1000 N/mm² E 51 0,029 0,033 0,038
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 51 0,029 0,033 0,038
1000 – 1200 N/mm² E 46 0,029 0,033 0,042
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 64 0,029 0,033 0,038
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 60 0,029 0,033 0,038
1000 – 1200 N/mm² E 51 0,029 0,033 0,042
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 51 0,029 0,033 0,038
1000 – 1200 N/mm² E 41 0,029 0,033 0,042
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 41 0,029 0,033 0,038
850 – 1100 N/mm² E 37 0,029 0,033 0,042
1100 – 1400 N/mm² E 32 0,029 0,033 0,042
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 26 0,029 0,033 0,042
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 28 0,029 0,033 0,042
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 21 0,029 0,033 0,042
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 41 0,029 0,033 0,038
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 32 0,029 0,033 0,038
< 850 N/mm² E 23 0,029 0,033 0,038
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 18 0,029 0,033 0,042
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 14 0,029 0,033 0,042
Liatina < 180 HB - 64 0,029 0,033 0,038
> 180 HB - 55 0,029 0,033 0,038
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB - 41 0,029 0,033 0,038
> 260 HB E 32 0,029 0,033 0,038
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 221 0,039 0,044 0,060
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 138 0,049 0,055 0,066
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 147 0,039 0,044 0,060
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 110 0,049 0,055 0,066
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 110 0,049 0,055 0,066
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 92 0,049 0,055 0,066
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 92 0,049 0,055 0,066
650 – 850 N/mm² - 74 0,049 0,055 0,066
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 64 0,049 0,055 0,066
850 – 1200 N/mm² E 46 0,055 0,059 0,072
Hodnoty rezania pre hrubovanie drážok
Pre priemer 6 až 11,9
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 6 – 7,9 Priemer 8 – 9,9 Priemer 10 – 11,9
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 83 0,008 0,012 0,019
500 – 850 N/mm² E 69 0,008 0,012 0,019
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 74 0,008 0,012 0,019
850 – 1000 N/mm² E 69 0,008 0,012 0,019
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 69 0,008 0,012 0,019
700 – 850 N/mm² E 64 0,008 0,012 0,019
850 – 1000 N/mm² E 51 0,008 0,012 0,019
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 51 0,008 0,012 0,019
1000 – 1200 N/mm² E 46 0,008 0,012 0,019
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 64 0,008 0,012 0,019
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 60 0,008 0,012 0,019
1000 – 1200 N/mm² E 51 0,008 0,012 0,019
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 51 0,008 0,012 0,019
1000 – 1200 N/mm² E 41 0,008 0,012 0,019
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 41 0,008 0,012 0,019
850 – 1100 N/mm² E 37 0,008 0,012 0,019
1100 – 1400 N/mm² E 32 0,008 0,012 0,019
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 26 0,008 0,012 0,019
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 28 0,008 0,012 0,019
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 21 0,008 0,012 0,019
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 41 0,008 0,012 0,019
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 32 0,008 0,012 0,019
< 850 N/mm² E 23 0,008 0,012 0,019
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 18 0,008 0,012 0,019
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 14 0,008 0,012 0,019
Liatina < 180 HB - 64 0,008 0,012 0,019
> 180 HB - 55 0,008 0,012 0,019
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB - 41 0,008 0,012 0,019
> 260 HB E 32 0,008 0,012 0,019
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 221 0,010 0,017 0,025
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 138 0,014 0,024 0,035
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 147 0,010 0,017 0,025
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 110 0,014 0,024 0,035
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 110 0,014 0,024 0,035
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 92 0,014 0,024 0,035
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 92 0,014 0,024 0,035
650 – 850 N/mm² - 74 0,014 0,024 0,035
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 64 0,014 0,024 0,035
850 – 1200 N/mm² E 46 0,018 0,028 0,043

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie