Stopková fréza HPT, krátka, stredové rezanie DIN 327D
Stopk. fréza HSCo-SPM, krátka, DIN327D Z3-6 typ HF
FREZA-STOPK-DIN327D-K-HSSPM-TN-D12,0MM
Obj. č. 5443600884
EAN 4055375879191
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Kód výrobku | 2137 |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Ušľachtilá oceľ |
Priemer (d1) | 12 mm |
Priemer stopky (d2) | 12 mm |
Normy | DIN 327 |
Konštrukčná dĺžka | Krátky |
Tvar drieku | Valcovité DIN1835-B |
Rezný materiál | HSCo-SPM |
Povrch | TiAlN |
Prívod chladiva | Vonkajší |
Uhol otočenia | 30° |
Dĺžka (l1) | 73 mm |
Dĺžka reznej hrany (l2) | 16 mm |
Počet ostrí | 4 KS |
Rohová skosená hrana | 0,30 mm |
Tolerancia priemeru rezania | k12 |
Tolerancia priemeru drieku | h6 |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm² |
| Kľúč | ||
| E = emulzia | ae = 0,5 x d1 | |
| vc = rezná rýchlosť [m/min] | ||
| fz = posuv na zub [mm/t] | ap = 1 x d1 | |
| ae = hrúbka rezu (radiálna) | ||
| ap = hrúbka rezu (axiálna) | ||
| Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. | ||
| Hodnoty rezania pre hrubovanie obrysov | |||||||
| Pre priemer 16 až 32 | |||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | |||
| Priemer 16 – 19,9 | Priemer 20 – 23,9 | Priemer 24 – 31,9 | Priemer 32 | ||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | E | 83 | 0,060 | 0,076 | 0,094 | 0,120 |
| 500 – 850 N/mm² | E | 69 | 0,053 | 0,067 | 0,083 | 0,106 | |
| Uhlíkové ocele | < 850 N/mm² | E | 74 | 0,053 | 0,067 | 0,083 | 0,106 |
| 850 – 1000 N/mm² | E | 69 | 0,053 | 0,067 | 0,083 | 0,106 | |
| Tepelne opracované nelegované ocele | < 700 N/mm² | E | 69 | 0,053 | 0,067 | 0,083 | 0,106 |
| 700 – 850 N/mm² | E | 64 | 0,053 | 0,067 | 0,083 | 0,106 | |
| 850 – 1000 N/mm² | E | 51 | 0,053 | 0,067 | 0,083 | 0,106 | |
| Tepelne opracované legované ocele | 850 – 1000 N/mm² | E | 51 | 0,053 | 0,067 | 0,083 | 0,106 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 46 | 0,060 | 0,076 | 0,094 | 0,120 | |
| Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | E | 64 | 0,053 | 0,067 | 0,083 | 0,106 |
| Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | E | 60 | 0,053 | 0,067 | 0,083 | 0,106 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 51 | 0,060 | 0,076 | 0,094 | 0,120 | |
| Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | E | 51 | 0,053 | 0,067 | 0,083 | 0,106 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 41 | 0,060 | 0,076 | 0,094 | 0,120 | |
| Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | E | 41 | 0,053 | 0,067 | 0,083 | 0,106 |
| 850 – 1100 N/mm² | E | 37 | 0,060 | 0,076 | 0,094 | 0,120 | |
| Vysokorýchlostné ocele | 850 – 1200 N/mm² | E | 26 | 0,060 | 0,076 | 0,094 | 0,120 |
| Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | E | 21 | 0,060 | 0,076 | 0,094 | 0,120 |
| Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 41 | 0,053 | 0,067 | 0,083 | 0,106 |
| Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 32 | 0,053 | 0,067 | 0,083 | 0,106 |
| < 850 N/mm² | E | 23 | 0,053 | 0,067 | 0,083 | 0,106 | |
| Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | < 1100 N/mm² | E | 18 | 0,060 | 0,076 | 0,094 | 0,120 |
| Špeciálne zliatiny | < 1200 N/mm² | E | 14 | 0,060 | 0,076 | 0,094 | 0,120 |
| Hodnoty rezania pre hrubovanie obrysov | |||||||
| Pre priemer 6 až 15,9 | |||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | |||
| Priemer 6 – 7,9 | Priemer 8 – 9,9 | Priemer 10 – 11,9 | Priemer 12 – 15,9 | ||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | E | 83 | 0,020 | 0,028 | 0,037 | 0,044 |
| 500 – 850 N/mm² | E | 69 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 | |
| Uhlíkové ocele | < 850 N/mm² | E | 74 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 |
| 850 – 1000 N/mm² | E | 69 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 | |
| Tepelne opracované nelegované ocele | < 700 N/mm² | E | 69 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 |
| 700 – 850 N/mm² | E | 64 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 | |
| 850 – 1000 N/mm² | E | 51 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 | |
| Tepelne opracované legované ocele | 850 – 1000 N/mm² | E | 51 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 46 | 0,020 | 0,028 | 0,037 | 0,044 | |
| Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | E | 64 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 |
| Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | E | 60 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 51 | 0,020 | 0,028 | 0,037 | 0,044 | |
| Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | E | 51 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 41 | 0,020 | 0,028 | 0,037 | 0,044 | |
| Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | E | 41 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 |
| 850 – 1100 N/mm² | E | 37 | 0,020 | 0,028 | 0,037 | 0,044 | |
| Vysokorýchlostné ocele | 850 – 1200 N/mm² | E | 26 | 0,020 | 0,028 | 0,037 | 0,044 |
| Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | E | 21 | 0,020 | 0,028 | 0,037 | 0,044 |
| Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 41 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 |
| Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 32 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 |
| < 850 N/mm² | E | 23 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 | |
| Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | < 1100 N/mm² | E | 18 | 0,020 | 0,028 | 0,037 | 0,044 |
| Špeciálne zliatiny | < 1200 N/mm² | E | 14 | 0,020 | 0,028 | 0,037 | 0,044 |
| Kľúč | ||
| E = emulzia | ae = 1 x d1 | |
| vc = rezná rýchlosť [m/min] | ||
| fz = posuv na zub [mm/t] | ap = 1 x d1 | |
| ae = hrúbka rezu (radiálna) | ||
| ap = hrúbka rezu (axiálna) | ||
| Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. Rezanie plných drážok nie je možné v prípade priemerov väčších ako 20 mm v dôsledku príliš vysokej spotreby energie. | ||
| Hodnoty rezania pre hrubovanie drážok | ||||||
| Pre priemer 12 až 20 | ||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | ||
| Priemer 12 – 15,9 | Priemer 16 – 19,9 | Priemer 20 | ||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | E | 83 | 0,035 | 0,040 | 0,050 |
| 500 – 850 N/mm² | E | 69 | 0,035 | 0,040 | 0,046 | |
| Uhlíkové ocele | < 850 N/mm² | E | 74 | 0,035 | 0,040 | 0,046 |
| 850 – 1000 N/mm² | E | 69 | 0,035 | 0,040 | 0,046 | |
| Tepelne opracované nelegované ocele | < 700 N/mm² | E | 69 | 0,035 | 0,040 | 0,046 |
| 700 – 850 N/mm² | E | 64 | 0,035 | 0,040 | 0,046 | |
| 850 – 1000 N/mm² | E | 51 | 0,035 | 0,040 | 0,046 | |
| Tepelne opracované legované ocele | 850 – 1000 N/mm² | E | 51 | 0,035 | 0,040 | 0,046 |
| Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | E | 64 | 0,035 | 0,040 | 0,046 |
| Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | E | 60 | 0,035 | 0,040 | 0,046 |
| Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | E | 51 | 0,035 | 0,040 | 0,046 |
| Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | E | 41 | 0,035 | 0,040 | 0,046 |
| 850 – 1100 N/mm² | E | 37 | 0,035 | 0,040 | 0,050 | |
| Vysokorýchlostné ocele | 850 – 1200 N/mm² | E | 26 | 0,035 | 0,040 | 0,050 |
| Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 41 | 0,035 | 0,040 | 0,046 |
| Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 32 | 0,035 | 0,040 | 0,046 |
| < 850 N/mm² | E | 23 | 0,035 | 0,040 | 0,046 | |
| Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | < 1100 N/mm² | E | 18 | 0,035 | 0,040 | 0,050 |
| Špeciálne zliatiny | < 1200 N/mm² | E | 14 | 0,035 | 0,040 | 0,050 |
| Hliník, hliníkové zliatiny | < 530 N/mm² | E | 221 | 0,012 | 0,020 | 0,030 |
| Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 138 | 0,017 | 0,029 | 0,042 |
| Horčík, horčíkové zliatiny | < 280 N/mm² | E | 147 | 0,012 | 0,020 | 0,030 |
| Hodnoty rezania pre hrubovanie drážok | ||||||
| Pre priemer 6 až 11,9 | ||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | ||
| Priemer 6 – 7,9 | Priemer 8 – 9,9 | Priemer 10 – 11,9 | ||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | E | 83 | 0,010 | 0,014 | 0,023 |
| 500 – 850 N/mm² | E | 69 | 0,010 | 0,014 | 0,023 | |
| Uhlíkové ocele | < 850 N/mm² | E | 74 | 0,010 | 0,014 | 0,023 |
| 850 – 1000 N/mm² | E | 69 | 0,010 | 0,014 | 0,023 | |
| Tepelne opracované nelegované ocele | < 700 N/mm² | E | 69 | 0,010 | 0,014 | 0,023 |
| 700 – 850 N/mm² | E | 64 | 0,010 | 0,014 | 0,023 | |
| 850 – 1000 N/mm² | E | 51 | 0,010 | 0,014 | 0,023 | |
| Tepelne opracované legované ocele | 850 – 1000 N/mm² | E | 51 | 0,010 | 0,014 | 0,023 |
| Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | E | 64 | 0,010 | 0,014 | 0,023 |
| Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | E | 60 | 0,010 | 0,014 | 0,023 |
| Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | E | 51 | 0,010 | 0,014 | 0,023 |
| Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | E | 41 | 0,010 | 0,014 | 0,023 |
| 850 – 1100 N/mm² | E | 37 | 0,010 | 0,014 | 0,023 | |
| Vysokorýchlostné ocele | 850 – 1200 N/mm² | E | 26 | 0,010 | 0,014 | 0,023 |
| Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 41 | 0,010 | 0,014 | 0,023 |
| Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 32 | 0,010 | 0,014 | 0,023 |
| < 850 N/mm² | E | 23 | 0,010 | 0,014 | 0,023 | |
| Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | < 1100 N/mm² | E | 18 | 0,010 | 0,014 | 0,023 |
| Špeciálne zliatiny | < 1200 N/mm² | E | 14 | 0,010 | 0,014 | 0,023 |
| Hliník, hliníkové zliatiny | < 530 N/mm² | E | 221 | 0,005 | 0,006 | 0,008 |
| Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 138 | 0,007 | 0,008 | 0,012 |
| Horčík, horčíkové zliatiny | < 280 N/mm² | E | 147 | 0,005 | 0,006 | 0,008 |