Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Stopková fréza HPT, krátka, stredové rezanie DIN 327D

Stopk. fréza HSCo-SPM, krátka, DIN327D Z3-6 typ HF
FREZA-STOPK-DIN327D-K-HSSPM-TN-D6,0MM

Obj. č. 5443600881

EAN 4055375879160

Cena za zvolené balenie
Stopková fréza HPT, krátka, stredové rezanie DIN 327D

Obj. č. 5443600881

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vyrobená z nového substrátu SPM s veľmi vysokým obsahom kobaltu. Tvrdosť spekaného karbidu v kombinácii s pevnosťou ocele PM. Táto fréza spĺňa najvyššie požiadavky vzhľadom na rezný výkon a zvýšenie rezného objemu v nehrdzavejúcej oceli.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

2137

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Ušľachtilá oceľ

Priemer (d1)

6 mm

Priemer stopky (d2)

6 mm

Normy

DIN 327

Konštrukčná dĺžka

Krátky

Tvar drieku

Valcovité DIN1835-B

Rezný materiál

HSCo-SPM

Povrch

TiAlN

Prívod chladiva

Vonkajší

Uhol otočenia

30°

Dĺžka (l1)

52 mm

Dĺžka reznej hrany (l2)

8 mm

Počet ostrí

3 KS

Rohová skosená hrana

0,30 mm

Tolerancia priemeru rezania

k12

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm²

Kľúč
E = emulzia ae = 0,5 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/t] ap = 1 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre hrubovanie obrysov
Pre priemer 16 až 32
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 16 – 19,9 Priemer 20 – 23,9 Priemer 24 – 31,9 Priemer 32
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 83 0,060 0,076 0,094 0,120
500 – 850 N/mm² E 69 0,053 0,067 0,083 0,106
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 74 0,053 0,067 0,083 0,106
850 – 1000 N/mm² E 69 0,053 0,067 0,083 0,106
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 69 0,053 0,067 0,083 0,106
700 – 850 N/mm² E 64 0,053 0,067 0,083 0,106
850 – 1000 N/mm² E 51 0,053 0,067 0,083 0,106
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 51 0,053 0,067 0,083 0,106
1000 – 1200 N/mm² E 46 0,060 0,076 0,094 0,120
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 64 0,053 0,067 0,083 0,106
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 60 0,053 0,067 0,083 0,106
1000 – 1200 N/mm² E 51 0,060 0,076 0,094 0,120
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 51 0,053 0,067 0,083 0,106
1000 – 1200 N/mm² E 41 0,060 0,076 0,094 0,120
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 41 0,053 0,067 0,083 0,106
850 – 1100 N/mm² E 37 0,060 0,076 0,094 0,120
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 26 0,060 0,076 0,094 0,120
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 21 0,060 0,076 0,094 0,120
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 41 0,053 0,067 0,083 0,106
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 32 0,053 0,067 0,083 0,106
< 850 N/mm² E 23 0,053 0,067 0,083 0,106
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 18 0,060 0,076 0,094 0,120
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 14 0,060 0,076 0,094 0,120
Hodnoty rezania pre hrubovanie obrysov
Pre priemer 6 až 15,9
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 6 – 7,9 Priemer 8 – 9,9 Priemer 10 – 11,9 Priemer 12 – 15,9
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 83 0,020 0,028 0,037 0,044
500 – 850 N/mm² E 69 0,017 0,024 0,033 0,038
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 74 0,017 0,024 0,033 0,038
850 – 1000 N/mm² E 69 0,017 0,024 0,033 0,038
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 69 0,017 0,024 0,033 0,038
700 – 850 N/mm² E 64 0,017 0,024 0,033 0,038
850 – 1000 N/mm² E 51 0,017 0,024 0,033 0,038
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 51 0,017 0,024 0,033 0,038
1000 – 1200 N/mm² E 46 0,020 0,028 0,037 0,044
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 64 0,017 0,024 0,033 0,038
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 60 0,017 0,024 0,033 0,038
1000 – 1200 N/mm² E 51 0,020 0,028 0,037 0,044
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 51 0,017 0,024 0,033 0,038
1000 – 1200 N/mm² E 41 0,020 0,028 0,037 0,044
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 41 0,017 0,024 0,033 0,038
850 – 1100 N/mm² E 37 0,020 0,028 0,037 0,044
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 26 0,020 0,028 0,037 0,044
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 21 0,020 0,028 0,037 0,044
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 41 0,017 0,024 0,033 0,038
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 32 0,017 0,024 0,033 0,038
< 850 N/mm² E 23 0,017 0,024 0,033 0,038
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 18 0,020 0,028 0,037 0,044
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 14 0,020 0,028 0,037 0,044
Kľúč
E = emulzia ae = 1 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/t] ap = 1 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Rezanie plných drážok nie je možné v prípade priemerov väčších ako 20 mm v dôsledku príliš vysokej spotreby energie.
Hodnoty rezania pre hrubovanie drážok
Pre priemer 12 až 20
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 12 – 15,9 Priemer 16 – 19,9 Priemer 20
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 83 0,035 0,040 0,050
500 – 850 N/mm² E 69 0,035 0,040 0,046
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 74 0,035 0,040 0,046
850 – 1000 N/mm² E 69 0,035 0,040 0,046
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 69 0,035 0,040 0,046
700 – 850 N/mm² E 64 0,035 0,040 0,046
850 – 1000 N/mm² E 51 0,035 0,040 0,046
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 51 0,035 0,040 0,046
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 64 0,035 0,040 0,046
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 60 0,035 0,040 0,046
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 51 0,035 0,040 0,046
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 41 0,035 0,040 0,046
850 – 1100 N/mm² E 37 0,035 0,040 0,050
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 26 0,035 0,040 0,050
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 41 0,035 0,040 0,046
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 32 0,035 0,040 0,046
< 850 N/mm² E 23 0,035 0,040 0,046
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 18 0,035 0,040 0,050
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 14 0,035 0,040 0,050
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 221 0,012 0,020 0,030
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 138 0,017 0,029 0,042
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 147 0,012 0,020 0,030
Hodnoty rezania pre hrubovanie drážok
Pre priemer 6 až 11,9
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 6 – 7,9 Priemer 8 – 9,9 Priemer 10 – 11,9
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 83 0,010 0,014 0,023
500 – 850 N/mm² E 69 0,010 0,014 0,023
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 74 0,010 0,014 0,023
850 – 1000 N/mm² E 69 0,010 0,014 0,023
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 69 0,010 0,014 0,023
700 – 850 N/mm² E 64 0,010 0,014 0,023
850 – 1000 N/mm² E 51 0,010 0,014 0,023
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 51 0,010 0,014 0,023
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 64 0,010 0,014 0,023
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 60 0,010 0,014 0,023
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 51 0,010 0,014 0,023
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 41 0,010 0,014 0,023
850 – 1100 N/mm² E 37 0,010 0,014 0,023
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 26 0,010 0,014 0,023
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 41 0,010 0,014 0,023
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 32 0,010 0,014 0,023
< 850 N/mm² E 23 0,010 0,014 0,023
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 18 0,010 0,014 0,023
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 14 0,010 0,014 0,023
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 221 0,005 0,006 0,008
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 138 0,007 0,008 0,012
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 147 0,005 0,006 0,008

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie