Stopková fréza HSCo, dlhá, DIN 844L, stredové rezanie
Stopková fréza HSCo, DIN 844L, Z2-3, 4xD, typ W
FREZA-STOPK-DIN844L-HSCO-W-D5,0MM
Obj. č.
5443600531
EAN 4055375876633
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Odporúča sa na obrábanie mäkkých až tvrdých materiálov s dlhými trieskami, ako sú napr. hliníkové a medené zliatiny a termoplasty.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Kód výrobku | 1754 |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ |
Priemer (d1) | 5 mm |
Priemer drieku (d2) | 6 mm |
Dĺžka (l1) | 68 mm |
Dĺžka reznej hrany (l2) | 24 mm |
Počet ostrí (Z) | 2 KS |
Normy | DIN 844 |
Celková dĺžka | Dlhý |
Tvar drieku | Valcovité DIN1835-B |
Rezný materiál | HSCo |
Povrch | Lesklý |
Prívod chladiva | Vonkajší |
Uhol otočenia | 40° |
Tolerancia priemeru rezania | k10 |
Tolerancia priemeru drieku | h6 |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele |