Stopková fréza HSCo, dlhá, stredové rezanie DIN 844L
Stopková fréza HSCo, DIN 844L, Z2-3, 4xD, typ W
FREZA-STOPK-DIN844L-HSCO-W-D20,0MM
Obj. č. 5443600539
EAN 4055375876718
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Odporúča sa na obrábanie mäkkých až tvrdých materiálov s dlhými trieskami, ako sú napr. hliníkové a medené zliatiny a termoplasty.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Kód výrobku | 1754 |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Titán, Meď, Mosadz, Hliník, plast |
Priemer (d1) | 20 mm |
Priemer stopky (d2) | 20 mm |
Dĺžka (l1) | 141 mm |
Dĺžka reznej hrany (l2) | 75 mm |
Počet ostrí (Z) | 3 KS |
Normy | DIN 844 |
Konštrukčná dĺžka | Dlhý |
Tvar drieku | Valcovité DIN1835-B |
Rezný materiál | HSCo |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Prívod chladiva | Vonkajší |
Uhol otočenia | 40° |
Tolerancia priemeru rezania | k10 |
Tolerancia priemeru drieku | h6 |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Titán, Titánové zliatiny, Meď, Mosadz, Hliník, Plasty |
| Kľúč | ||
| E = emulzia | ae = 0,5 x d1 | |
| vc = rezná rýchlosť [m/min] | ||
| fz = posuv na zub [mm/t] | ap = 1 x d1 | |
| ae = hrúbka rezu (radiálna) | ||
| ap = hrúbka rezu (axiálna) | ||
| Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. | ||
| Hodnoty rezania pre hrubovanie obrysov | |||||||
| Pre priemer 12 až 30 | |||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | |||
| Priemer 12 – 15,9 | Priemer 16 – 19,9 | Priemer 20 – 23,9 | Priemer 24 – 30 | ||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | E | 37 | 0,028 | 0,037 | 0,047 | 0,059 |
| Titán, titánové zliatiny | < 850 N/mm² | E | 9 | 0,028 | 0,037 | 0,047 | 0,059 |
| Hliník, hliníkové zliatiny | < 530 N/mm² | E | 182 | 0,037 | 0,053 | 0,067 | 0,083 |
| Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 110 | 0,047 | 0,059 | 0,074 | 0,092 |
| Horčík, horčíkové zliatiny | < 280 N/mm² | E | 84 | 0,037 | 0,053 | 0,067 | 0,083 |
| Meď, nízkolegovaná | < 350 N/mm² | E | 73 | 0,047 | 0,059 | 0,074 | 0,092 |
| Mosadz, krátke triesky | < 600 N/mm² | - | 73 | 0,047 | 0,059 | 0,074 | 0,092 |
| Mosadz, dlhé triesky | < 600 N/mm² | - | 49 | 0,047 | 0,059 | 0,074 | 0,092 |
| Bronz, krátke triesky | < 600 N/mm² | - | 49 | 0,047 | 0,059 | 0,074 | 0,092 |
| 650 – 850 N/mm² | - | 37 | 0,047 | 0,059 | 0,074 | 0,092 | |
| Bronz, dlhé triesky | < 850 N/mm² | E | 30 | 0,047 | 0,059 | 0,074 | 0,092 |
| 850 – 1200 N/mm² | E | 18 | 0,052 | 0,063 | 0,080 | 0,100 | |
| Hodnoty rezania pre hrubovanie obrysov | |||||||
| Pre priemer 5 až 11,9 | |||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | |||
| Priemer 5 – 5,9 | Priemer 6 – 7,9 | Priemer 8 – 9,9 | Priemer 10 – 11,9 | ||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | E | 37 | 0,007 | 0,013 | 0,017 | 0,023 |
| Titán, titánové zliatiny | < 850 N/mm² | E | 9 | 0,007 | 0,013 | 0,017 | 0,023 |
| Hliník, hliníkové zliatiny | < 530 N/mm² | E | 182 | 0,008 | 0,015 | 0,024 | 0,031 |
| Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 110 | 0,011 | 0,020 | 0,033 | 0,043 |
| Horčík, horčíkové zliatiny | < 280 N/mm² | E | 84 | 0,008 | 0,015 | 0,024 | 0,031 |
| Meď, nízkolegovaná | < 350 N/mm² | E | 73 | 0,011 | 0,020 | 0,033 | 0,043 |
| Mosadz, krátke triesky | < 600 N/mm² | - | 73 | 0,011 | 0,020 | 0,033 | 0,043 |
| Mosadz, dlhé triesky | < 600 N/mm² | - | 49 | 0,011 | 0,020 | 0,033 | 0,043 |
| Bronz, krátke triesky | < 600 N/mm² | - | 49 | 0,011 | 0,020 | 0,033 | 0,043 |
| 650 – 850 N/mm² | - | 37 | 0,011 | 0,020 | 0,033 | 0,043 | |
| Bronz, dlhé triesky | < 850 N/mm² | E | 30 | 0,011 | 0,020 | 0,033 | 0,043 |
| 850 – 1200 N/mm² | E | 18 | 0,014 | 0,025 | 0,039 | 0,052 | |
| Kľúč | ||
| E = emulzia | ae = 1 x d1 | |
| vc = rezná rýchlosť [m/min] | ||
| fz = posuv na zub [mm/t] | ap = 1 x d1 | |
| ae = hrúbka rezu (radiálna) | ||
| ap = hrúbka rezu (axiálna) | ||
| Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. Rezanie plných drážok nie je možné v prípade priemerov väčších ako 20 mm v dôsledku príliš vysokej spotreby energie. | ||
| Kľúč | ||
| E = emulzia | ae = 0,1 x d1 | |
| vc = rezná rýchlosť [m/min] | ||
| fz = posuv na zub [mm/t] | ap = 1,5 x d1 | |
| ae = hrúbka rezu (radiálna) | ||
| ap = hrúbka rezu (axiálna) | ||
| Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. | ||
| Hodnoty rezania pre dokončovacie obrábanie obrysov | |||||||
| Pre priemer 12 až 30 | |||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | |||
| Priemer 12 – 15,9 | Priemer 16 – 19,9 | Priemer 20 – 23,9 | Priemer 24 – 30 | ||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | E | 45 | 0,017 | 0,026 | 0,033 | 0,043 |
| 500 – 850 N/mm² | E | 38 | 0,014 | 0,023 | 0,029 | 0,038 | |
| Uhlíkové ocele | < 850 N/mm² | E | 38 | 0,014 | 0,019 | 0,023 | 0,026 |
| E | 30 | 0,014 | 0,019 | 0,023 | 0,026 | ||
| Titán, titánové zliatiny | < 850 N/mm² | E | 20 | 0,017 | 0,021 | 0,026 | 0,030 |
| Hliník, hliníkové zliatiny | < 530 N/mm² | E | 400 | 0,022 | 0,028 | 0,038 | 0,043 |
| Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 120 | 0,027 | 0,035 | 0,041 | 0,047 |
| Horčík, horčíkové zliatiny | < 280 N/mm² | E | 400 | 0,022 | 0,028 | 0,038 | 0,043 |
| Meď, nízkolegovaná | < 350 N/mm² | E | 120 | 0,027 | 0,035 | 0,041 | 0,047 |
| Mosadz, krátke triesky | < 600 N/mm² | - | 100 | 0,027 | 0,035 | 0,041 | 0,047 |
| Mosadz, dlhé triesky | < 600 N/mm² | - | 100 | 0,027 | 0,035 | 0,041 | 0,047 |
| Bronz, krátke triesky | < 600 N/mm² | - | 100 | 0,027 | 0,035 | 0,041 | 0,047 |
| 650 – 850 N/mm² | - | 80 | 0,027 | 0,035 | 0,041 | 0,047 | |
| Bronz, dlhé triesky | < 850 N/mm² | E | 80 | 0,027 | 0,035 | 0,041 | 0,047 |
| 850 – 1200 N/mm² | E | 65 | 0,031 | 0,038 | 0,045 | 0,051 | |
| Hodnoty rezania pre dokončovacie obrábanie obrysov | |||||||
| Pre priemer 5 až 11,9 | |||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | |||
| Priemer 5 – 5,9 | Priemer 6 – 7,9 | Priemer 8 – 9,9 | Priemer 10 – 11,9 | ||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | E | 45 | 0,004 | 0,005 | 0,008 | 0,012 |
| 500 – 850 N/mm² | E | 38 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,011 | |
| Uhlíkové ocele | < 850 N/mm² | E | 38 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,011 |
| E | 30 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,011 | ||
| Titán, titánové zliatiny | < 850 N/mm² | E | 20 | 0,004 | 0,005 | 0,008 | 0,012 |
| Hliník, hliníkové zliatiny | < 530 N/mm² | E | 400 | 0,005 | 0,006 | 0,011 | 0,016 |
| Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 120 | 0,006 | 0,008 | 0,015 | 0,022 |
| Horčík, horčíkové zliatiny | < 280 N/mm² | E | 400 | 0,005 | 0,006 | 0,011 | 0,016 |
| Meď, nízkolegovaná | < 350 N/mm² | E | 120 | 0,006 | 0,008 | 0,015 | 0,022 |
| Mosadz, krátke triesky | < 600 N/mm² | - | 100 | 0,006 | 0,008 | 0,015 | 0,022 |
| Mosadz, dlhé triesky | < 600 N/mm² | - | 100 | 0,006 | 0,008 | 0,015 | 0,022 |
| Bronz, krátke triesky | < 600 N/mm² | - | 100 | 0,006 | 0,008 | 0,015 | 0,022 |
| 650 – 850 N/mm² | - | 80 | 0,006 | 0,008 | 0,015 | 0,022 | |
| Bronz, dlhé triesky | < 850 N/mm² | E | 80 | 0,006 | 0,008 | 0,015 | 0,022 |
| 850 – 1200 N/mm² | E | 65 | 0,008 | 0,011 | 0,017 | 0,027 | |
| Hodnoty rezania pre hrubovanie drážok | ||||||
| Pre priemer 12 až 20 | ||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | ||
| Priemer 12 – 15,9 | Priemer 16 – 19,9 | Priemer 20 | ||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | E | 28 | 0,025 | 0,028 | 0,035 |
| Titán, titánové zliatiny | < 850 N/mm² | E | 7 | 0,025 | 0,028 | 0,035 |
| Hliník, hliníkové zliatiny | < 530 N/mm² | E | 138 | 0,032 | 0,037 | 0,050 |
| Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 83 | 0,041 | 0,046 | 0,055 |
| Horčík, horčíkové zliatiny | < 280 N/mm² | E | 64 | 0,032 | 0,037 | 0,050 |
| Meď, nízkolegovaná | < 350 N/mm² | E | 55 | 0,041 | 0,046 | 0,055 |
| Mosadz, krátke triesky | < 600 N/mm² | - | 55 | 0,041 | 0,046 | 0,055 |
| Mosadz, dlhé triesky | < 600 N/mm² | - | 37 | 0,041 | 0,046 | 0,055 |
| Bronz, krátke triesky | < 600 N/mm² | - | 37 | 0,041 | 0,046 | 0,055 |
| 650 – 850 N/mm² | - | 28 | 0,041 | 0,046 | 0,055 | |
| Bronz, dlhé triesky | < 850 N/mm² | E | 23 | 0,041 | 0,046 | 0,055 |
| 850 – 1200 N/mm² | E | 14 | 0,045 | 0,050 | 0,060 | |
| Hodnoty rezania pre hrubovanie drážok | |||||||
| Pre priemer 5 až 11,9 | |||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | |||
| Priemer 5 – 5,9 | Priemer 6 – 7,9 | Priemer 8 – 9,9 | Priemer 10 – 11,9 | ||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | E | 28 | 0,005 | 0,007 | 0,010 | 0,016 |
| Titán, titánové zliatiny | < 850 N/mm² | E | 7 | 0,005 | 0,007 | 0,010 | 0,016 |
| Hliník, hliníkové zliatiny | < 530 N/mm² | E | 138 | 0,006 | 0,008 | 0,014 | 0,021 |
| Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 83 | 0,008 | 0,011 | 0,020 | 0,029 |
| Horčík, horčíkové zliatiny | < 280 N/mm² | E | 64 | 0,006 | 0,008 | 0,014 | 0,021 |
| Meď, nízkolegovaná | < 350 N/mm² | E | 55 | 0,008 | 0,011 | 0,020 | 0,029 |
| Mosadz, krátke triesky | < 600 N/mm² | - | 55 | 0,008 | 0,011 | 0,020 | 0,029 |
| Mosadz, dlhé triesky | < 600 N/mm² | - | 37 | 0,008 | 0,011 | 0,020 | 0,029 |
| Bronz, krátke triesky | < 600 N/mm² | - | 37 | 0,008 | 0,011 | 0,020 | 0,029 |
| 650 – 850 N/mm² | - | 28 | 0,008 | 0,011 | 0,020 | 0,029 | |
| Bronz, dlhé triesky | < 850 N/mm² | E | 23 | 0,008 | 0,011 | 0,020 | 0,029 |
| 850 – 1200 N/mm² | E | 14 | 0,011 | 0,014 | 0,023 | 0,036 | |