Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Stopková fréza HSCo, dlhá, stredové rezanie DIN 844L

Stopková fréza HSCo, DIN 844L, Z2-3, 4xD, typ W
FREZA-STOPK-DIN844L-HSCO-W-D30,0MM

Obj. č. 5443600541

EAN 4055375876732

Cena za zvolené balenie
Stopková fréza HSCo, dlhá, stredové rezanie DIN 844L

Obj. č. 5443600541

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Odporúča sa na obrábanie mäkkých až tvrdých materiálov s dlhými trieskami, ako sú napr. hliníkové a medené zliatiny a termoplasty.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

1754

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Titán, Meď, Mosadz, Hliník, plast

Priemer (d1)

30 mm

Priemer stopky (d2)

25 mm

Dĺžka (l1)

166 mm

Dĺžka reznej hrany (l2)

90 mm

Počet ostrí (Z)

3 KS

Normy

DIN 844

Konštrukčná dĺžka

Dlhý

Tvar drieku

Valcovité DIN1835-B

Rezný materiál

HSCo

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Prívod chladiva

Vonkajší

Uhol otočenia

40°

Tolerancia priemeru rezania

k10

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Titán, Titánové zliatiny, Meď, Mosadz, Hliník, Plasty

Kľúč
E = emulzia ae = 0,5 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/t] ap = 1 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre hrubovanie obrysov
Pre priemer 12 až 30
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 12 – 15,9 Priemer 16 – 19,9 Priemer 20 – 23,9 Priemer 24 – 30
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 37 0,028 0,037 0,047 0,059
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 9 0,028 0,037 0,047 0,059
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 182 0,037 0,053 0,067 0,083
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 110 0,047 0,059 0,074 0,092
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 84 0,037 0,053 0,067 0,083
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 73 0,047 0,059 0,074 0,092
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 73 0,047 0,059 0,074 0,092
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 49 0,047 0,059 0,074 0,092
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 49 0,047 0,059 0,074 0,092
650 – 850 N/mm² - 37 0,047 0,059 0,074 0,092
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 30 0,047 0,059 0,074 0,092
850 – 1200 N/mm² E 18 0,052 0,063 0,080 0,100
Hodnoty rezania pre hrubovanie obrysov
Pre priemer 5 až 11,9
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 5 – 5,9 Priemer 6 – 7,9 Priemer 8 – 9,9 Priemer 10 – 11,9
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 37 0,007 0,013 0,017 0,023
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 9 0,007 0,013 0,017 0,023
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 182 0,008 0,015 0,024 0,031
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 110 0,011 0,020 0,033 0,043
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 84 0,008 0,015 0,024 0,031
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 73 0,011 0,020 0,033 0,043
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 73 0,011 0,020 0,033 0,043
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 49 0,011 0,020 0,033 0,043
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 49 0,011 0,020 0,033 0,043
650 – 850 N/mm² - 37 0,011 0,020 0,033 0,043
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 30 0,011 0,020 0,033 0,043
850 – 1200 N/mm² E 18 0,014 0,025 0,039 0,052
Kľúč
E = emulzia ae = 1 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/t] ap = 1 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Rezanie plných drážok nie je možné v prípade priemerov väčších ako 20 mm v dôsledku príliš vysokej spotreby energie.
Kľúč
E = emulzia ae = 0,1 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/t] ap = 1,5 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre dokončovacie obrábanie obrysov
Pre priemer 12 až 30
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 12 – 15,9 Priemer 16 – 19,9 Priemer 20 – 23,9 Priemer 24 – 30
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 45 0,017 0,026 0,033 0,043
500 – 850 N/mm² E 38 0,014 0,023 0,029 0,038
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 38 0,014 0,019 0,023 0,026
E 30 0,014 0,019 0,023 0,026
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 20 0,017 0,021 0,026 0,030
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 400 0,022 0,028 0,038 0,043
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 120 0,027 0,035 0,041 0,047
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 400 0,022 0,028 0,038 0,043
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 120 0,027 0,035 0,041 0,047
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 100 0,027 0,035 0,041 0,047
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 100 0,027 0,035 0,041 0,047
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 100 0,027 0,035 0,041 0,047
650 – 850 N/mm² - 80 0,027 0,035 0,041 0,047
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 80 0,027 0,035 0,041 0,047
850 – 1200 N/mm² E 65 0,031 0,038 0,045 0,051
Hodnoty rezania pre dokončovacie obrábanie obrysov
Pre priemer 5 až 11,9
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 5 – 5,9 Priemer 6 – 7,9 Priemer 8 – 9,9 Priemer 10 – 11,9
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 45 0,004 0,005 0,008 0,012
500 – 850 N/mm² E 38 0,003 0,005 0,007 0,011
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 38 0,003 0,005 0,007 0,011
E 30 0,003 0,005 0,007 0,011
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 20 0,004 0,005 0,008 0,012
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 400 0,005 0,006 0,011 0,016
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 120 0,006 0,008 0,015 0,022
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 400 0,005 0,006 0,011 0,016
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 120 0,006 0,008 0,015 0,022
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 100 0,006 0,008 0,015 0,022
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 100 0,006 0,008 0,015 0,022
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 100 0,006 0,008 0,015 0,022
650 – 850 N/mm² - 80 0,006 0,008 0,015 0,022
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 80 0,006 0,008 0,015 0,022
850 – 1200 N/mm² E 65 0,008 0,011 0,017 0,027
Hodnoty rezania pre hrubovanie drážok
Pre priemer 12 až 20
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 12 – 15,9 Priemer 16 – 19,9 Priemer 20
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 28 0,025 0,028 0,035
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 7 0,025 0,028 0,035
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 138 0,032 0,037 0,050
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 83 0,041 0,046 0,055
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 64 0,032 0,037 0,050
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 55 0,041 0,046 0,055
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 55 0,041 0,046 0,055
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 37 0,041 0,046 0,055
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 37 0,041 0,046 0,055
650 – 850 N/mm² - 28 0,041 0,046 0,055
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 23 0,041 0,046 0,055
850 – 1200 N/mm² E 14 0,045 0,050 0,060
Hodnoty rezania pre hrubovanie drážok
Pre priemer 5 až 11,9
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 5 – 5,9 Priemer 6 – 7,9 Priemer 8 – 9,9 Priemer 10 – 11,9
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 28 0,005 0,007 0,010 0,016
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 7 0,005 0,007 0,010 0,016
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 138 0,006 0,008 0,014 0,021
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 83 0,008 0,011 0,020 0,029
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 64 0,006 0,008 0,014 0,021
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 55 0,008 0,011 0,020 0,029
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 55 0,008 0,011 0,020 0,029
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 37 0,008 0,011 0,020 0,029
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 37 0,008 0,011 0,020 0,029
650 – 850 N/mm² - 28 0,008 0,011 0,020 0,029
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 23 0,008 0,011 0,020 0,029
850 – 1200 N/mm² E 14 0,011 0,014 0,023 0,036

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie