Stopková fréza HSCo, dlhá, stredové rezanie DIN 844L
Stopková fréza HSCo, DIN 844L, Z2-3, 4xD, typ W
FREZA-STOPK-DIN844L-HSCO-W-D8,0MM














Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Kód výrobku | 1754 |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Titán, Meď, Mosadz, Hliník, plast |
Priemer (d1) | 8 mm |
Priemer stopky (d2) | 10 mm |
Dĺžka (l1) | 88 mm |
Dĺžka reznej hrany (l2) | 38 mm |
Počet ostrí (Z) | 2 KS |
Normy | DIN 844 |
Konštrukčná dĺžka | Dlhý |
Tvar drieku | Valcovité DIN1835-B |
Rezný materiál | HSCo |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Prívod chladiva | Vonkajší |
Uhol otočenia | 40° |
Tolerancia priemeru rezania | k10 |
Tolerancia priemeru drieku | h6 |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Titán, Titánové zliatiny, Meď, Mosadz, Hliník, Plasty |