Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Stopková fréza HSCo, krátka, DIN 844K, stredové rezanie

Stopková fréza HSCo, DIN 844K, Z2-3, 2xD, typ W
FREZA-STOPK-DIN844K-HSCO-W-D16,0MM

Obj. č. 5443600475

EAN 4055375876244

Cena za zvolené balenie
Stopková fréza HSCo, krátka, DIN 844K, stredové rezanie

Obj. č. 5443600475

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Odporúča sa na frézovanie mäkkých až tvrdých materiálov s dlhými trieskami, ako sú napr. hliníkové a medené zliatiny a termoplasty.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

1644

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Titán, Meď, Mosadz, Hliník, plast

Priemer (d1)

16 mm

Priemer stopky (d2)

16 mm

Dĺžka (l1)

92 mm

Dĺžka reznej hrany (l2)

32 mm

Počet ostrí (Z)

3 KS

Normy

DIN 844

Konštrukčná dĺžka

Krátky

Tvar drieku

Valcovité DIN1835-B

Rezný materiál

HSCo

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Prívod chladiva

Vonkajší

Uhol otočenia

40°

Tolerancia priemeru rezania

k10

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Titán, Titánové zliatiny, Meď, Mosadz, Hliník, Plasty

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie