Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Stopková fréza HSCo, krátka, DIN 844K, stredové rezanie

Stopková fréza HSCo, DIN 844K, Z2-3, 2xD, typ W
FREZA-STOPK-DIN844K-HSCO-W-D5,0MM

Obj. č. 5443600471

EAN 4055375876169

Cena za zvolené balenie
Stopková fréza HSCo, krátka, DIN 844K, stredové rezanie

Obj. č. 5443600471

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Odporúča sa na frézovanie mäkkých až tvrdých materiálov s dlhými trieskami, ako sú napr. hliníkové a medené zliatiny a termoplasty.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

1644

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Titán, Meď, Mosadz, Hliník, plast

Priemer (d1)

5 mm

Priemer stopky (d2)

6 mm

Dĺžka (l1)

57 mm

Dĺžka reznej hrany (l2)

13 mm

Počet ostrí (Z)

2 KS

Normy

DIN 844

Konštrukčná dĺžka

Krátky

Tvar drieku

Valcovité DIN1835-B

Rezný materiál

HSCo

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Prívod chladiva

Vonkajší

Uhol otočenia

40°

Tolerancia priemeru rezania

k10

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Titán, Titánové zliatiny, Meď, Mosadz, Hliník, Plasty

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie