Stopková fréza HSCo8, DIN 844K, krátka, stredové rezanie
Stopková fréza HSCo8, DIN 844K, Z3-6, 2xD, typ N
FREZA-STOPK-DIN844K-HSCO8-D20,0MM
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
Kód výrobku | 1816 |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ |
Priemer (d1) | 20 mm |
Priemer stopky (d2) | 20 mm |
Dĺžka (l1) | 104 mm |
Dĺžka reznej hrany (l2) | 38 mm |
Počet ostrí (Z) | 4 KS |
Normy | DIN 844 |
Konštrukčná dĺžka | Krátky |
Tvar drieku | Valcovité DIN1835-B |
Rezný materiál | HSCo8 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Prívod chladiva | Vonkajší |
Uhol otočenia | 30° |
Tolerancia priemeru rezania | k10 |
Tolerancia priemeru drieku | h6 |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele |