Stopková fréza HSCo8, DIN 844L, dlhá, stredové rezanie
Stopková fréza HSCo8, DIN 844L, N Z4-6, 4xD, typ N
FREZA-STOPK-DIN844L-HSCO8-D11,0MM
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ø 30 mm nezodpovedá norme DIN
Hárky údajov(X)
Ťažko obrábateľné materiály vrátane materiálov s vysokou pevnosťou, ako sú napr. konštrukčné ocele a nástrojové ocele. Vhodná taktiež na neželezné kovy, kobaltové a niklové zliatiny, titán a titánové zliatiny.
Kód výrobku | 1836 |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ |
Priemer (d1) | 11 mm |
Priemer drieku (d2) | 12 mm |
Dĺžka (l1) | 102 mm |
Dĺžka reznej hrany (l2) | 45 mm |
Počet ostrí (Z) | 4 KS |
Normy | DIN 844 |
Celková dĺžka | Dlhý |
Tvar drieku | Valcovité DIN1835-B |
Rezný materiál | HSCo8 |
Povrch | Lesklý |
Prívod chladiva | Vonkajší |
Tolerancia priemeru rezania | k10 |
Tolerancia priemeru drieku | h6 |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele |