Stopková fréza HSCo8, DIN 844L, dlhá, stredové rezanie
Stopková fréza HSCo8, DIN 844L, N Z4-6, 4xD, typ N
FREZA-STOPK-DIN844L-HSCO8-D6,0MM
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ø 30 mm nezodpovedá norme DIN
Hárky údajov(X)
Ťažko obrábateľné materiály vrátane materiálov s vysokou pevnosťou, ako sú napr. konštrukčné ocele a nástrojové ocele. Vhodná taktiež na neželezné kovy, kobaltové a niklové zliatiny, titán a titánové zliatiny.
Kód výrobku | 1836 |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Meď, Mosadz, plast |
Priemer (d1) | 6 mm |
Priemer stopky (d2) | 6 mm |
Dĺžka (l1) | 68 mm |
Dĺžka reznej hrany (l2) | 24 mm |
Počet ostrí (Z) | 4 KS |
Normy | DIN 844 |
Konštrukčná dĺžka | Dlhý |
Tvar drieku | Valcovité DIN1835-B |
Rezný materiál | HSCo8 |
Povrch | Lesklý |
Prívod chladiva | Vonkajší |
Tolerancia priemeru rezania | k10 |
Tolerancia priemeru drieku | h6 |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Meď, Mosadz, Plasty |
Hodnoty rezania pre dokončovacie obrábanie kontúr | ||||||||
Pre priemer 3 až 11,9 | ||||||||
Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | ||||
Priemer 3 – 3,9 | Priemer 4 – 5,9 | Priemer 6 – 7,9 | Priemer 8 – 9,9 | Priemer 10 – 11,9 | ||||
Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | E | 45 | 0,002 | 0,004 | 0,005 | 0,008 | 0,012 |
500 – 850 N/mm² | E | 38 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,011 | |
Obrábacie ocele | < 850 N/mm² | E | 38 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,011 |
850 – 1000 N/mm² | E | 30 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,011 | |
Tepelne opracované nelegované ocele | < 700 N/mm² | E | 38 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,011 |
700 – 850 N/mm² | E | 38 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,011 | |
850 – 1000 N/mm² | E | 30 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,011 | |
Tepelne opracované legované ocele | 850 – 1000 N/mm² | E | 30 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,011 |
1000 – 1200 N/mm² | E | 25 | 0,002 | 0,004 | 0,005 | 0,008 | 0,012 | |
Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | E | 38 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,011 |
Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | E | 30 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,011 |
1000 – 1200 N/mm² | E | 25 | 0,002 | 0,004 | 0,005 | 0,008 | 0,012 | |
Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | E | 30 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,011 |
1000 – 1200 N/mm² | E | 25 | 0,002 | 0,004 | 0,005 | 0,008 | 0,012 | |
Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | E | 38 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,011 |
850 – 1100 N/mm² | E | 25 | 0,002 | 0,004 | 0,005 | 0,008 | 0,012 | |
1100 – 1400 N/mm² | E | 20 | 0,002 | 0,004 | 0,005 | 0,008 | 0,012 | |
Rýchlorezné ocele | 850 – 1200 N/mm² | E | 20 | 0,002 | 0,004 | 0,005 | 0,008 | 0,012 |
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu | 1350 N/mm² | E | 15 | 0,002 | 0,004 | 0,005 | 0,008 | 0,012 |
Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | E | 15 | 0,002 | 0,004 | 0,005 | 0,008 | 0,012 |
Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 38 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,011 |
Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 38 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,011 |
< 850 N/mm² | E | 30 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,011 | |
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | < 1100 N/mm² | E | 25 | 0,002 | 0,004 | 0,005 | 0,008 | 0,012 |
Liatina | < 180 HB | - | 38 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,011 |
> 180 HB | - | 30 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,011 | |
Vločkový grafit, kujné železo | > 180 HB | - | 30 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,011 |
> 260 HB | E | 25 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,011 | |
Titán, titánové zliatiny | < 850 N/mm² | E | 20 | 0,002 | 0,004 | 0,005 | 0,008 | 0,012 |
Meď, nízkolegovaná | < 350 N/mm² | E | 120 | 0,005 | 0,006 | 0,008 | 0,015 | 0,022 |
Mosadz, krátke triesky | < 600 N/mm² | - | 100 | 0,005 | 0,006 | 0,008 | 0,015 | 0,022 |
Mosadz, dlhé triesky | < 600 N/mm² | - | 100 | 0,005 | 0,006 | 0,008 | 0,015 | 0,022 |
Bronz, krátke triesky | < 600 N/mm² | - | 100 | 0,005 | 0,006 | 0,008 | 0,015 | 0,022 |
650 – 850 N/mm² | - | 80 | 0,005 | 0,006 | 0,008 | 0,015 | 0,022 | |
Bronz, dlhé triesky | < 850 N/mm² | E | 80 | 0,005 | 0,006 | 0,008 | 0,015 | 0,022 |
850 – 1200 N/mm² | E | 65 | 0,005 | 0,008 | 0,011 | 0,017 | 0,027 |
Popis | ||
E = emulzia | ae = 0,5 x d1 | |
vc = rezná rýchlosť [m/min] | ||
fz = posuv na zub [mm/z] | ap = 1 x d1 | |
ae = hrúbka rezu (radiálna) | ||
ap = hrúbka rezu (axiálna) | ||
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. |
Hodnoty rezania pre obrábanie kontúr | ||||||||
Pre priemer 12 až 32 | ||||||||
Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | ||||
Priemer 12 – 15,9 | Priemer 16 – 19,9 | Priemer 20 – 23,9 | Priemer 24 – 31,9 | Priemer 32 | ||||
Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | E | 37 | 0,028 | 0,037 | 0,047 | 0,059 | 0,075 |
500 – 850 N/mm² | E | 30 | 0,024 | 0,033 | 0,042 | 0,052 | 0,066 | |
Obrábacie ocele | < 850 N/mm² | E | 34 | 0,024 | 0,033 | 0,042 | 0,052 | 0,066 |
850 – 1000 N/mm² | E | 26 | 0,024 | 0,033 | 0,042 | 0,052 | 0,066 | |
Tepelne opracované nelegované ocele | < 700 N/mm² | E | 33 | 0,024 | 0,033 | 0,042 | 0,052 | 0,066 |
700 – 850 N/mm² | E | 30 | 0,024 | 0,033 | 0,042 | 0,052 | 0,066 | |
850 – 1000 N/mm² | E | 24 | 0,024 | 0,033 | 0,042 | 0,052 | 0,066 | |
Tepelne opracované legované ocele | 850 – 1000 N/mm² | E | 22 | 0,024 | 0,033 | 0,042 | 0,052 | 0,066 |
1000 – 1200 N/mm² | E | 18 | 0,028 | 0,037 | 0,047 | 0,059 | 0,075 | |
Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | E | 30 | 0,024 | 0,033 | 0,042 | 0,052 | 0,066 |
Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | E | 22 | 0,024 | 0,033 | 0,042 | 0,052 | 0,066 |
1000 – 1200 N/mm² | E | 18 | 0,028 | 0,037 | 0,047 | 0,059 | 0,075 | |
Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | E | 22 | 0,024 | 0,033 | 0,042 | 0,052 | 0,066 |
1000 – 1200 N/mm² | E | 18 | 0,028 | 0,037 | 0,047 | 0,059 | 0,075 | |
Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | E | 26 | 0,024 | 0,033 | 0,042 | 0,052 | 0,066 |
850 – 1100 N/mm² | E | 16 | 0,028 | 0,037 | 0,047 | 0,059 | 0,075 | |
1100 – 1400 N/mm² | E | 9 | 0,028 | 0,037 | 0,047 | 0,059 | 0,075 | |
Rýchlorezné ocele | 850 – 1200 N/mm² | E | 8 | 0,028 | 0,037 | 0,047 | 0,059 | 0,075 |
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu | 1350 N/mm² | E | 9 | 0,028 | 0,037 | 0,047 | 0,059 | 0,075 |
Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | E | 8 | 0,028 | 0,037 | 0,047 | 0,059 | 0,075 |
Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 24 | 0,024 | 0,033 | 0,042 | 0,052 | 0,066 |
Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 18 | 0,024 | 0,033 | 0,042 | 0,052 | 0,066 |
< 850 N/mm² | E | 12 | 0,024 | 0,033 | 0,042 | 0,052 | 0,066 | |
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | < 1100 N/mm² | E | 9 | 0,028 | 0,037 | 0,047 | 0,059 | 0,075 |
Liatina | < 180 HB | - | 34 | 0,024 | 0,033 | 0,042 | 0,052 | 0,066 |
> 180 HB | - | 30 | 0,024 | 0,033 | 0,042 | 0,052 | 0,066 | |
Vločkový grafit, kujné železo | > 180 HB | - | 26 | 0,024 | 0,033 | 0,042 | 0,052 | 0,066 |
> 260 HB | E | 18 | 0,024 | 0,033 | 0,042 | 0,052 | 0,066 | |
Titán, titánové zliatiny | < 850 N/mm² | E | 9 | 0,028 | 0,037 | 0,047 | 0,059 | 0,075 |
Meď, nízkolegovaná | < 350 N/mm² | E | 73 | 0,047 | 0,059 | 0,074 | 0,092 | 0,117 |
Mosadz, krátke triesky | < 600 N/mm² | - | 73 | 0,047 | 0,059 | 0,074 | 0,092 | 0,117 |
Mosadz, dlhé triesky | < 600 N/mm² | - | 49 | 0,047 | 0,059 | 0,074 | 0,092 | 0,117 |
Bronz, krátke triesky | < 600 N/mm² | - | 49 | 0,047 | 0,059 | 0,074 | 0,092 | 0,117 |
650 – 850 N/mm² | - | 37 | 0,047 | 0,059 | 0,074 | 0,092 | 0,117 | |
Bronz, dlhé triesky | < 850 N/mm² | E | 30 | 0,047 | 0,059 | 0,074 | 0,092 | 0,117 |
850 – 1200 N/mm² | E | 18 | 0,052 | 0,063 | 0,080 | 0,100 | 0,127 |
Hodnoty rezania pre obrábanie drážok | |||||||
Pre priemer 10 až 20 | |||||||
Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | |||
Priemer 10 – 11,9 | Priemer 12 – 15,9 | Priemer 16 – 19,9 | Priemer 20 | ||||
Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | E | 28 | 0,012 | 0,019 | 0,021 | 0,026 |
500 – 850 N/mm² | E | 23 | 0,011 | 0,016 | 0,019 | 0,023 | |
Obrábacie ocele | < 850 N/mm² | E | 26 | 0,011 | 0,016 | 0,019 | 0,023 |
850 – 1000 N/mm² | E | 20 | 0,011 | 0,016 | 0,019 | 0,023 | |
Tepelne opracované nelegované ocele | < 700 N/mm² | E | 25 | 0,011 | 0,016 | 0,019 | 0,023 |
700 – 850 N/mm² | E | 23 | 0,011 | 0,016 | 0,019 | 0,023 | |
850 – 1000 N/mm² | E | 18 | 0,011 | 0,016 | 0,019 | 0,023 | |
Tepelne opracované legované ocele | 850 – 1000 N/mm² | E | 17 | 0,011 | 0,016 | 0,019 | 0,023 |
1000 – 1200 N/mm² | E | 14 | 0,012 | 0,019 | 0,021 | 0,026 | |
Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | E | 23 | 0,011 | 0,016 | 0,019 | 0,023 |
Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | E | 17 | 0,011 | 0,016 | 0,019 | 0,023 |
1000 – 1200 N/mm² | E | 14 | 0,012 | 0,019 | 0,021 | 0,026 | |
Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | E | 17 | 0,011 | 0,016 | 0,019 | 0,023 |
1000 – 1200 N/mm² | E | 14 | 0,012 | 0,019 | 0,021 | 0,026 | |
Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | E | 20 | 0,011 | 0,016 | 0,019 | 0,023 |
850 – 1100 N/mm² | E | 12 | 0,012 | 0,019 | 0,021 | 0,026 | |
1100 – 1400 N/mm² | E | 7 | 0,012 | 0,019 | 0,021 | 0,026 | |
Rýchlorezné ocele | 850 – 1200 N/mm² | E | 6 | 0,012 | 0,019 | 0,021 | 0,026 |
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu | 1350 N/mm² | E | 7 | 0,012 | 0,019 | 0,021 | 0,026 |
Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | E | 6 | 0,012 | 0,019 | 0,021 | 0,026 |
Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 18 | 0,011 | 0,016 | 0,019 | 0,023 |
Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 14 | 0,011 | 0,016 | 0,019 | 0,023 |
< 850 N/mm² | E | 9 | 0,011 | 0,016 | 0,019 | 0,023 | |
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | < 1100 N/mm² | E | 7 | 0,012 | 0,019 | 0,021 | 0,026 |
Liatina | < 180 HB | - | 26 | 0,011 | 0,016 | 0,019 | 0,023 |
> 180 HB | - | 23 | 0,011 | 0,016 | 0,019 | 0,023 | |
Vločkový grafit, kujné železo | > 180 HB | - | 20 | 0,011 | 0,016 | 0,019 | 0,023 |
> 260 HB | E | 14 | 0,011 | 0,016 | 0,019 | 0,023 | |
Titán, titánové zliatiny | < 850 N/mm² | E | 7 | 0,012 | 0,019 | 0,021 | 0,026 |
Meď, nízkolegovaná | < 350 N/mm² | E | 55 | 0,022 | 0,031 | 0,035 | 0,041 |
Mosadz, krátke triesky | < 600 N/mm² | - | 55 | 0,022 | 0,031 | 0,035 | 0,041 |
Mosadz, dlhé triesky | < 600 N/mm² | - | 37 | 0,022 | 0,031 | 0,035 | 0,041 |
Bronz, krátke triesky | < 600 N/mm² | - | 37 | 0,022 | 0,031 | 0,035 | 0,041 |
650 – 850 N/mm² | - | 28 | 0,022 | 0,031 | 0,035 | 0,041 | |
Bronz, dlhé triesky | < 850 N/mm² | E | 23 | 0,022 | 0,031 | 0,035 | 0,041 |
850 – 1200 N/mm² | E | 14 | 0,027 | 0,034 | 0,038 | 0,045 |
Hodnoty rezania pre obrábanie drážok | |||||||
Pre priemer 3 až 9,9 | |||||||
Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | |||
Priemer 3 – 3,9 | Priemer 4 – 5,9 | Priemer 6 – 7,9 | Priemer 8 – 9,9 | ||||
Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | E | 28 | 0,002 | 0,004 | 0,005 | 0,008 |
500 – 850 N/mm² | E | 23 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | |
Obrábacie ocele | < 850 N/mm² | E | 26 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,007 |
850 – 1000 N/mm² | E | 20 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | |
Tepelne opracované nelegované ocele | < 700 N/mm² | E | 25 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,007 |
700 – 850 N/mm² | E | 23 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | |
850 – 1000 N/mm² | E | 18 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | |
Tepelne opracované legované ocele | 850 – 1000 N/mm² | E | 17 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,007 |
1000 – 1200 N/mm² | E | 14 | 0,002 | 0,004 | 0,005 | 0,008 | |
Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | E | 23 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,007 |
Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | E | 17 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,007 |
1000 – 1200 N/mm² | E | 14 | 0,002 | 0,004 | 0,005 | 0,008 | |
Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | E | 17 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,007 |
1000 – 1200 N/mm² | E | 14 | 0,002 | 0,004 | 0,005 | 0,008 | |
Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | E | 20 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,007 |
850 – 1100 N/mm² | E | 12 | 0,002 | 0,004 | 0,005 | 0,008 | |
1100 – 1400 N/mm² | E | 7 | 0,002 | 0,004 | 0,005 | 0,008 | |
Rýchlorezné ocele | 850 – 1200 N/mm² | E | 6 | 0,002 | 0,004 | 0,005 | 0,008 |
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu | 1350 N/mm² | E | 7 | 0,002 | 0,004 | 0,005 | 0,008 |
Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | E | 6 | 0,002 | 0,004 | 0,005 | 0,008 |
Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 18 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,007 |
Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 14 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,007 |
< 850 N/mm² | E | 9 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | |
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | < 1100 N/mm² | E | 7 | 0,002 | 0,004 | 0,005 | 0,008 |
Liatina | < 180 HB | - | 26 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,007 |
> 180 HB | - | 23 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | |
Vločkový grafit, kujné železo | > 180 HB | - | 20 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,007 |
> 260 HB | E | 14 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | |
Titán, titánové zliatiny | < 850 N/mm² | E | 7 | 0,002 | 0,004 | 0,005 | 0,008 |
Meď, nízkolegovaná | < 350 N/mm² | E | 55 | 0,005 | 0,006 | 0,008 | 0,015 |
Mosadz, krátke triesky | < 600 N/mm² | - | 55 | 0,005 | 0,006 | 0,008 | 0,015 |
Mosadz, dlhé triesky | < 600 N/mm² | - | 37 | 0,005 | 0,006 | 0,008 | 0,015 |
Bronz, krátke triesky | < 600 N/mm² | - | 37 | 0,005 | 0,006 | 0,008 | 0,015 |
650 – 850 N/mm² | - | 28 | 0,005 | 0,006 | 0,008 | 0,015 | |
Bronz, dlhé triesky | < 850 N/mm² | E | 23 | 0,005 | 0,006 | 0,008 | 0,015 |
850 – 1200 N/mm² | E | 14 | 0,005 | 0,008 | 0,011 | 0,017 |
Hodnoty rezania pre obrábanie kontúr | ||||||||
Pre priemer 3 až 11,9 | ||||||||
Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | ||||
Priemer 3 – 3,9 | Priemer 4 – 5,9 | Priemer 6 – 7,9 | Priemer 8 – 9,9 | Priemer 10 – 11,9 | ||||
Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | E | 37 | 0,004 | 0,007 | 0,013 | 0,017 | 0,023 |
500 – 850 N/mm² | E | 30 | 0,004 | 0,005 | 0,011 | 0,015 | 0,021 | |
Obrábacie ocele | < 850 N/mm² | E | 34 | 0,004 | 0,005 | 0,011 | 0,015 | 0,021 |
850 – 1000 N/mm² | E | 26 | 0,004 | 0,005 | 0,011 | 0,015 | 0,021 | |
Tepelne opracované nelegované ocele | < 700 N/mm² | E | 33 | 0,004 | 0,005 | 0,011 | 0,015 | 0,021 |
700 – 850 N/mm² | E | 30 | 0,004 | 0,005 | 0,011 | 0,015 | 0,021 | |
850 – 1000 N/mm² | E | 24 | 0,004 | 0,005 | 0,011 | 0,015 | 0,021 | |
Tepelne opracované legované ocele | 850 – 1000 N/mm² | E | 22 | 0,004 | 0,005 | 0,011 | 0,015 | 0,021 |
1000 – 1200 N/mm² | E | 18 | 0,004 | 0,007 | 0,013 | 0,017 | 0,023 | |
Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | E | 30 | 0,004 | 0,005 | 0,011 | 0,015 | 0,021 |
Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | E | 22 | 0,004 | 0,005 | 0,011 | 0,015 | 0,021 |
1000 – 1200 N/mm² | E | 18 | 0,004 | 0,007 | 0,013 | 0,017 | 0,023 | |
Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | E | 22 | 0,004 | 0,005 | 0,011 | 0,015 | 0,021 |
1000 – 1200 N/mm² | E | 18 | 0,004 | 0,007 | 0,013 | 0,017 | 0,023 | |
Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | E | 26 | 0,004 | 0,005 | 0,011 | 0,015 | 0,021 |
850 – 1100 N/mm² | E | 16 | 0,004 | 0,007 | 0,013 | 0,017 | 0,023 | |
1100 – 1400 N/mm² | E | 9 | 0,004 | 0,007 | 0,013 | 0,017 | 0,023 | |
Rýchlorezné ocele | 850 – 1200 N/mm² | E | 8 | 0,004 | 0,007 | 0,013 | 0,017 | 0,023 |
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu | 1350 N/mm² | E | 9 | 0,004 | 0,007 | 0,013 | 0,017 | 0,023 |
Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | E | 8 | 0,004 | 0,007 | 0,013 | 0,017 | 0,023 |
Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 24 | 0,004 | 0,005 | 0,011 | 0,015 | 0,021 |
Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 18 | 0,004 | 0,005 | 0,011 | 0,015 | 0,021 |
< 850 N/mm² | E | 12 | 0,004 | 0,005 | 0,011 | 0,015 | 0,021 | |
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | < 1100 N/mm² | E | 9 | 0,004 | 0,007 | 0,013 | 0,017 | 0,023 |
Liatina | < 180 HB | - | 34 | 0,004 | 0,005 | 0,011 | 0,015 | 0,021 |
> 180 HB | - | 30 | 0,004 | 0,005 | 0,011 | 0,015 | 0,021 | |
Vločkový grafit, kujné železo | > 180 HB | - | 26 | 0,004 | 0,005 | 0,011 | 0,015 | 0,021 |
> 260 HB | E | 18 | 0,004 | 0,005 | 0,011 | 0,015 | 0,021 | |
Titán, titánové zliatiny | < 850 N/mm² | E | 9 | 0,004 | 0,007 | 0,013 | 0,017 | 0,023 |
Meď, nízkolegovaná | < 350 N/mm² | E | 73 | 0,008 | 0,011 | 0,020 | 0,033 | 0,043 |
Mosadz, krátke triesky | < 600 N/mm² | - | 73 | 0,008 | 0,011 | 0,020 | 0,033 | 0,043 |
Mosadz, dlhé triesky | < 600 N/mm² | - | 49 | 0,008 | 0,011 | 0,020 | 0,033 | 0,043 |
Bronz, krátke triesky | < 600 N/mm² | - | 49 | 0,008 | 0,011 | 0,020 | 0,033 | 0,043 |
650 – 850 N/mm² | - | 37 | 0,008 | 0,011 | 0,020 | 0,033 | 0,043 | |
Bronz, dlhé triesky | < 850 N/mm² | E | 30 | 0,008 | 0,011 | 0,020 | 0,033 | 0,043 |
850 – 1200 N/mm² | E | 18 | 0,008 | 0,014 | 0,025 | 0,039 | 0,052 |
Popis | ||
E = emulzia | ae = 1 x d1 | |
vc = rezná rýchlosť [m/min] | ||
fz = posuv na zub [mm/z] | ap = 1 x d1 | |
ae = hrúbka rezu (radiálna) | ||
ap = hrúbka rezu (axiálna) | ||
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. Rezanie plných drážok nie je možné v prípade priemerov väčších ako 20 mm v dôsledku príliš vysokej spotreby energie. |
Popis | ||
E = emulzia | ae = 0,1 x d1 | |
vc = rezná rýchlosť [m/min] | ||
fz = posuv na zub [mm/z] | ap = 1,5 x d1 | |
ae = hrúbka rezu (radiálna) | ||
ap = hrúbka rezu (axiálna) | ||
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. |
Hodnoty rezania pre dokončovacie obrábanie kontúr | ||||||||
Pre priemer 12 až 32 | ||||||||
Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | ||||
Priemer 12 – 15,9 | Priemer 16 – 19,9 | Priemer 20 – 23,9 | Priemer 24 – 31,9 | Priemer 32 | ||||
Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | E | 45 | 0,017 | 0,026 | 0,033 | 0,043 | 0,060 |
500 – 850 N/mm² | E | 38 | 0,014 | 0,023 | 0,029 | 0,038 | 0,052 | |
Obrábacie ocele | < 850 N/mm² | E | 38 | 0,014 | 0,019 | 0,023 | 0,026 | 0,036 |
850 – 1000 N/mm² | E | 30 | 0,014 | 0,019 | 0,023 | 0,026 | 0,036 | |
Tepelne opracované nelegované ocele | < 700 N/mm² | E | 38 | 0,014 | 0,019 | 0,023 | 0,026 | 0,036 |
700 – 850 N/mm² | E | 38 | 0,014 | 0,019 | 0,023 | 0,026 | 0,036 | |
850 – 1000 N/mm² | E | 30 | 0,014 | 0,019 | 0,023 | 0,026 | 0,036 | |
Tepelne opracované legované ocele | 850 – 1000 N/mm² | E | 30 | 0,014 | 0,019 | 0,023 | 0,026 | 0,036 |
1000 – 1200 N/mm² | E | 25 | 0,017 | 0,021 | 0,026 | 0,030 | 0,041 | |
Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | E | 38 | 0,014 | 0,019 | 0,023 | 0,026 | 0,036 |
Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | E | 30 | 0,014 | 0,019 | 0,023 | 0,026 | 0,036 |
1000 – 1200 N/mm² | E | 25 | 0,017 | 0,021 | 0,026 | 0,030 | 0,041 | |
Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | E | 30 | 0,014 | 0,019 | 0,023 | 0,026 | 0,036 |
1000 – 1200 N/mm² | E | 25 | 0,017 | 0,021 | 0,026 | 0,030 | 0,041 | |
Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | E | 38 | 0,014 | 0,019 | 0,023 | 0,026 | 0,036 |
850 – 1100 N/mm² | E | 25 | 0,017 | 0,021 | 0,026 | 0,030 | 0,041 | |
1100 – 1400 N/mm² | E | 20 | 0,017 | 0,021 | 0,026 | 0,030 | 0,041 | |
Rýchlorezné ocele | 850 – 1200 N/mm² | E | 20 | 0,017 | 0,021 | 0,032 | 0,036 | 0,048 |
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu | 1350 N/mm² | E | 15 | 0,017 | 0,021 | 0,026 | 0,030 | 0,041 |
Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | E | 15 | 0,017 | 0,021 | 0,026 | 0,030 | 0,041 |
Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 38 | 0,014 | 0,019 | 0,023 | 0,026 | 0,036 |
Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 38 | 0,014 | 0,019 | 0,023 | 0,026 | 0,036 |
< 850 N/mm² | E | 30 | 0,014 | 0,019 | 0,023 | 0,026 | 0,036 | |
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | < 1100 N/mm² | E | 25 | 0,017 | 0,021 | 0,026 | 0,030 | 0,041 |
Liatina | < 180 HB | - | 38 | 0,014 | 0,019 | 0,023 | 0,026 | 0,036 |
> 180 HB | - | 30 | 0,014 | 0,019 | 0,023 | 0,026 | 0,036 | |
Vločkový grafit, kujné železo | > 180 HB | - | 30 | 0,014 | 0,019 | 0,023 | 0,026 | 0,036 |
> 260 HB | E | 25 | 0,014 | 0,019 | 0,023 | 0,026 | 0,036 | |
Titán, titánové zliatiny | < 850 N/mm² | E | 20 | 0,017 | 0,021 | 0,026 | 0,030 | 0,041 |
Meď, nízkolegovaná | < 350 N/mm² | E | 120 | 0,027 | 0,035 | 0,041 | 0,047 | 0,063 |
Mosadz, krátke triesky | < 600 N/mm² | - | 100 | 0,027 | 0,035 | 0,041 | 0,047 | 0,063 |
Mosadz, dlhé triesky | < 600 N/mm² | - | 100 | 0,027 | 0,035 | 0,041 | 0,047 | 0,063 |
Bronz, krátke triesky | < 600 N/mm² | - | 100 | 0,027 | 0,035 | 0,041 | 0,047 | 0,063 |
650 – 850 N/mm² | - | 80 | 0,027 | 0,035 | 0,041 | 0,047 | 0,063 | |
Bronz, dlhé triesky | < 850 N/mm² | E | 80 | 0,027 | 0,035 | 0,041 | 0,047 | 0,063 |
850 – 1200 N/mm² | E | 65 | 0,031 | 0,038 | 0,045 | 0,051 | 0,069 |