Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Stopková fréza HSCo8, dlhá DIN 844L

Stopková fréza HSCo8, DIN 844L, Z4-5, 4xD, typ NR
FREZA-STOPK-DIN844L-HSCO8-D12,0MM

Obj. č. 5443600812

EAN 4055375878675

Cena za zvolené balenie
Stopková fréza HSCo8, dlhá DIN 844L

Obj. č. 5443600812

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Odporúča sa na frézovanie ťažko obrábateľných materiálov s vysokou pevnosťou až do 1 300 N/mm² a titánu a titánových zliatin.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

2076

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Meď, Mosadz, plast

Priemer (d1)

12 mm

Priemer stopky (d2)

12 mm

Normy

DIN 844

Konštrukčná dĺžka

Dlhý

Tvar drieku

Valcovité DIN1835-B

Rezný materiál

HSCo8

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Prívod chladiva

Vonkajší

Uhol otočenia

30°

Dĺžka (l1)

110 mm

Dĺžka reznej hrany (l2)

53 mm

Počet ostrí

4 KS

Tolerancia priemeru rezania

k12

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Meď, Mosadz, Plasty

Kľúč
E = emulzia ae = 0,5 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/t] ap = 1 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre hrubovanie obrysov
Pre priemer 10 až 30
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 10 – 11,9 Priemer 12 – 15,9 Priemer 16 – 19,9 Priemer 20 – 23,9 Priemer 24 – 30
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 37 0,028 0,033 0,045 0,057 0,070
500 – 850 N/mm² E 30 0,025 0,029 0,040 0,050 0,062
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 34 0,025 0,029 0,040 0,050 0,062
850 – 1000 N/mm² E 26 0,025 0,029 0,040 0,050 0,062
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 33 0,025 0,029 0,040 0,050 0,062
700 – 850 N/mm² E 30 0,025 0,029 0,040 0,050 0,062
850 – 1000 N/mm² E 24 0,025 0,029 0,040 0,050 0,062
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 22 0,025 0,029 0,040 0,050 0,062
1000 – 1200 N/mm² E 18 0,028 0,033 0,045 0,057 0,070
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 30 0,025 0,029 0,040 0,050 0,062
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 22 0,025 0,029 0,040 0,050 0,062
1000 – 1200 N/mm² E 18 0,028 0,033 0,045 0,057 0,070
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 22 0,025 0,029 0,040 0,050 0,062
1000 – 1200 N/mm² E 18 0,028 0,033 0,045 0,057 0,070
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 26 0,025 0,029 0,040 0,050 0,062
850 – 1100 N/mm² E 16 0,028 0,033 0,045 0,057 0,070
1100 – 1400 N/mm² E 9 0,028 0,033 0,045 0,057 0,070
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 8 0,028 0,033 0,045 0,057 0,070
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 9 0,028 0,033 0,045 0,057 0,070
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 8 0,028 0,033 0,045 0,057 0,070
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 24 0,025 0,029 0,040 0,050 0,062
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 18 0,025 0,029 0,040 0,050 0,062
< 850 N/mm² E 12 0,025 0,029 0,040 0,050 0,062
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 9 0,028 0,033 0,045 0,057 0,070
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 7 0,028 0,033 0,045 0,057 0,070
Liatina < 180 HB - 34 0,025 0,029 0,040 0,050 0,062
> 180 HB - 30 0,025 0,029 0,040 0,050 0,062
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB - 26 0,025 0,029 0,040 0,050 0,062
> 260 HB E 18 0,025 0,029 0,040 0,050 0,062
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 9 0,028 0,033 0,045 0,057 0,070
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 73 0,051 0,056 0,070 0,089 0,110
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 73 0,051 0,056 0,070 0,089 0,110
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 49 0,051 0,056 0,070 0,089 0,110
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 49 0,051 0,056 0,070 0,089 0,110
650 – 850 N/mm² - 37 0,051 0,056 0,070 0,089 0,110
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 30 0,051 0,056 0,070 0,089 0,110
850 – 1200 N/mm² E 18 0,063 0,062 0,076 0,096 0,120
Kľúč
E = emulzia ae = 1 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/t] ap = 1 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Rezanie plných drážok nie je možné v prípade priemerov väčších ako 20 mm v dôsledku príliš vysokej spotreby energie.
Hodnoty rezania pre hrubovanie drážok
Pre priemer 10 až 20
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 10 – 11,9 Priemer 12 – 15,9 Priemer 16 – 19,9 Priemer 20
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 28 0,014 0,023 0,025 0,032
500 – 850 N/mm² E 23 0,013 0,019 0,023 0,028
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 26 0,013 0,019 0,023 0,028
850 – 1000 N/mm² E 20 0,013 0,019 0,023 0,028
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 25 0,013 0,019 0,023 0,028
700 – 850 N/mm² E 23 0,013 0,019 0,023 0,028
850 – 1000 N/mm² E 18 0,013 0,019 0,023 0,028
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 17 0,013 0,019 0,023 0,028
1000 – 1200 N/mm² E 14 0,014 0,023 0,025 0,032
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 23 0,013 0,019 0,023 0,028
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 17 0,013 0,019 0,023 0,028
1000 – 1200 N/mm² E 14 0,014 0,023 0,025 0,032
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 17 0,013 0,019 0,023 0,028
1000 – 1200 N/mm² E 14 0,014 0,023 0,025 0,032
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 20 0,013 0,019 0,023 0,028
850 – 1100 N/mm² E 12 0,014 0,023 0,025 0,032
1100 – 1400 N/mm² E 7 0,014 0,023 0,025 0,032
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 6 0,014 0,023 0,025 0,032
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 7 0,014 0,023 0,025 0,032
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 6 0,014 0,023 0,025 0,032
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 18 0,013 0,019 0,023 0,028
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 14 0,013 0,019 0,023 0,028
< 850 N/mm² E 9 0,013 0,019 0,023 0,028
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 7 0,014 0,023 0,025 0,032
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 5 0,014 0,023 0,025 0,032
Liatina < 180 HB - 26 0,013 0,019 0,023 0,028
> 180 HB - 23 0,013 0,019 0,023 0,028
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB - 20 0,013 0,019 0,023 0,028
> 260 HB E 14 0,013 0,019 0,023 0,028
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 7 0,014 0,023 0,025 0,032
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 55 0,026 0,037 0,041 0,050
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 55 0,026 0,037 0,041 0,050
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 37 0,026 0,037 0,041 0,050
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 37 0,026 0,037 0,041 0,050
650 – 850 N/mm² - 28 0,026 0,037 0,041 0,050
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 23 0,026 0,037 0,041 0,050
850 – 1200 N/mm² E 14 0,032 0,041 0,045 0,054

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie