Stopková fréza HSCo8, dlhá DIN 844L
Stopková fréza HSCo8, DIN 844L, Z4-5, 4xD, typ HR
FREZA-STOPK-DIN844L-HSCO8-TN-D20,0MM


















Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Kód výrobku | 2087 |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán |
Priemer (d1) | 20 mm |
Priemer stopky (d2) | 20 mm |
Normy | DIN 844 |
Konštrukčná dĺžka | Dlhý |
Tvar drieku | Valcovité DIN1835-B |
Rezný materiál | HSCo8 |
Povrch | TiAlN |
Prívod chladiva | Vonkajší |
Uhol otočenia | 30° |
Dĺžka (l1) | 141 mm |
Dĺžka reznej hrany (l2) | 75 mm |
Počet ostrí | 4 KS |
Tolerancia priemeru rezania | k12 |
Tolerancia priemeru drieku | h6 |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny |