Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Stopková fréza HSCo8, dlhá, stredové rezanie DIN 844L

Stopková fréza HSCo8, DIN 844L, N Z4-6, 4xD, typ N
FREZA-STOPK-DIN844L-HSCO8-D22,0MM

Obj. č. 5443600687

EAN 4055375877791

Cena za zvolené balenie
Stopková fréza HSCo8, dlhá, stredové rezanie DIN 844L

Obj. č. 5443600687

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Široký rozsah aplikácií pre materiály s nízkou pevnosťou, no zároveň aj ťažko obrábateľné materiály.
Upozornenie

Ø 30 mm nezodpovedá norme DIN

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Ťažko obrábateľné materiály vrátane materiálov s vysokou pevnosťou, ako sú napr. konštrukčné ocele a nástrojové ocele. Vhodná taktiež na neželezné kovy, kobaltové a niklové zliatiny, titán a titánové zliatiny.

Kód výrobku

1836

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Meď, Mosadz, plast

Priemer (d1)

22 mm

Priemer stopky (d2)

20 mm

Dĺžka (l1)

141 mm

Dĺžka reznej hrany (l2)

75 mm

Počet ostrí (Z)

6 KS

Normy

DIN 844

Konštrukčná dĺžka

Dlhý

Tvar drieku

Valcovité DIN1835-B

Rezný materiál

HSCo8

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Prívod chladiva

Vonkajší

Tolerancia priemeru rezania

k10

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Meď, Mosadz, Plasty

Popis
E = emulzia ae = 0,5 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/z] ap = 1 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre obrábanie kontúr
Pre priemer 12 až 32
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 12 – 15,9 Priemer 16 – 19,9 Priemer 20 – 23,9 Priemer 24 – 31,9 Priemer 32
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 37 0,028 0,037 0,047 0,059 0,075
500 – 850 N/mm² E 30 0,024 0,033 0,042 0,052 0,066
Obrábacie ocele < 850 N/mm² E 34 0,024 0,033 0,042 0,052 0,066
850 – 1000 N/mm² E 26 0,024 0,033 0,042 0,052 0,066
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 33 0,024 0,033 0,042 0,052 0,066
700 – 850 N/mm² E 30 0,024 0,033 0,042 0,052 0,066
850 – 1000 N/mm² E 24 0,024 0,033 0,042 0,052 0,066
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 22 0,024 0,033 0,042 0,052 0,066
1000 – 1200 N/mm² E 18 0,028 0,037 0,047 0,059 0,075
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 30 0,024 0,033 0,042 0,052 0,066
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 22 0,024 0,033 0,042 0,052 0,066
1000 – 1200 N/mm² E 18 0,028 0,037 0,047 0,059 0,075
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 22 0,024 0,033 0,042 0,052 0,066
1000 – 1200 N/mm² E 18 0,028 0,037 0,047 0,059 0,075
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 26 0,024 0,033 0,042 0,052 0,066
850 – 1100 N/mm² E 16 0,028 0,037 0,047 0,059 0,075
1100 – 1400 N/mm² E 9 0,028 0,037 0,047 0,059 0,075
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² E 8 0,028 0,037 0,047 0,059 0,075
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 9 0,028 0,037 0,047 0,059 0,075
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 8 0,028 0,037 0,047 0,059 0,075
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 24 0,024 0,033 0,042 0,052 0,066
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 18 0,024 0,033 0,042 0,052 0,066
< 850 N/mm² E 12 0,024 0,033 0,042 0,052 0,066
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 9 0,028 0,037 0,047 0,059 0,075
Liatina < 180 HB - 34 0,024 0,033 0,042 0,052 0,066
> 180 HB - 30 0,024 0,033 0,042 0,052 0,066
Vločkový grafit, kujné železo > 180 HB - 26 0,024 0,033 0,042 0,052 0,066
> 260 HB E 18 0,024 0,033 0,042 0,052 0,066
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 9 0,028 0,037 0,047 0,059 0,075
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 73 0,047 0,059 0,074 0,092 0,117
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 73 0,047 0,059 0,074 0,092 0,117
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 49 0,047 0,059 0,074 0,092 0,117
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 49 0,047 0,059 0,074 0,092 0,117
650 – 850 N/mm² - 37 0,047 0,059 0,074 0,092 0,117
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 30 0,047 0,059 0,074 0,092 0,117
850 – 1200 N/mm² E 18 0,052 0,063 0,080 0,100 0,127
Hodnoty rezania pre obrábanie kontúr
Pre priemer 3 až 11,9
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 3 – 3,9 Priemer 4 – 5,9 Priemer 6 – 7,9 Priemer 8 – 9,9 Priemer 10 – 11,9
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 37 0,004 0,007 0,013 0,017 0,023
500 – 850 N/mm² E 30 0,004 0,005 0,011 0,015 0,021
Obrábacie ocele < 850 N/mm² E 34 0,004 0,005 0,011 0,015 0,021
850 – 1000 N/mm² E 26 0,004 0,005 0,011 0,015 0,021
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 33 0,004 0,005 0,011 0,015 0,021
700 – 850 N/mm² E 30 0,004 0,005 0,011 0,015 0,021
850 – 1000 N/mm² E 24 0,004 0,005 0,011 0,015 0,021
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 22 0,004 0,005 0,011 0,015 0,021
1000 – 1200 N/mm² E 18 0,004 0,007 0,013 0,017 0,023
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 30 0,004 0,005 0,011 0,015 0,021
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 22 0,004 0,005 0,011 0,015 0,021
1000 – 1200 N/mm² E 18 0,004 0,007 0,013 0,017 0,023
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 22 0,004 0,005 0,011 0,015 0,021
1000 – 1200 N/mm² E 18 0,004 0,007 0,013 0,017 0,023
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 26 0,004 0,005 0,011 0,015 0,021
850 – 1100 N/mm² E 16 0,004 0,007 0,013 0,017 0,023
1100 – 1400 N/mm² E 9 0,004 0,007 0,013 0,017 0,023
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² E 8 0,004 0,007 0,013 0,017 0,023
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 9 0,004 0,007 0,013 0,017 0,023
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 8 0,004 0,007 0,013 0,017 0,023
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 24 0,004 0,005 0,011 0,015 0,021
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 18 0,004 0,005 0,011 0,015 0,021
< 850 N/mm² E 12 0,004 0,005 0,011 0,015 0,021
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 9 0,004 0,007 0,013 0,017 0,023
Liatina < 180 HB - 34 0,004 0,005 0,011 0,015 0,021
> 180 HB - 30 0,004 0,005 0,011 0,015 0,021
Vločkový grafit, kujné železo > 180 HB - 26 0,004 0,005 0,011 0,015 0,021
> 260 HB E 18 0,004 0,005 0,011 0,015 0,021
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 9 0,004 0,007 0,013 0,017 0,023
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 73 0,008 0,011 0,020 0,033 0,043
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 73 0,008 0,011 0,020 0,033 0,043
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 49 0,008 0,011 0,020 0,033 0,043
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 49 0,008 0,011 0,020 0,033 0,043
650 – 850 N/mm² - 37 0,008 0,011 0,020 0,033 0,043
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 30 0,008 0,011 0,020 0,033 0,043
850 – 1200 N/mm² E 18 0,008 0,014 0,025 0,039 0,052
Popis
E = emulzia ae = 1 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/z] ap = 1 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Rezanie plných drážok nie je možné v prípade priemerov väčších ako 20 mm v dôsledku príliš vysokej spotreby energie.
Popis
E = emulzia ae = 0,1 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/z] ap = 1,5 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre dokončovacie obrábanie kontúr
Pre priemer 12 až 32
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 12 – 15,9 Priemer 16 – 19,9 Priemer 20 – 23,9 Priemer 24 – 31,9 Priemer 32
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 45 0,017 0,026 0,033 0,043 0,060
500 – 850 N/mm² E 38 0,014 0,023 0,029 0,038 0,052
Obrábacie ocele < 850 N/mm² E 38 0,014 0,019 0,023 0,026 0,036
850 – 1000 N/mm² E 30 0,014 0,019 0,023 0,026 0,036
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 38 0,014 0,019 0,023 0,026 0,036
700 – 850 N/mm² E 38 0,014 0,019 0,023 0,026 0,036
850 – 1000 N/mm² E 30 0,014 0,019 0,023 0,026 0,036
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 30 0,014 0,019 0,023 0,026 0,036
1000 – 1200 N/mm² E 25 0,017 0,021 0,026 0,030 0,041
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 38 0,014 0,019 0,023 0,026 0,036
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 30 0,014 0,019 0,023 0,026 0,036
1000 – 1200 N/mm² E 25 0,017 0,021 0,026 0,030 0,041
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 30 0,014 0,019 0,023 0,026 0,036
1000 – 1200 N/mm² E 25 0,017 0,021 0,026 0,030 0,041
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 38 0,014 0,019 0,023 0,026 0,036
850 – 1100 N/mm² E 25 0,017 0,021 0,026 0,030 0,041
1100 – 1400 N/mm² E 20 0,017 0,021 0,026 0,030 0,041
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² E 20 0,017 0,021 0,032 0,036 0,048
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 15 0,017 0,021 0,026 0,030 0,041
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 15 0,017 0,021 0,026 0,030 0,041
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 38 0,014 0,019 0,023 0,026 0,036
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 38 0,014 0,019 0,023 0,026 0,036
< 850 N/mm² E 30 0,014 0,019 0,023 0,026 0,036
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 25 0,017 0,021 0,026 0,030 0,041
Liatina < 180 HB - 38 0,014 0,019 0,023 0,026 0,036
> 180 HB - 30 0,014 0,019 0,023 0,026 0,036
Vločkový grafit, kujné železo > 180 HB - 30 0,014 0,019 0,023 0,026 0,036
> 260 HB E 25 0,014 0,019 0,023 0,026 0,036
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 20 0,017 0,021 0,026 0,030 0,041
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 120 0,027 0,035 0,041 0,047 0,063
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 100 0,027 0,035 0,041 0,047 0,063
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 100 0,027 0,035 0,041 0,047 0,063
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 100 0,027 0,035 0,041 0,047 0,063
650 – 850 N/mm² - 80 0,027 0,035 0,041 0,047 0,063
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 80 0,027 0,035 0,041 0,047 0,063
850 – 1200 N/mm² E 65 0,031 0,038 0,045 0,051 0,069
Hodnoty rezania pre dokončovacie obrábanie kontúr
Pre priemer 3 až 11,9
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 3 – 3,9 Priemer 4 – 5,9 Priemer 6 – 7,9 Priemer 8 – 9,9 Priemer 10 – 11,9
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 45 0,002 0,004 0,005 0,008 0,012
500 – 850 N/mm² E 38 0,002 0,003 0,005 0,007 0,011
Obrábacie ocele < 850 N/mm² E 38 0,002 0,003 0,005 0,007 0,011
850 – 1000 N/mm² E 30 0,002 0,003 0,005 0,007 0,011
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 38 0,002 0,003 0,005 0,007 0,011
700 – 850 N/mm² E 38 0,002 0,003 0,005 0,007 0,011
850 – 1000 N/mm² E 30 0,002 0,003 0,005 0,007 0,011
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 30 0,002 0,003 0,005 0,007 0,011
1000 – 1200 N/mm² E 25 0,002 0,004 0,005 0,008 0,012
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 38 0,002 0,003 0,005 0,007 0,011
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 30 0,002 0,003 0,005 0,007 0,011
1000 – 1200 N/mm² E 25 0,002 0,004 0,005 0,008 0,012
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 30 0,002 0,003 0,005 0,007 0,011
1000 – 1200 N/mm² E 25 0,002 0,004 0,005 0,008 0,012
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 38 0,002 0,003 0,005 0,007 0,011
850 – 1100 N/mm² E 25 0,002 0,004 0,005 0,008 0,012
1100 – 1400 N/mm² E 20 0,002 0,004 0,005 0,008 0,012
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² E 20 0,002 0,004 0,005 0,008 0,012
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 15 0,002 0,004 0,005 0,008 0,012
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 15 0,002 0,004 0,005 0,008 0,012
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 38 0,002 0,003 0,005 0,007 0,011
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 38 0,002 0,003 0,005 0,007 0,011
< 850 N/mm² E 30 0,002 0,003 0,005 0,007 0,011
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 25 0,002 0,004 0,005 0,008 0,012
Liatina < 180 HB - 38 0,002 0,003 0,005 0,007 0,011
> 180 HB - 30 0,002 0,003 0,005 0,007 0,011
Vločkový grafit, kujné železo > 180 HB - 30 0,002 0,003 0,005 0,007 0,011
> 260 HB E 25 0,002 0,003 0,005 0,007 0,011
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 20 0,002 0,004 0,005 0,008 0,012
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 120 0,005 0,006 0,008 0,015 0,022
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 100 0,005 0,006 0,008 0,015 0,022
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 100 0,005 0,006 0,008 0,015 0,022
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 100 0,005 0,006 0,008 0,015 0,022
650 – 850 N/mm² - 80 0,005 0,006 0,008 0,015 0,022
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 80 0,005 0,006 0,008 0,015 0,022
850 – 1200 N/mm² E 65 0,005 0,008 0,011 0,017 0,027
Hodnoty rezania pre obrábanie drážok
Pre priemer 10 až 20
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 10 – 11,9 Priemer 12 – 15,9 Priemer 16 – 19,9 Priemer 20
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 28 0,012 0,019 0,021 0,026
500 – 850 N/mm² E 23 0,011 0,016 0,019 0,023
Obrábacie ocele < 850 N/mm² E 26 0,011 0,016 0,019 0,023
850 – 1000 N/mm² E 20 0,011 0,016 0,019 0,023
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 25 0,011 0,016 0,019 0,023
700 – 850 N/mm² E 23 0,011 0,016 0,019 0,023
850 – 1000 N/mm² E 18 0,011 0,016 0,019 0,023
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 17 0,011 0,016 0,019 0,023
1000 – 1200 N/mm² E 14 0,012 0,019 0,021 0,026
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 23 0,011 0,016 0,019 0,023
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 17 0,011 0,016 0,019 0,023
1000 – 1200 N/mm² E 14 0,012 0,019 0,021 0,026
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 17 0,011 0,016 0,019 0,023
1000 – 1200 N/mm² E 14 0,012 0,019 0,021 0,026
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 20 0,011 0,016 0,019 0,023
850 – 1100 N/mm² E 12 0,012 0,019 0,021 0,026
1100 – 1400 N/mm² E 7 0,012 0,019 0,021 0,026
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² E 6 0,012 0,019 0,021 0,026
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 7 0,012 0,019 0,021 0,026
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 6 0,012 0,019 0,021 0,026
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 18 0,011 0,016 0,019 0,023
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 14 0,011 0,016 0,019 0,023
< 850 N/mm² E 9 0,011 0,016 0,019 0,023
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 7 0,012 0,019 0,021 0,026
Liatina < 180 HB - 26 0,011 0,016 0,019 0,023
> 180 HB - 23 0,011 0,016 0,019 0,023
Vločkový grafit, kujné železo > 180 HB - 20 0,011 0,016 0,019 0,023
> 260 HB E 14 0,011 0,016 0,019 0,023
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 7 0,012 0,019 0,021 0,026
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 55 0,022 0,031 0,035 0,041
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 55 0,022 0,031 0,035 0,041
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 37 0,022 0,031 0,035 0,041
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 37 0,022 0,031 0,035 0,041
650 – 850 N/mm² - 28 0,022 0,031 0,035 0,041
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 23 0,022 0,031 0,035 0,041
850 – 1200 N/mm² E 14 0,027 0,034 0,038 0,045
Hodnoty rezania pre obrábanie drážok
Pre priemer 3 až 9,9
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 3 – 3,9 Priemer 4 – 5,9 Priemer 6 – 7,9 Priemer 8 – 9,9
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 28 0,002 0,004 0,005 0,008
500 – 850 N/mm² E 23 0,002 0,003 0,005 0,007
Obrábacie ocele < 850 N/mm² E 26 0,002 0,003 0,005 0,007
850 – 1000 N/mm² E 20 0,002 0,003 0,005 0,007
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 25 0,002 0,003 0,005 0,007
700 – 850 N/mm² E 23 0,002 0,003 0,005 0,007
850 – 1000 N/mm² E 18 0,002 0,003 0,005 0,007
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 17 0,002 0,003 0,005 0,007
1000 – 1200 N/mm² E 14 0,002 0,004 0,005 0,008
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 23 0,002 0,003 0,005 0,007
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 17 0,002 0,003 0,005 0,007
1000 – 1200 N/mm² E 14 0,002 0,004 0,005 0,008
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 17 0,002 0,003 0,005 0,007
1000 – 1200 N/mm² E 14 0,002 0,004 0,005 0,008
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 20 0,002 0,003 0,005 0,007
850 – 1100 N/mm² E 12 0,002 0,004 0,005 0,008
1100 – 1400 N/mm² E 7 0,002 0,004 0,005 0,008
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² E 6 0,002 0,004 0,005 0,008
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 7 0,002 0,004 0,005 0,008
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 6 0,002 0,004 0,005 0,008
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 18 0,002 0,003 0,005 0,007
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 14 0,002 0,003 0,005 0,007
< 850 N/mm² E 9 0,002 0,003 0,005 0,007
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 7 0,002 0,004 0,005 0,008
Liatina < 180 HB - 26 0,002 0,003 0,005 0,007
> 180 HB - 23 0,002 0,003 0,005 0,007
Vločkový grafit, kujné železo > 180 HB - 20 0,002 0,003 0,005 0,007
> 260 HB E 14 0,002 0,003 0,005 0,007
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 7 0,002 0,004 0,005 0,008
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 55 0,005 0,006 0,008 0,015
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 55 0,005 0,006 0,008 0,015
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 37 0,005 0,006 0,008 0,015
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 37 0,005 0,006 0,008 0,015
650 – 850 N/mm² - 28 0,005 0,006 0,008 0,015
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 23 0,005 0,006 0,008 0,015
850 – 1200 N/mm² E 14 0,005 0,008 0,011 0,017

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie