Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Stopková fréza HSCo8, krátka DIN 844K

Stopková fréza, HSCo8, DIN 844K, Z4-6, 2xD, typ N
FREZA-STOPK-DIN844K-HSCO8-N-D7,0MM

Obj. č. 5443600444

EAN 4055375875964

Cena za zvolené balenie
Stopková fréza HSCo8, krátka DIN 844K

Obj. č. 5443600444

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na dokončovacie obrábanie ocelí so strednou až vysokou pevnosťou do 1 300 N/mm² s vysokým rezným výkonom a dobrými povrchovými vlastnosťami. Vhodná predovšetkým na synchrónne frézovanie. Napr. konštrukčné ocele, cementované ocele a temperované ocele, neželezné kovy, ocele odolné voči hrdzi a kyselinám.
Upozornenie

Ø 40 mm nezodpovedá norme DIN

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

1616

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Meď, Mosadz, Hliník, plast

Priemer (d1)

7 mm

Priemer stopky (d2)

10 mm

Dĺžka (l1)

66 mm

Dĺžka reznej hrany (l2)

16 mm

Počet ostrí (Z)

4 KS

Normy

DIN 844

Konštrukčná dĺžka

Krátky

Tvar drieku

Valcovité DIN1835-B

Rezný materiál

HSCo8

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Prívod chladiva

Vonkajší

Uhol otočenia

40°

Tolerancia priemeru rezania

k10

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Meď, Mosadz, Hliník, Plasty

Legenda
E = emulzia ae = 0,5 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/t] ap = 1 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre hrubovanie obrysov
Pre priemer 16 až 40
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 16 – 19,9 Priemer 20 – 23,9 Priemer 24 – 31,9 Priemer 32 – 40
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 37 0,050 0,063 0,078 0,100
500 – 850 N/mm² E 30 0,044 0,056 0,069 0,088
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 34 0,044 0,056 0,069 0,088
850 – 1000 N/mm² E 26 0,044 0,056 0,069 0,088
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 33 0,044 0,056 0,069 0,088
700 – 850 N/mm² E 30 0,044 0,056 0,069 0,088
850 – 1000 N/mm² E 24 0,044 0,056 0,069 0,088
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 22 0,044 0,056 0,069 0,088
1000 – 1200 N/mm² E 18 0,050 0,063 0,078 0,100
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 30 0,044 0,056 0,069 0,088
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 22 0,044 0,056 0,069 0,088
1000 – 1200 N/mm² E 18 0,050 0,063 0,078 0,100
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 22 0,044 0,056 0,069 0,088
1000 – 1200 N/mm² E 18 0,050 0,063 0,078 0,100
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 26 0,044 0,056 0,069 0,088
850 – 1100 N/mm² E 16 0,050 0,063 0,078 0,100
1100 – 1400 N/mm² E 9 0,050 0,063 0,078 0,100
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 8 0,050 0,063 0,078 0,100
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 9 0,050 0,063 0,078 0,100
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 8 0,050 0,063 0,078 0,100
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 24 0,044 0,056 0,069 0,088
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 18 0,044 0,056 0,069 0,088
< 850 N/mm² E 12 0,044 0,056 0,069 0,088
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 9 0,050 0,063 0,078 0,100
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 7 0,050 0,063 0,078 0,100
Liatina < 180 HB - 34 0,044 0,056 0,069 0,088
> 180 HB - 30 0,044 0,056 0,069 0,088
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB - 26 0,044 0,056 0,069 0,088
> 260 HB E 18 0,044 0,056 0,069 0,088
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 9 0,050 0,063 0,078 0,100
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 73 0,078 0,099 0,122 0,157
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 73 0,078 0,099 0,122 0,157
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 49 0,078 0,099 0,122 0,157
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 49 0,078 0,099 0,122 0,157
650 – 850 N/mm² - 37 0,078 0,099 0,122 0,157
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 30 0,078 0,099 0,122 0,157
850 – 1200 N/mm² E 18 0,085 0,107 0,133 0,170
Hodnoty rezania pre hrubovanie obrysov
Pre priemer 4 až 15,9
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 4 – 5,9 Priemer 6 – 7,9 Priemer 8,0 – 9,9 Priemer 10 – 11,9 Priemer 12 – 15,9
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 37 0,009 0,017 0,023 0,031 0,037
500 – 850 N/mm² E 30 0,007 0,014 0,020 0,027 0,032
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 34 0,007 0,014 0,020 0,027 0,032
850 – 1000 N/mm² E 26 0,007 0,014 0,020 0,027 0,032
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 33 0,007 0,014 0,020 0,027 0,032
700 – 850 N/mm² E 30 0,007 0,014 0,020 0,027 0,032
850 – 1000 N/mm² E 24 0,007 0,014 0,020 0,027 0,032
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 22 0,007 0,014 0,020 0,027 0,032
1000 – 1200 N/mm² E 18 0,009 0,017 0,023 0,031 0,037
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 30 0,007 0,014 0,020 0,027 0,032
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 22 0,007 0,014 0,020 0,027 0,032
1000 – 1200 N/mm² E 18 0,009 0,017 0,023 0,031 0,037
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 22 0,007 0,014 0,020 0,027 0,032
1000 – 1200 N/mm² E 18 0,009 0,017 0,023 0,031 0,037
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 26 0,007 0,014 0,020 0,027 0,032
850 – 1100 N/mm² E 16 0,009 0,017 0,023 0,031 0,037
1100 – 1400 N/mm² E 9 0,009 0,017 0,023 0,031 0,037
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1 200 N/mm² E 8 0,009 0,017 0,023 0,031 0,037
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 9 0,009 0,017 0,023 0,031 0,037
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 8 0,009 0,017 0,023 0,031 0,037
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 24 0,007 0,014 0,020 0,027 0,032
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 18 0,007 0,014 0,020 0,027 0,032
< 850 N/mm² E 12 0,007 0,014 0,020 0,027 0,032
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 9 0,009 0,017 0,023 0,031 0,037
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 7 0,009 0,017 0,023 0,031 0,037
Liatina < 180 HB - 34 0,007 0,014 0,020 0,027 0,032
> 180 HB - 30 0,007 0,014 0,020 0,027 0,032
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB - 26 0,007 0,014 0,020 0,027 0,032
> 260 HB E 18 0,007 0,014 0,020 0,027 0,032
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 9 0,009 0,017 0,023 0,031 0,037
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 73 0,014 0,027 0,045 0,057 0,062
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 73 0,014 0,027 0,045 0,057 0,062
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 49 0,014 0,027 0,045 0,057 0,062
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 49 0,014 0,027 0,045 0,057 0,062
650 – 850 N/mm² - 37 0,014 0,027 0,045 0,057 0,062
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 30 0,014 0,027 0,045 0,057 0,062
850 – 1200 N/mm² E 18 0,018 0,034 0,053 0,070 0,069
Legenda
E = emulzia ae = 1 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/t] ap = 1 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Rezanie plných drážok nie je možné v prípade priemerov väčších ako 20 mm v dôsledku príliš vysokej spotreby energie.
Legenda
E = emulzia ae = 0,1 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/t] ap = 1,5 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre dokončovacie obrábanie obrysov
Pre priemer 16 až 40
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 16 – 19,9 Priemer 20 – 23,9 Priemer 24 – 31,9 Priemer 32 – 40
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 45 0,035 0,044 0,057 0,080
500 – 850 N/mm² E 38 0,031 0,039 0,050 0,069
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 38 0,025 0,031 0,035 0,048
850 – 1000 N/mm² E 30 0,025 0,031 0,035 0,048
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 38 0,025 0,031 0,035 0,048
700 – 850 N/mm² E 38 0,025 0,031 0,035 0,048
850 – 1000 N/mm² E 30 0,025 0,031 0,035 0,048
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 30 0,025 0,031 0,035 0,048
1000 – 1200 N/mm² E 25 0,028 0,035 0,040 0,054
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 38 0,025 0,031 0,035 0,048
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 30 0,025 0,031 0,035 0,048
1000 – 1200 N/mm² E 25 0,028 0,035 0,040 0,054
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 30 0,025 0,031 0,035 0,048
1000 – 1200 N/mm² E 25 0,028 0,035 0,040 0,054
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 38 0,025 0,031 0,035 0,048
850 – 1100 N/mm² E 25 0,028 0,035 0,040 0,054
1100 – 1400 N/mm² E 20 0,028 0,035 0,040 0,054
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 20 0,028 0,042 0,048 0,064
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 15 0,028 0,035 0,040 0,054
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 15 0,028 0,035 0,040 0,054
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 38 0,025 0,031 0,035 0,048
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 38 0,025 0,031 0,035 0,048
< 850 N/mm² E 30 0,025 0,031 0,035 0,048
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 25 0,028 0,035 0,040 0,054
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 15 0,028 0,035 0,040 0,054
Liatina < 180 HB - 38 0,025 0,031 0,035 0,048
> 180 HB - 30 0,025 0,031 0,035 0,048
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB - 30 0,025 0,031 0,035 0,048
> 260 HB E 25 0,025 0,031 0,035 0,048
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 20 0,028 0,035 0,040 0,054
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 120 0,046 0,055 0,062 0,084
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 100 0,046 0,055 0,062 0,084
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 100 0,046 0,055 0,062 0,084
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 100 0,046 0,055 0,062 0,084
650 – 850 N/mm² - 80 0,046 0,055 0,062 0,084
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 80 0,046 0,055 0,062 0,084
850 – 1200 N/mm² E 65 0,050 0,060 0,068 0,092
Hodnoty rezania pre dokončovacie obrábanie obrysov
Pre priemer 4 až 15,9
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 4 – 5,9 Priemer 6 – 7,9 Priemer 8 – 9,9 Priemer 10 – 11,9 Priemer 12 – 15,9
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 45 0,005 0,007 0,010 0,016 0,022
500 – 850 N/mm² E 38 0,004 0,006 0,009 0,014 0,019
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 38 0,004 0,006 0,009 0,014 0,019
850 – 1000 N/mm² E 30 0,004 0,006 0,009 0,014 0,019
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 38 0,004 0,006 0,009 0,014 0,019
700 – 850 N/mm² E 38 0,004 0,006 0,009 0,014 0,019
850 – 1000 N/mm² E 30 0,004 0,006 0,009 0,014 0,019
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 30 0,004 0,006 0,009 0,014 0,019
1000 – 1200 N/mm² E 25 0,005 0,007 0,010 0,016 0,022
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 38 0,004 0,006 0,009 0,014 0,019
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 30 0,004 0,006 0,009 0,014 0,019
1000 – 1200 N/mm² E 25 0,005 0,007 0,010 0,016 0,022
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 30 0,004 0,006 0,009 0,014 0,019
1000 – 1200 N/mm² E 25 0,005 0,007 0,010 0,016 0,022
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 38 0,004 0,006 0,009 0,014 0,019
850 – 1100 N/mm² E 25 0,005 0,007 0,010 0,016 0,022
1100 – 1400 N/mm² E 20 0,005 0,007 0,010 0,016 0,022
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 20 0,005 0,007 0,010 0,016 0,022
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 15 0,005 0,007 0,010 0,016 0,022
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 15 0,005 0,007 0,010 0,016 0,022
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 38 0,004 0,006 0,009 0,014 0,019
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 38 0,004 0,006 0,009 0,014 0,019
< 850 N/mm² E 30 0,004 0,006 0,009 0,014 0,019
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 25 0,005 0,007 0,010 0,016 0,022
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 15 0,005 0,007 0,010 0,016 0,022
Liatina < 180 HB - 38 0,004 0,006 0,009 0,014 0,019
> 180 HB - 30 0,004 0,006 0,009 0,014 0,019
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB - 30 0,004 0,006 0,009 0,014 0,019
> 260 HB E 25 0,004 0,006 0,009 0,014 0,019
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 20 0,005 0,007 0,010 0,016 0,022
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 120 0,008 0,011 0,020 0,029 0,036
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 100 0,008 0,011 0,020 0,029 0,036
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 100 0,008 0,011 0,020 0,029 0,036
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 100 0,008 0,011 0,020 0,029 0,036
650 – 850 N/mm² - 80 0,008 0,011 0,020 0,029 0,036
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 80 0,008 0,011 0,020 0,029 0,036
850 – 1200 N/mm² E 65 0,011 0,014 0,023 0,036 0,041
Hodnoty rezania pre hrubovanie drážok
Pre priemer 12 – 20
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 12 – 15,9 Priemer 16 – 19,9 Priemer 20
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 28 0,025 0,028 0,035
500 – 850 N/mm² E 23 0,021 0,025 0,031
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 26 0,021 0,025 0,031
850 – 1000 N/mm² E 20 0,021 0,025 0,031
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 25 0,021 0,025 0,031
700 – 850 N/mm² E 23 0,021 0,025 0,031
850 – 1000 N/mm² E 18 0,021 0,025 0,031
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 17 0,021 0,025 0,031
1000 – 1200 N/mm² E 14 0,025 0,028 0,035
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 23 0,021 0,025 0,031
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 17 0,021 0,025 0,031
1000 – 1200 N/mm² E 14 0,025 0,028 0,035
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 17 0,021 0,025 0,031
1000 – 1200 N/mm² E 14 0,025 0,028 0,035
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 20 0,021 0,025 0,031
850 – 1100 N/mm² E 12 0,025 0,028 0,035
1100 – 1400 N/mm² E 7 0,025 0,028 0,035
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 6 0,025 0,028 0,035
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 7 0,025 0,028 0,035
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 6 0,025 0,028 0,035
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 18 0,021 0,025 0,031
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 14 0,021 0,025 0,031
< 850 N/mm² E 9 0,021 0,025 0,031
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 7 0,025 0,028 0,035
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 5 0,025 0,028 0,035
Liatina < 180 HB - 26 0,021 0,025 0,031
> 180 HB - 23 0,021 0,025 0,031
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB - 20 0,021 0,025 0,031
> 260 HB E 14 0,021 0,025 0,031
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 7 0,025 0,028 0,035
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 55 0,041 0,046 0,055
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 55 0,041 0,046 0,055
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 37 0,041 0,046 0,055
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 37 0,041 0,046 0,055
650 – 850 N/mm² - 28 0,041 0,046 0,055
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 23 0,041 0,046 0,055
850 – 1200 N/mm² E 14 0,045 0,050 0,060
Hodnoty rezania pre hrubovanie drážok
Pre priemer 4 až 11,9
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 4 – 5,9 Priemer 6 – 7,9 Priemer 8 – 9,9 Priemer 10 – 11,9
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 28 0,005 0,007 0,010 0,016
500 – 850 N/mm² E 23 0,004 0,006 0,009 0,014
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 26 0,004 0,006 0,009 0,014
850 – 1000 N/mm² E 20 0,004 0,006 0,009 0,014
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 25 0,004 0,006 0,009 0,014
700 – 850 N/mm² E 23 0,004 0,006 0,009 0,014
850 – 1000 N/mm² E 18 0,004 0,006 0,009 0,014
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 17 0,004 0,006 0,009 0,014
1000 – 1200 N/mm² E 14 0,005 0,007 0,010 0,016
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 23 0,004 0,006 0,009 0,014
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 17 0,004 0,006 0,009 0,014
1000 – 1200 N/mm² E 14 0,005 0,007 0,010 0,016
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 17 0,004 0,006 0,009 0,014
1000 – 1200 N/mm² E 14 0,005 0,007 0,010 0,016
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 20 0,004 0,006 0,009 0,014
850 – 1100 N/mm² E 12 0,005 0,007 0,010 0,016
1100 – 1400 N/mm² E 7 0,005 0,007 0,010 0,016
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 6 0,005 0,007 0,010 0,016
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 7 0,005 0,007 0,010 0,016
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 6 0,005 0,007 0,010 0,016
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 18 0,004 0,006 0,009 0,014
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 14 0,004 0,006 0,009 0,014
< 850 N/mm² E 9 0,004 0,006 0,009 0,014
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 7 0,005 0,007 0,010 0,016
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 5 0,005 0,007 0,010 0,016
Liatina < 180 HB - 26 0,004 0,006 0,009 0,014
> 180 HB - 23 0,004 0,006 0,009 0,014
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB - 20 0,004 0,006 0,009 0,014
> 260 HB E 14 0,004 0,006 0,009 0,014
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 7 0,005 0,007 0,010 0,016
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 55 0,008 0,011 0,020 0,029
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 55 0,008 0,011 0,020 0,029
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 37 0,008 0,011 0,020 0,029
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 37 0,008 0,011 0,020 0,029
650 – 850 N/mm² - 28 0,008 0,011 0,020 0,029
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 23 0,008 0,011 0,020 0,029
850 – 1200 N/mm² E 14 0,011 0,014 0,023 0,036

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie