Stopková fréza HSCo8, krátka, DIN 844K, stredové rezanie
Stopková fréza HSCo8, DIN 844K, Z3-5, 2xD, typ NR
FREZA-STOPK-DIN844B-K-HSCO8-NR-D16,0MM
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
Kód výrobku | 2286 |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ |
Priemer (d1) | 16 mm |
Priemer drieku (d2) | 16 mm |
Normy | DIN 844 |
Celková dĺžka | Krátky |
Tvar drieku | Valcovité DIN1835-B |
Rezný materiál | HSCo8 |
Povrch | Lesklý |
Prívod chladiva | Vonkajší |
Uhol otočenia | 30° |
Dĺžka (l1) | 92 mm |
Dĺžka reznej hrany (l2) | 32 mm |
Počet ostrí | 4 KS |
Tolerancia priemeru rezania | k12 |
Tolerancia priemeru drieku | h6 |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele |