Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Stopková fréza HSCo8, krátka, DIN 844K, stredové rezanie

Stopk. fréza HSCo8 DIN 844K Z3-5 2xD typ NR TiAlN
FREZA-STOPK-DIN844B-K-HSCO8-NR-D16,0MM

Obj. č. 5443600976
EAN 4055375879795

Cena za zvolené balenie
Stopková fréza HSCo8, krátka, DIN 844K, stredové rezanie

Obj. č. 5443600976

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Odporúča sa na frézovanie ťažko obrábateľných materiálov s vysokou pevnosťou až do 1 300 N/mm² a titánu a titánových zliatin.

Povrchová úprava TiAIN


  • Vyšší výkon

  • Dlhšia životnosť
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

2287

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Meď, Mosadz, plast

Priemer (d1)

16 mm

Priemer stopky (d2)

16 mm

Normy

DIN 844

Konštrukčná dĺžka

Krátky

Tvar drieku

Valcovité DIN1835-B

Rezný materiál

HSCo8

Povrch

TiAlN

Prívod chladiva

Vonkajší

Uhol otočenia

30°

Dĺžka (l1)

92 mm

Dĺžka reznej hrany (l2)

32 mm

Počet ostrí

4 KS

Tolerancia priemeru rezania

k12

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Meď, Mosadz, Plasty

Legenda
E = emulzia ae = 0,5 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/t] ap = 1 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre hrubovanie obrysov
Pre priemer 16 až 25
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 16 – 19,9 Priemer 20 – 23,9 Priemer 24 – 25
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 45 0,060 0,076 0,094
500 – 850 N/mm² E 37 0,053 0,067 0,083
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 40 0,053 0,067 0,083
850 – 1000 N/mm² E 37 0,053 0,067 0,083
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 37 0,053 0,067 0,083
700 – 850 N/mm² E 32 0,053 0,067 0,083
850 – 1000 N/mm² E 24 0,053 0,067 0,083
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 24 0,053 0,067 0,083
1000 – 1200 N/mm² E 23 0,060 0,076 0,094
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 32 0,053 0,067 0,083
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 27 0,053 0,067 0,083
1000 – 1200 N/mm² E 24 0,060 0,076 0,094
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 23 0,053 0,067 0,083
1000 – 1200 N/mm² E 19 0,060 0,076 0,094
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 20 0,053 0,067 0,083
850 – 1100 N/mm² E 17 0,060 0,076 0,094
1100 – 1400 N/mm² E 15 0,060 0,076 0,094
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 12 0,060 0,076 0,094
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 10 0,060 0,076 0,094
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 8 0,060 0,076 0,094
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 16 0,053 0,067 0,083
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 13 0,053 0,067 0,083
< 850 N/mm² E 10 0,053 0,067 0,083
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 8 0,060 0,076 0,094
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 5 0,060 0,076 0,094
Liatina < 180 HB - 35 0,053 0,067 0,083
> 180 HB - 27 0,053 0,067 0,083
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB - 21 0,053 0,067 0,083
> 260 HB E 15 0,053 0,067 0,083
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 9 0,060 0,076 0,094
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 53 0,094 0,118 0,147
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 53 0,094 0,118 0,147
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 48 0,094 0,118 0,147
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 48 0,094 0,118 0,147
650 – 850 N/mm² - 37 0,094 0,118 0,147
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 30 0,094 0,118 0,147
850 – 1200 N/mm² E 24 0,102 0,129 0,159
Hodnoty rezania pre hrubovanie drážok
Pre priemer 12 až 25
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 12 – 15,9 Priemer 16 – 19,9 Priemer 20 – 25
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 45 0,025 0,028 0,035
500 – 850 N/mm² E 37 0,021 0,025 0,031
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 40 0,021 0,025 0,031
850 – 1000 N/mm² E 37 0,021 0,025 0,031
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 37 0,021 0,025 0,031
700 – 850 N/mm² E 32 0,021 0,025 0,031
850 – 1000 N/mm² E 24 0,021 0,025 0,031
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 24 0,021 0,025 0,031
1000 – 1200 N/mm² E 23 0,025 0,028 0,035
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 32 0,021 0,025 0,031
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 27 0,021 0,025 0,031
1000 – 1200 N/mm² E 24 0,025 0,028 0,035
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 23 0,021 0,025 0,031
1000 – 1200 N/mm² E 19 0,025 0,028 0,035
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 20 0,021 0,025 0,031
850 – 1100 N/mm² E 17 0,025 0,028 0,035
1100 – 1400 N/mm² E 15 0,025 0,028 0,035
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 12 0,025 0,028 0,035
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 10 0,025 0,028 0,035
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 8 0,025 0,028 0,035
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 16 0,021 0,025 0,031
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 13 0,021 0,025 0,031
< 850 N/mm² E 10 0,021 0,025 0,031
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 8 0,025 0,028 0,035
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 5 0,025 0,028 0,035
Liatina < 180 HB - 35 0,021 0,025 0,031
> 180 HB - 27 0,021 0,025 0,031
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB - 21 0,021 0,025 0,031
> 260 HB E 15 0,021 0,025 0,031
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 9 0,025 0,028 0,035
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 53 0,041 0,046 0,055
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 53 0,041 0,046 0,055
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 48 0,041 0,046 0,055
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 48 0,041 0,046 0,055
650 – 850 N/mm² - 37 0,041 0,046 0,055
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 30 0,041 0,046 0,055
850 – 1200 N/mm² E 24 0,045 0,050 0,060
Hodnoty rezania pre hrubovanie drážok
Pre priemer 6 až 11,9
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 6 – 7,9 Priemer 8 – 9,9 Priemer 10 – 11,9
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 45 0,007 0,010 0,016
500 – 850 N/mm² E 37 0,006 0,009 0,014
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 40 0,006 0,009 0,014
850 – 1000 N/mm² E 37 0,006 0,009 0,014
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 37 0,006 0,009 0,014
700 – 850 N/mm² E 32 0,006 0,009 0,014
850 – 1000 N/mm² E 24 0,006 0,009 0,014
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 24 0,006 0,009 0,014
1000 – 1200 N/mm² E 23 0,007 0,010 0,016
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 32 0,006 0,009 0,014
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 27 0,006 0,009 0,014
1000 – 1200 N/mm² E 24 0,007 0,010 0,016
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 23 0,006 0,009 0,014
1000 – 1200 N/mm² E 19 0,007 0,010 0,016
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 20 0,006 0,009 0,014
850 – 1100 N/mm² E 17 0,007 0,010 0,016
1100 – 1400 N/mm² E 15 0,007 0,010 0,016
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 12 0,007 0,010 0,016
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 10 0,007 0,010 0,016
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 8 0,007 0,010 0,016
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 16 0,006 0,009 0,014
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 13 0,006 0,009 0,014
< 850 N/mm² E 10 0,006 0,009 0,014
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 8 0,007 0,010 0,016
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 5 0,007 0,010 0,016
Liatina < 180 HB - 35 0,006 0,009 0,014
> 180 HB - 27 0,006 0,009 0,014
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB - 21 0,006 0,009 0,014
> 260 HB E 15 0,006 0,009 0,014
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 9 0,007 0,010 0,016
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 53 0,011 0,020 0,029
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 53 0,011 0,020 0,029
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 48 0,011 0,020 0,029
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 48 0,011 0,020 0,029
650 – 850 N/mm² - 37 0,011 0,020 0,029
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 30 0,011 0,020 0,029
850 – 1200 N/mm² E 24 0,014 0,023 0,036
Hodnoty rezania pre hrubovanie obrysov
Pre priemer 6 až 15,9
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 6 – 7,9 Priemer 8 – 9,9 Priemer 10 – 11,9 Priemer 12 – 15,9
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 45 0,020 0,028 0,037 0,044
500 – 850 N/mm² E 37 0,017 0,024 0,033 0,038
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 40 0,017 0,024 0,033 0,038
850 – 1000 N/mm² E 37 0,017 0,024 0,033 0,038
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 37 0,017 0,024 0,033 0,038
700 – 850 N/mm² E 32 0,017 0,024 0,033 0,038
850 – 1000 N/mm² E 24 0,017 0,024 0,033 0,038
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 24 0,017 0,024 0,033 0,038
1000 – 1200 N/mm² E 23 0,020 0,028 0,037 0,044
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 32 0,017 0,024 0,033 0,038
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 27 0,017 0,024 0,033 0,038
1000 – 1200 N/mm² E 24 0,020 0,028 0,037 0,044
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 23 0,017 0,024 0,033 0,038
1000 – 1200 N/mm² E 19 0,020 0,028 0,037 0,044
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 20 0,017 0,024 0,033 0,038
850 – 1100 N/mm² E 17 0,020 0,028 0,037 0,044
1100 – 1400 N/mm² E 15 0,020 0,028 0,037 0,044
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 12 0,020 0,028 0,037 0,044
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 10 0,020 0,028 0,037 0,044
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 8 0,020 0,028 0,037 0,044
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 16 0,017 0,024 0,033 0,038
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 13 0,017 0,024 0,033 0,038
< 850 N/mm² E 10 0,017 0,024 0,033 0,038
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 8 0,020 0,028 0,037 0,044
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 5 0,020 0,028 0,037 0,044
Liatina < 180 HB - 35 0,017 0,024 0,033 0,038
> 180 HB - 27 0,017 0,024 0,033 0,038
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB - 21 0,017 0,024 0,033 0,038
> 260 HB E 15 0,017 0,024 0,033 0,038
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 9 0,020 0,028 0,037 0,044
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 53 0,032 0,053 0,068 0,074
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 53 0,032 0,053 0,068 0,074
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 48 0,032 0,053 0,068 0,074
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 48 0,032 0,053 0,068 0,074
650 – 850 N/mm² - 37 0,032 0,053 0,068 0,074
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 30 0,032 0,053 0,068 0,074
850 – 1200 N/mm² E 24 0,041 0,063 0,083 0,083
Legenda
E = emulzia ae = 1 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/t] ap = 1 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie