Stopková fréza HSCo8, krátka, DIN 844K, stredové rezanie
Stopk. fréza HSCo8 DIN 844K Z3-6 2xD typ HR TiAlN
FREZA-STOPK-DIN844B-K-HSCO8-TN-D11,0MM
Obj. č. 5443600786
EAN 4055375878446
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Povrchová úprava TiAIN
- Vyšší výkon
- Dlhšia životnosť
Hárky údajov(X)
![]() | |
Kód výrobku | 2047 |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán |
Priemer (d1) | 11 mm |
Priemer stopky (d2) | 12 mm |
Normy | DIN 844 |
Konštrukčná dĺžka | Krátky |
Tvar drieku | Valcovité DIN1835-B |
Rezný materiál | HSCo8 |
Povrch | TiAlN |
Prívod chladiva | Vonkajší |
Uhol otočenia | 30° |
Dĺžka (l1) | 79 mm |
Dĺžka reznej hrany (l2) | 22 mm |
Počet ostrí | 4 KS |
Tolerancia priemeru rezania | k12 |
Tolerancia priemeru drieku | h6 |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny |