Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Stopková fréza HSCo8, krátka, DIN 844K, stredové rezanie

Stopk. fréza HSCo8 DIN 844K Z3-6 2xD typ HR TiAlN
FREZA-STOPK-DIN844B-K-HSCO8-TN-D32,0MM

Obj. č. 5443600797
EAN 4055375878552

Cena za zvolené balenie
Stopková fréza HSCo8, krátka, DIN 844K, stredové rezanie

Obj. č. 5443600797

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Široký rozsah aplikácií v materiáloch so strednou až vysokou pevnosťou (pribl. 900 – 1 400 N/mm²). Napr. cementované ocele, temperované ocele, nástrojová oceľ (legovaná/temperovaná), neželezné kovy, materiály s vysokou odolnosťou voči teplotám a liatiny a zliatiny.

Povrchová úprava TiAIN


  • Vyšší výkon

  • Dlhšia životnosť
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

2047

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán

Priemer (d1)

32 mm

Priemer stopky (d2)

32 mm

Normy

DIN 844

Konštrukčná dĺžka

Krátky

Tvar drieku

Valcovité DIN1835-B

Rezný materiál

HSCo8

Povrch

TiAlN

Prívod chladiva

Vonkajší

Uhol otočenia

30°

Dĺžka (l1)

133 mm

Dĺžka reznej hrany (l2)

53 mm

Počet ostrí

6 KS

Tolerancia priemeru rezania

k12

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie