Stopková fréza HSCo8, krátka, DIN 844K, stredové rezanie
Stopková fréza HSCo8 DIN 844K Z4-6 2xD typ N TiAlN
FREZA-STOPK-DIN844K-KRAT-HSCO8-TN-D8,0MM
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Povrchová úprava TiAIN
- Vyšší výkon
- Dlhšia životnosť
Hárky údajov(X)
Kód výrobku | 1787 |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ |
Priemer (d1) | 8 mm |
Priemer stopky (d2) | 10 mm |
Dĺžka (l1) | 69 mm |
Dĺžka reznej hrany (l2) | 19 mm |
Počet ostrí (Z) | 4 KS |
Normy | DIN 844 |
Konštrukčná dĺžka | Krátky |
Tvar drieku | Valcovité DIN1835-B |
Rezný materiál | HSCo8 |
Povrch | TiAlN |
Prívod chladiva | Vonkajší |
Uhol otočenia | 40° |
Tolerancia priemeru rezania | k10 |
Tolerancia priemeru drieku | h6 |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele |