Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Stopková fréza HSCo8, krátka, DIN 844K, trojčepeľová, stredové rezanie

Stopková fréza HSCo8, DIN 844K, Z3, 2xD, typ N
FREZA-STOPK-DIN844K-HSCO8-N-D4,0MM

Obj. č. 5443600491

EAN 4055375876299

Cena za zvolené balenie
Stopková fréza HSCo8, krátka, DIN 844K, trojčepeľová, stredové rezanie

Obj. č. 5443600491

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Ponorné frézovanie na plnú hĺbku drážky alebo postupný posuv do požadovanej hĺbky, možno taktiež použiť ako stopkovú frézu na bežné čelné a obvodové frézovanie.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

1666

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Meď, Mosadz, Hliník, plast

Priemer (d1)

4 mm

Priemer stopky (d2)

6 mm

Dĺžka (l1)

55 mm

Dĺžka reznej hrany (l2)

11 mm

Počet ostrí (Z)

3 KS

Normy

DIN 844

Konštrukčná dĺžka

Krátky

Tvar drieku

Valcovité DIN1835-B

Rezný materiál

HSCo8

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Prívod chladiva

Vonkajší

Uhol otočenia

40°

Tolerancia priemeru rezania

k10

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Meď, Mosadz, Hliník, Plasty

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie