Stopková fréza HSCo8, krátka, DIN 844K, trojčepeľová, stredové rezanie
Stopková fréza HSCo8, DIN 844K, Z3, 2xD, typ N
FREZA-STOPK-DIN844K-HSCO8-N-D5,0MM
Obj. č. 5443600492
EAN 4055375876305
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Kód výrobku | 1666 |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Meď, Mosadz, Hliník, plast |
Priemer (d1) | 5 mm |
Priemer stopky (d2) | 6 mm |
Dĺžka (l1) | 57 mm |
Dĺžka reznej hrany (l2) | 13 mm |
Počet ostrí (Z) | 3 KS |
Normy | DIN 844 |
Konštrukčná dĺžka | Krátky |
Tvar drieku | Valcovité DIN1835-B |
Rezný materiál | HSCo8 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Prívod chladiva | Vonkajší |
Uhol otočenia | 40° |
Tolerancia priemeru rezania | k10 |
Tolerancia priemeru drieku | h6 |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Meď, Mosadz, Hliník, Plasty |