Stopková fréza HSCo8, krátka, DIN 845 B (C), driek s Morseovým kužeľom
Stop. fréza HSCo8 DIN 845B/C typ NR, Morseov kužeľ
FREZA-STOPK-DIN845B-K-HSCO8-NR-D12,0MM
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
Kód výrobku | 2756 |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ |
Priemer (d1) | 12 mm |
Normy | DIN 845 |
Celková dĺžka | Krátky |
Tvar drieku | Morseho skosenie |
Vhodnosť pre nástroje s Morseovým kužeľom | BUP 1 |
Rezný materiál | HSCo8 |
Povrch | Lesklý |
Prívod chladiva | Vonkajší |
Uhol otočenia | 30° |
Dĺžka (l1) | 96 mm |
Dĺžka reznej hrany (l2) | 26 mm |
Počet ostrí | 4 KS |
Tolerancia priemeru rezania | k12 |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele |