Stopková fréza HSCo8, krátka, DIN 845 B (C), driek s Morseovým kužeľom
Stop. fréza HSCo8 DIN 845B/C typ NR, Morseov kužeľ
FREZA-STOPK-DIN845B-K-HSCO8-NR-D20,0MM
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
Kód výrobku | 2756 |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Meď, Mosadz, plast |
Priemer (d1) | 20 mm |
Normy | DIN 845 |
Konštrukčná dĺžka | Krátky |
Tvar drieku | Morseho skosenie |
Vhodnosť pre nástroje s Morseovým kužeľom | BUP 2 |
Rezný materiál | HSCo8 |
Povrch | Lesklý |
Prívod chladiva | Vonkajší |
Uhol otočenia | 30° |
Dĺžka (l1) | 123 mm |
Dĺžka reznej hrany (l2) | 38 mm |
Počet ostrí | 4 KS |
Tolerancia priemeru rezania | k12 |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Meď, Mosadz, Plasty |
Hodnoty rezania pre hrubovanie obrysov | ||||||||
Pre priemer 12 až 45 | ||||||||
Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | ||||
Priemer 12 – 15,9 | Priemer 16 – 19,9 | Priemer 20 – 23,9 | Priemer 24 – 31,9 | Priemer 32 – 45 | ||||
Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | E | 37 | 0,044 | 0,060 | 0,076 | 0,094 | 0,120 |
500 – 850 N/mm² | E | 30 | 0,038 | 0,053 | 0,067 | 0,083 | 0,106 | |
Uhlíkové ocele | < 850 N/mm² | E | 34 | 0,038 | 0,053 | 0,067 | 0,083 | 0,106 |
850 – 1000 N/mm² | E | 26 | 0,038 | 0,053 | 0,067 | 0,083 | 0,106 | |
Tepelne opracované nelegované ocele | < 700 N/mm² | E | 33 | 0,038 | 0,053 | 0,067 | 0,083 | 0,106 |
700 – 850 N/mm² | E | 30 | 0,038 | 0,053 | 0,067 | 0,083 | 0,106 | |
850 – 1000 N/mm² | E | 24 | 0,038 | 0,053 | 0,067 | 0,083 | 0,106 | |
Tepelne opracované legované ocele | 850 – 1000 N/mm² | E | 22 | 0,038 | 0,053 | 0,067 | 0,083 | 0,106 |
1000 – 1200 N/mm² | E | 18 | 0,044 | 0,060 | 0,076 | 0,094 | 0,120 | |
Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | E | 30 | 0,038 | 0,053 | 0,067 | 0,083 | 0,106 |
Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | E | 22 | 0,038 | 0,053 | 0,067 | 0,083 | 0,106 |
1000 – 1200 N/mm² | E | 18 | 0,044 | 0,060 | 0,076 | 0,094 | 0,120 | |
Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | E | 22 | 0,038 | 0,053 | 0,067 | 0,083 | 0,106 |
1000 – 1200 N/mm² | E | 18 | 0,044 | 0,060 | 0,076 | 0,094 | 0,120 | |
Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | E | 26 | 0,038 | 0,053 | 0,067 | 0,083 | 0,106 |
850 – 1100 N/mm² | E | 16 | 0,044 | 0,060 | 0,076 | 0,094 | 0,120 | |
1100 – 1400 N/mm² | E | 9 | 0,044 | 0,060 | 0,076 | 0,094 | 0,120 | |
Vysokorýchlostné ocele | 850 – 1200 N/mm² | E | 8 | 0,044 | 0,060 | 0,076 | 0,094 | 0,120 |
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu | 1350 N/mm² | E | 9 | 0,044 | 0,060 | 0,076 | 0,094 | 0,120 |
Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | E | 8 | 0,044 | 0,060 | 0,076 | 0,094 | 0,120 |
Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 24 | 0,038 | 0,053 | 0,067 | 0,083 | 0,106 |
Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 18 | 0,038 | 0,053 | 0,067 | 0,083 | 0,106 |
< 850 N/mm² | E | 12 | 0,038 | 0,053 | 0,067 | 0,083 | 0,106 | |
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | < 1100 N/mm² | E | 9 | 0,044 | 0,060 | 0,076 | 0,094 | 0,120 |
Špeciálne zliatiny | < 1200 N/mm² | E | 7 | 0,044 | 0,060 | 0,076 | 0,094 | 0,120 |
Liatina | < 180 HB | - | 34 | 0,038 | 0,053 | 0,067 | 0,083 | 0,106 |
> 180 HB | - | 30 | 0,038 | 0,053 | 0,067 | 0,083 | 0,106 | |
Nodulárny grafit, tvárne železo | > 180 HB | - | 26 | 0,038 | 0,053 | 0,067 | 0,083 | 0,106 |
> 260 HB | E | 18 | 0,038 | 0,053 | 0,067 | 0,083 | 0,106 | |
Titán, titánové zliatiny | < 850 N/mm² | E | 9 | 0,044 | 0,060 | 0,076 | 0,094 | 0,120 |
Meď, nízkolegovaná | < 350 N/mm² | E | 73 | 0,074 | 0,094 | 0,118 | 0,147 | 0,188 |
Mosadz, krátke triesky | < 600 N/mm² | - | 73 | 0,074 | 0,094 | 0,118 | 0,147 | 0,188 |
Mosadz, dlhé triesky | < 600 N/mm² | - | 49 | 0,074 | 0,094 | 0,118 | 0,147 | 0,188 |
Bronz, krátke triesky | < 600 N/mm² | - | 49 | 0,074 | 0,094 | 0,118 | 0,147 | 0,188 |
650 – 850 N/mm² | - | 37 | 0,074 | 0,094 | 0,118 | 0,147 | 0,188 | |
Bronz, dlhé triesky | < 850 N/mm² | E | 30 | 0,074 | 0,094 | 0,118 | 0,147 | 0,188 |
850 – 1200 N/mm² | E | 18 | 0,083 | 0,102 | 0,129 | 0,159 | 0,204 |
Kľúč | ||
E = emulzia | ae = 1 x d1 | |
vc = rezná rýchlosť [m/min] | ||
fz = posuv na zub [mm/t] | ap = 1 x d1 | |
ae = hrúbka rezu (radiálna) | ||
ap = hrúbka rezu (axiálna) | ||
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. Rezanie plných drážok nie je možné v prípade priemerov väčších ako 20 mm v dôsledku príliš vysokej spotreby energie. |
Kľúč | ||
E = emulzia | ae = 0,5 x d1 | |
vc = rezná rýchlosť [m/min] | ||
fz = posuv na zub [mm/t] | ap = 1 x d1 | |
ae = hrúbka rezu (radiálna) | ||
ap = hrúbka rezu (axiálna) | ||
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. |
Hodnoty rezania pre hrubovanie drážok | ||||||
Pre priemer 12 až 20 | ||||||
Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | ||
Priemer 12 – 15,9 | Priemer 16 – 19,9 | Priemer 20 | ||||
Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | E | 28 | 0,030 | 0,034 | 0,042 |
500 – 850 N/mm² | E | 23 | 0,025 | 0,030 | 0,037 | |
Uhlíkové ocele | < 850 N/mm² | E | 26 | 0,025 | 0,030 | 0,037 |
850 – 1000 N/mm² | E | 20 | 0,025 | 0,030 | 0,037 | |
Tepelne opracované nelegované ocele | < 700 N/mm² | E | 25 | 0,025 | 0,030 | 0,037 |
700 – 850 N/mm² | E | 23 | 0,025 | 0,030 | 0,037 | |
850 – 1000 N/mm² | E | 18 | 0,025 | 0,030 | 0,037 | |
Tepelne opracované legované ocele | 850 – 1000 N/mm² | E | 17 | 0,025 | 0,030 | 0,037 |
1000 – 1200 N/mm² | E | 14 | 0,030 | 0,034 | 0,042 | |
Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | E | 23 | 0,025 | 0,030 | 0,037 |
Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | E | 17 | 0,025 | 0,030 | 0,037 |
1000 – 1200 N/mm² | E | 14 | 0,030 | 0,034 | 0,042 | |
Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | E | 17 | 0,025 | 0,030 | 0,037 |
1000 – 1200 N/mm² | E | 14 | 0,030 | 0,034 | 0,042 | |
Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | E | 20 | 0,025 | 0,030 | 0,037 |
850 – 1100 N/mm² | E | 12 | 0,030 | 0,034 | 0,042 | |
1100 – 1400 N/mm² | E | 7 | 0,030 | 0,034 | 0,042 | |
Vysokorýchlostné ocele | 850 – 1200 N/mm² | E | 6 | 0,030 | 0,034 | 0,042 |
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu | 1350 N/mm² | E | 7 | 0,030 | 0,034 | 0,042 |
Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | E | 6 | 0,030 | 0,034 | 0,042 |
Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 18 | 0,025 | 0,030 | 0,037 |
Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 14 | 0,025 | 0,030 | 0,037 |
< 850 N/mm² | E | 9 | 0,025 | 0,030 | 0,037 | |
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | < 1100 N/mm² | E | 7 | 0,030 | 0,034 | 0,042 |
Špeciálne zliatiny | < 1200 N/mm² | E | 5 | 0,030 | 0,034 | 0,042 |
Liatina | < 180 HB | - | 26 | 0,025 | 0,030 | 0,037 |
> 180 HB | - | 23 | 0,025 | 0,030 | 0,037 | |
Nodulárny grafit, tvárne železo | > 180 HB | - | 20 | 0,025 | 0,030 | 0,037 |
> 260 HB | E | 14 | 0,025 | 0,030 | 0,037 | |
Titán, titánové zliatiny | < 850 N/mm² | E | 7 | 0,030 | 0,034 | 0,042 |
Meď, nízkolegovaná | < 350 N/mm² | E | 55 | 0,049 | 0,055 | 0,066 |
Mosadz, krátke triesky | < 600 N/mm² | - | 55 | 0,049 | 0,055 | 0,066 |
Mosadz, dlhé triesky | < 600 N/mm² | - | 37 | 0,049 | 0,055 | 0,066 |
Bronz, krátke triesky | < 600 N/mm² | - | 37 | 0,049 | 0,055 | 0,066 |
650 – 850 N/mm² | - | 28 | 0,049 | 0,055 | 0,066 | |
Bronz, dlhé triesky | < 850 N/mm² | E | 23 | 0,049 | 0,055 | 0,066 |
850 – 1200 N/mm² | E | 14 | 0,054 | 0,060 | 0,072 |