Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Stopková fréza HSCo8, krátka, stredové rezanie DIN 844K

Stopková fréza HSCo8, DIN 844K, Z3-6, 2xD, typ N
FREZA-STOPK-DIN844K-HSCO8-D6,5MM

Obj. č. 5443600610

EAN 4055375877135

Cena za zvolené balenie
Stopková fréza HSCo8, krátka, stredové rezanie DIN 844K

Obj. č. 5443600610

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Široký rozsah aplikácií pri obrábaní materiálov s nízkou pevnosťou a zároveň ťažko obrábateľných materiálov vrátane materiálov s vysokou pevnosťou, ako sú napr. konštrukčné ocele a nástrojové ocele. Vhodná taktiež na neželezné kovy, kobaltové a niklové zliatiny, titán a titánové zliatiny.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

1816

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Meď, Mosadz, plast

Priemer (d1)

6,5 mm

Priemer stopky (d2)

10 mm

Dĺžka (l1)

66 mm

Dĺžka reznej hrany (l2)

16 mm

Počet ostrí (Z)

4 KS

Normy

DIN 844

Konštrukčná dĺžka

Krátky

Tvar drieku

Valcovité DIN1835-B

Rezný materiál

HSCo8

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Prívod chladiva

Vonkajší

Uhol otočenia

30°

Tolerancia priemeru rezania

k10

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Meď, Mosadz, Plasty

Popis
E = emulzia ae = 0,5 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/z] ap = 1 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre obrábanie kontúr
Pre priemer 12 až 32
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 12 – 15,9 Priemer 16 – 19,9 Priemer 20 – 23,9 Priemer 24 – 31,9 Priemer 32
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 37 0,037 0,050 0,063 0,078 0,100
500 – 850 N/mm² E 30 0,032 0,044 0,056 0,069 0,088
Obrábacie ocele < 850 N/mm² E 34 0,032 0,044 0,056 0,069 0,088
850 – 1000 N/mm² E 26 0,032 0,044 0,056 0,069 0,088
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 33 0,032 0,044 0,056 0,069 0,088
700 – 850 N/mm² E 30 0,032 0,044 0,056 0,069 0,088
850 – 1000 N/mm² E 24 0,032 0,044 0,056 0,069 0,088
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 22 0,032 0,044 0,056 0,069 0,088
1000 – 1200 N/mm² E 18 0,037 0,050 0,063 0,078 0,100
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 30 0,032 0,044 0,056 0,069 0,088
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 22 0,032 0,044 0,056 0,069 0,088
1000 – 1200 N/mm² E 18 0,037 0,050 0,063 0,078 0,100
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 22 0,032 0,044 0,056 0,069 0,088
1000 – 1200 N/mm² E 18 0,037 0,050 0,063 0,078 0,100
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 26 0,032 0,044 0,056 0,069 0,088
850 – 1100 N/mm² E 16 0,037 0,050 0,063 0,078 0,100
1100 – 1400 N/mm² E 9 0,037 0,050 0,063 0,078 0,100
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² E 8 0,037 0,050 0,063 0,078 0,100
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 9 0,037 0,050 0,063 0,078 0,100
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 8 0,037 0,050 0,063 0,078 0,100
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 24 0,032 0,044 0,056 0,069 0,088
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 18 0,032 0,044 0,056 0,069 0,088
< 850 N/mm² E 12 0,032 0,044 0,056 0,069 0,088
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 9 0,037 0,050 0,063 0,078 0,100
Liatina < 180 HB - 34 0,032 0,044 0,056 0,069 0,088
> 180 HB - 30 0,032 0,044 0,056 0,069 0,088
Vločkový grafit, kujné železo > 180 HB - 26 0,032 0,044 0,056 0,069 0,088
> 260 HB E 18 0,032 0,044 0,056 0,069 0,088
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 9 0,037 0,050 0,063 0,078 0,100
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 73 0,062 0,078 0,099 0,122 0,157
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 73 0,062 0,078 0,099 0,122 0,157
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 49 0,062 0,078 0,099 0,122 0,157
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 49 0,062 0,078 0,099 0,122 0,157
650 – 850 N/mm² - 37 0,062 0,078 0,099 0,122 0,157
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 30 0,062 0,078 0,099 0,122 0,157
850 – 1200 N/mm² E 18 0,069 0,085 0,107 0,133 0,170
Hodnoty rezania pre obrábanie kontúr
Pre priemer 2 až 11,9
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 2 – 3,9 Priemer 4 – 5,9 Priemer 6 – 7,9 Priemer 8,0 – 9,9 Priemer 10 – 11,9
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 37 0,005 0,009 0,017 0,023 0,031
500 – 850 N/mm² E 30 0,005 0,007 0,014 0,020 0,027
Obrábacie ocele < 850 N/mm² E 34 0,005 0,007 0,014 0,020 0,027
850 – 1000 N/mm² E 26 0,005 0,007 0,014 0,020 0,027
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 33 0,005 0,007 0,014 0,020 0,027
700 – 850 N/mm² E 30 0,005 0,007 0,014 0,020 0,027
850 – 1000 N/mm² E 24 0,005 0,007 0,014 0,020 0,027
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 22 0,005 0,007 0,014 0,020 0,027
1000 – 1200 N/mm² E 18 0,005 0,009 0,017 0,023 0,031
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 30 0,005 0,007 0,014 0,020 0,027
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 22 0,005 0,007 0,014 0,020 0,027
1000 – 1200 N/mm² E 18 0,005 0,009 0,017 0,023 0,031
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 22 0,005 0,007 0,014 0,020 0,027
1000 – 1200 N/mm² E 18 0,005 0,009 0,017 0,023 0,031
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 26 0,005 0,007 0,014 0,020 0,027
850 – 1100 N/mm² E 16 0,005 0,009 0,017 0,023 0,031
1100 – 1400 N/mm² E 9 0,005 0,009 0,017 0,023 0,031
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² E 8 0,005 0,009 0,017 0,023 0,031
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 9 0,005 0,009 0,017 0,023 0,031
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 8 0,005 0,009 0,017 0,023 0,031
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 24 0,005 0,007 0,014 0,020 0,027
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 18 0,005 0,007 0,014 0,020 0,027
< 850 N/mm² E 12 0,005 0,007 0,014 0,020 0,027
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 9 0,005 0,009 0,017 0,023 0,031
Liatina < 180 HB - 34 0,005 0,007 0,014 0,020 0,027
> 180 HB - 30 0,005 0,007 0,014 0,020 0,027
Vločkový grafit, kujné železo > 180 HB - 26 0,005 0,007 0,014 0,020 0,027
> 260 HB E 18 0,005 0,007 0,014 0,020 0,027
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 9 0,005 0,009 0,017 0,023 0,031
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 73 0,010 0,014 0,027 0,045 0,057
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 73 0,010 0,014 0,027 0,045 0,057
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 49 0,010 0,014 0,027 0,045 0,057
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 49 0,010 0,014 0,027 0,045 0,057
650 – 850 N/mm² - 37 0,010 0,014 0,027 0,045 0,057
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 30 0,010 0,014 0,027 0,045 0,057
850 – 1200 N/mm² E 18 0,010 0,018 0,034 0,053 0,070
Popis
E = emulzia ae = 1 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/z] ap = 1 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Rezanie plných drážok nie je možné v prípade priemerov väčších ako 20 mm v dôsledku príliš vysokej spotreby energie.
Popis
E = emulzia ae = 0,1 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/z] ap = 1,5 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre dokončovacie obrábanie kontúr
Pre priemer 12 až 32
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 12 – 15,9 Priemer 16 – 19,9 Priemer 20 – 23,9 Priemer 24 – 31,9 Priemer 32
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 45 0,022 0,035 0,044 0,057 0,080
500 – 850 N/mm² E 38 0,019 0,031 0,039 0,050 0,069
Obrábacie ocele < 850 N/mm² E 38 0,019 0,025 0,031 0,035 0,048
850 – 1000 N/mm² E 30 0,019 0,025 0,031 0,035 0,048
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 38 0,019 0,025 0,031 0,035 0,048
700 – 850 N/mm² E 38 0,019 0,025 0,031 0,035 0,048
850 – 1000 N/mm² E 30 0,019 0,025 0,031 0,035 0,048
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 30 0,019 0,025 0,031 0,035 0,048
1000 – 1200 N/mm² E 25 0,022 0,028 0,035 0,040 0,054
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 38 0,019 0,025 0,031 0,035 0,048
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 30 0,019 0,025 0,031 0,035 0,048
1000 – 1200 N/mm² E 25 0,022 0,028 0,035 0,040 0,054
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 30 0,019 0,025 0,031 0,035 0,048
1000 – 1200 N/mm² E 25 0,022 0,028 0,035 0,040 0,054
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 38 0,019 0,025 0,031 0,035 0,048
850 – 1100 N/mm² E 25 0,022 0,028 0,035 0,040 0,054
1100 – 1400 N/mm² E 20 0,022 0,028 0,035 0,040 0,054
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² E 20 0,022 0,028 0,042 0,048 0,064
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 15 0,022 0,028 0,035 0,040 0,054
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 15 0,022 0,028 0,035 0,040 0,054
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 38 0,019 0,025 0,031 0,035 0,048
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 38 0,019 0,025 0,031 0,035 0,048
< 850 N/mm² E 30 0,019 0,025 0,031 0,035 0,048
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 25 0,022 0,028 0,035 0,040 0,054
Liatina < 180 HB - 38 0,019 0,025 0,031 0,035 0,048
> 180 HB - 30 0,019 0,025 0,031 0,035 0,048
Vločkový grafit, kujné železo > 180 HB - 30 0,019 0,025 0,031 0,035 0,048
> 260 HB E 25 0,019 0,025 0,031 0,035 0,048
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 20 0,022 0,028 0,035 0,040 0,054
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 120 0,036 0,046 0,055 0,062 0,084
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 100 0,036 0,046 0,055 0,062 0,084
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 100 0,036 0,046 0,055 0,062 0,084
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 100 0,036 0,046 0,055 0,062 0,084
650 – 850 N/mm² - 80 0,036 0,046 0,055 0,062 0,084
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 80 0,036 0,046 0,055 0,062 0,084
850 – 1200 N/mm² E 65 0,041 0,050 0,060 0,068 0,092
Hodnoty rezania pre dokončovacie obrábanie kontúr
Pre priemer 2 až 11,9
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 2 – 3,9 Priemer 4 – 5,9 Priemer 6 – 7,9 Priemer 8 – 9,9 Priemer 10 – 11,9
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 45 0,003 0,005 0,007 0,010 0,016
500 – 850 N/mm² E 38 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
Obrábacie ocele < 850 N/mm² E 38 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
850 – 1000 N/mm² E 30 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 38 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
700 – 850 N/mm² E 38 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
850 – 1000 N/mm² E 30 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 30 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
1000 – 1200 N/mm² E 25 0,003 0,005 0,007 0,010 0,016
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 38 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 30 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
1000 – 1200 N/mm² E 25 0,003 0,005 0,007 0,010 0,016
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 30 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
1000 – 1200 N/mm² E 25 0,003 0,005 0,007 0,010 0,016
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 38 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
850 – 1100 N/mm² E 25 0,003 0,005 0,007 0,010 0,016
1100 – 1400 N/mm² E 20 0,003 0,005 0,007 0,010 0,016
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² E 20 0,003 0,005 0,007 0,010 0,016
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 15 0,003 0,005 0,007 0,010 0,016
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 15 0,003 0,005 0,007 0,010 0,016
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 38 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 38 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
< 850 N/mm² E 30 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 25 0,003 0,005 0,007 0,010 0,016
Liatina < 180 HB - 38 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
> 180 HB - 30 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
Vločkový grafit, kujné železo > 180 HB - 30 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
> 260 HB E 25 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 20 0,003 0,005 0,007 0,010 0,016
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 120 0,006 0,008 0,011 0,020 0,029
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 100 0,006 0,008 0,011 0,020 0,029
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 100 0,006 0,008 0,011 0,020 0,029
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 100 0,006 0,008 0,011 0,020 0,029
650 – 850 N/mm² - 80 0,006 0,008 0,011 0,020 0,029
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 80 0,006 0,008 0,011 0,020 0,029
850 – 1200 N/mm² E 65 0,006 0,011 0,014 0,023 0,036
Hodnoty rezania pre obrábanie drážok
Pre priemer 10 až 20
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 10 – 11,9 Priemer 12 – 15,9 Priemer 16 – 19,9 Priemer 20
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 28 0,016 0,025 0,028 0,035
500 – 850 N/mm² E 23 0,014 0,021 0,025 0,031
Obrábacie ocele < 850 N/mm² E 26 0,014 0,021 0,025 0,031
850 – 1000 N/mm² E 20 0,014 0,021 0,025 0,031
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 25 0,014 0,021 0,025 0,031
700 – 850 N/mm² E 23 0,014 0,021 0,025 0,031
850 – 1000 N/mm² E 18 0,014 0,021 0,025 0,031
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 17 0,014 0,021 0,025 0,031
1000 – 1200 N/mm² E 14 0,016 0,025 0,028 0,035
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 23 0,014 0,021 0,025 0,031
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 17 0,014 0,021 0,025 0,031
1000 – 1200 N/mm² E 14 0,016 0,025 0,028 0,035
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 17 0,014 0,021 0,025 0,031
1000 – 1200 N/mm² E 14 0,016 0,025 0,028 0,035
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 20 0,014 0,021 0,025 0,031
850 – 1100 N/mm² E 12 0,016 0,025 0,028 0,035
1100 – 1400 N/mm² E 7 0,016 0,025 0,028 0,035
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² E 6 0,016 0,025 0,028 0,035
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 7 0,016 0,025 0,028 0,035
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 6 0,016 0,025 0,028 0,035
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 18 0,014 0,021 0,025 0,031
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 14 0,014 0,021 0,025 0,031
< 850 N/mm² E 9 0,014 0,021 0,025 0,031
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 7 0,016 0,025 0,028 0,035
Liatina < 180 HB - 26 0,014 0,021 0,025 0,031
> 180 HB - 23 0,014 0,021 0,025 0,031
Vločkový grafit, kujné železo > 180 HB - 20 0,014 0,021 0,025 0,031
> 260 HB E 14 0,014 0,021 0,025 0,031
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 7 0,016 0,025 0,028 0,035
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 55 0,029 0,041 0,046 0,055
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 55 0,029 0,041 0,046 0,055
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 37 0,029 0,041 0,046 0,055
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 37 0,029 0,041 0,046 0,055
650 – 850 N/mm² - 28 0,029 0,041 0,046 0,055
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 23 0,029 0,041 0,046 0,055
850 – 1200 N/mm² E 14 0,036 0,045 0,050 0,060
Hodnoty rezania pre obrábanie drážok
Pre priemer 2 až 9,9
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 2 – 3,9 Priemer 4 – 5,9 Priemer 6 – 7,9 Priemer 8 – 9,9
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 28 0,003 0,005 0,007 0,010
500 – 850 N/mm² E 23 0,003 0,004 0,006 0,009
Obrábacie ocele < 850 N/mm² E 26 0,003 0,004 0,006 0,009
850 – 1000 N/mm² E 20 0,003 0,004 0,006 0,009
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 25 0,003 0,004 0,006 0,009
700 – 850 N/mm² E 23 0,003 0,004 0,006 0,009
850 – 1000 N/mm² E 18 0,003 0,004 0,006 0,009
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 17 0,003 0,004 0,006 0,009
1000 – 1200 N/mm² E 14 0,003 0,005 0,007 0,010
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 23 0,003 0,004 0,006 0,009
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 17 0,003 0,004 0,006 0,009
1000 – 1200 N/mm² E 14 0,003 0,005 0,007 0,010
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 17 0,003 0,004 0,006 0,009
1000 – 1200 N/mm² E 14 0,003 0,005 0,007 0,010
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 20 0,003 0,004 0,006 0,009
850 – 1100 N/mm² E 12 0,003 0,005 0,007 0,010
1100 – 1400 N/mm² E 7 0,003 0,005 0,007 0,010
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² E 6 0,003 0,005 0,007 0,010
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 7 0,003 0,005 0,007 0,010
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 6 0,003 0,005 0,007 0,010
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 18 0,003 0,004 0,006 0,009
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 14 0,003 0,004 0,006 0,009
< 850 N/mm² E 9 0,003 0,004 0,006 0,009
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 7 0,003 0,005 0,007 0,010
Liatina < 180 HB - 26 0,003 0,004 0,006 0,009
> 180 HB - 23 0,003 0,004 0,006 0,009
Vločkový grafit, kujné železo > 180 HB - 20 0,003 0,004 0,006 0,009
> 260 HB E 14 0,003 0,004 0,006 0,009
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 7 0,003 0,005 0,007 0,010
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 55 0,006 0,008 0,011 0,020
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 55 0,006 0,008 0,011 0,020
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 37 0,006 0,008 0,011 0,020
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 37 0,006 0,008 0,011 0,020
650 – 850 N/mm² - 28 0,006 0,008 0,011 0,020
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 23 0,006 0,008 0,011 0,020
850 – 1200 N/mm² E 14 0,006 0,011 0,014 0,023

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie