Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Stopková fréza HSCo8, krátka, stredové rezanie DIN 844K

Stopková fréza HSCo8, DIN 844K, Z3-6, 2xD, typ N
FREZA-STOPK-DIN844K-HSCO8-D8,0MM

Obj. č. 5443600613
EAN 4055375877166

Cena za zvolené balenie
Stopková fréza HSCo8, krátka, stredové rezanie DIN 844K

Obj. č. 5443600613

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Široký rozsah aplikácií pri obrábaní materiálov s nízkou pevnosťou a zároveň ťažko obrábateľných materiálov vrátane materiálov s vysokou pevnosťou, ako sú napr. konštrukčné ocele a nástrojové ocele. Vhodná taktiež na neželezné kovy, kobaltové a niklové zliatiny, titán a titánové zliatiny.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

1816

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Meď, Mosadz, plast

Priemer (d1)

8 mm

Priemer stopky (d2)

10 mm

Dĺžka (l1)

69 mm

Dĺžka reznej hrany (l2)

19 mm

Počet ostrí (Z)

4 KS

Normy

DIN 844

Konštrukčná dĺžka

Krátky

Tvar drieku

Valcovité DIN1835-B

Rezný materiál

HSCo8

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Prívod chladiva

Vonkajší

Uhol otočenia

30°

Tolerancia priemeru rezania

k10

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Meď, Mosadz, Plasty

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie