Stopková fréza HSCo8, krátka, stredové rezanie DIN 844K
Stopková fréza HSCo8 DIN 844K Z4-6 2xD typ N TiAlN
FREZA-STOPK-DIN844K-KRAT-HSCO8-TN-D3,0MM
Obj. č. 5443600571
EAN 4055375876862
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Kód výrobku | 1787 |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Meď, Mosadz, plast |
Priemer (d1) | 3 mm |
Priemer stopky (d2) | 6 mm |
Dĺžka (l1) | 52 mm |
Dĺžka reznej hrany (l2) | 8 mm |
Počet ostrí (Z) | 4 KS |
Normy | DIN 844 |
Konštrukčná dĺžka | Krátky |
Tvar drieku | Valcovité DIN1835-B |
Rezný materiál | HSCo8 |
Povrch | TiAlN |
Prívod chladiva | Vonkajší |
Uhol otočenia | 40° |
Tolerancia priemeru rezania | k10 |
Tolerancia priemeru drieku | h6 |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Meď, Mosadz, Plasty |
| Legenda | ||
| E = emulzia | ae = 0,5 x d1 | |
| vc = rezná rýchlosť [m/min] | ||
| fz = posuv na zub [mm/t] | ap = 1 x d1 | |
| ae = hrúbka rezu (radiálna) | ||
| ap = hrúbka rezu (axiálna) | ||
| Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. | ||
| Hodnoty rezania pre hrubovanie obrysov | ||||||||
| Pre priemer 12 až 32 | ||||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | ||||
| Priemer 12 – 15,9 | Priemer 16 – 19,9 | Priemer 20 – 23,9 | Priemer 24 – 31,9 | Priemer 32 | ||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | E | 45 | 0,037 | 0,050 | 0,063 | 0,078 | 0,100 |
| 500 – 850 N/mm² | E | 37 | 0,032 | 0,044 | 0,056 | 0,069 | 0,088 | |
| Uhlíkové ocele | < 850 N/mm² | E | 40 | 0,032 | 0,044 | 0,056 | 0,069 | 0,088 |
| 850 – 1000 N/mm² | E | 37 | 0,032 | 0,044 | 0,056 | 0,069 | 0,088 | |
| Tepelne opracované nelegované ocele | < 700 N/mm² | E | 37 | 0,032 | 0,044 | 0,056 | 0,069 | 0,088 |
| 700 – 850 N/mm² | E | 32 | 0,032 | 0,044 | 0,056 | 0,069 | 0,088 | |
| 850 – 1000 N/mm² | E | 24 | 0,032 | 0,044 | 0,056 | 0,069 | 0,088 | |
| Tepelne opracované legované ocele | 850 – 1000 N/mm² | E | 24 | 0,032 | 0,044 | 0,056 | 0,069 | 0,088 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 23 | 0,037 | 0,050 | 0,063 | 0,078 | 0,100 | |
| Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | E | 32 | 0,032 | 0,044 | 0,056 | 0,069 | 0,088 |
| Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | E | 27 | 0,032 | 0,044 | 0,056 | 0,069 | 0,088 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 24 | 0,037 | 0,050 | 0,063 | 0,078 | 0,100 | |
| Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | E | 23 | 0,032 | 0,044 | 0,056 | 0,069 | 0,088 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 19 | 0,037 | 0,050 | 0,063 | 0,078 | 0,100 | |
| Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | E | 20 | 0,032 | 0,044 | 0,056 | 0,069 | 0,088 |
| 850 – 1100 N/mm² | E | 17 | 0,037 | 0,050 | 0,063 | 0,078 | 0,100 | |
| 1100 – 1400 N/mm² | E | 15 | 0,037 | 0,050 | 0,063 | 0,078 | 0,100 | |
| Vysokorýchlostné ocele | 850 – 1200 N/mm² | E | 12 | 0,037 | 0,050 | 0,063 | 0,078 | 0,100 |
| Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu | 1350 N/mm² | E | 10 | 0,037 | 0,050 | 0,063 | 0,078 | 0,100 |
| Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | E | 8 | 0,037 | 0,050 | 0,063 | 0,078 | 0,100 |
| Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 16 | 0,032 | 0,044 | 0,056 | 0,069 | 0,088 |
| Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 13 | 0,032 | 0,044 | 0,056 | 0,069 | 0,088 |
| < 850 N/mm² | E | 10 | 0,032 | 0,044 | 0,056 | 0,069 | 0,088 | |
| Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | < 1100 N/mm² | E | 8 | 0,037 | 0,050 | 0,063 | 0,078 | 0,100 |
| Špeciálne zliatiny | < 1200 N/mm² | E | 5 | 0,037 | 0,050 | 0,063 | 0,078 | 0,100 |
| Liatina | < 180 HB | - | 35 | 0,032 | 0,044 | 0,056 | 0,069 | 0,088 |
| > 180 HB | - | 27 | 0,032 | 0,044 | 0,056 | 0,069 | 0,088 | |
| Nodulárny grafit, tvárne železo | > 180 HB | - | 21 | 0,032 | 0,044 | 0,056 | 0,069 | 0,088 |
| > 260 HB | E | 15 | 0,032 | 0,044 | 0,056 | 0,069 | 0,088 | |
| Titán, titánové zliatiny | < 850 N/mm² | E | 9 | 0,037 | 0,050 | 0,063 | 0,078 | 0,100 |
| Meď, nízkolegovaná | < 350 N/mm² | E | 53 | 0,062 | 0,078 | 0,099 | 0,122 | 0,157 |
| Mosadz, krátke triesky | < 600 N/mm² | - | 53 | 0,062 | 0,078 | 0,099 | 0,122 | 0,157 |
| Mosadz, dlhé triesky | < 600 N/mm² | - | 48 | 0,062 | 0,078 | 0,099 | 0,122 | 0,157 |
| Bronz, krátke triesky | < 600 N/mm² | - | 48 | 0,062 | 0,078 | 0,099 | 0,122 | 0,157 |
| 650 – 850 N/mm² | - | 37 | 0,062 | 0,078 | 0,099 | 0,122 | 0,157 | |
| Bronz, dlhé triesky | < 850 N/mm² | E | 30 | 0,062 | 0,078 | 0,099 | 0,122 | 0,157 |
| 850 – 1200 N/mm² | E | 24 | 0,069 | 0,085 | 0,107 | 0,133 | 0,170 | |
| Hodnoty rezania pre hrubovanie obrysov | ||||||||
| Pre priemer 3 až 11,9 | ||||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | ||||
| Priemer 3 – 3,9 | Priemer 4 – 5,9 | Priemer 6 – 7,9 | Priemer 8,0 – 9,9 | Priemer 10 – 11,9 | ||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | E | 45 | 0,005 | 0,009 | 0,017 | 0,023 | 0,031 |
| 500 – 850 N/mm² | E | 37 | 0,005 | 0,007 | 0,014 | 0,020 | 0,027 | |
| Uhlíkové ocele | < 850 N/mm² | E | 40 | 0,005 | 0,007 | 0,014 | 0,020 | 0,027 |
| 850 – 1000 N/mm² | E | 37 | 0,005 | 0,007 | 0,014 | 0,020 | 0,027 | |
| Tepelne opracované nelegované ocele | < 700 N/mm² | E | 37 | 0,005 | 0,007 | 0,014 | 0,020 | 0,027 |
| 700 – 850 N/mm² | E | 32 | 0,005 | 0,007 | 0,014 | 0,020 | 0,027 | |
| 850 – 1000 N/mm² | E | 24 | 0,005 | 0,007 | 0,014 | 0,020 | 0,027 | |
| Tepelne opracované legované ocele | 850 – 1000 N/mm² | E | 24 | 0,005 | 0,007 | 0,014 | 0,020 | 0,027 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 23 | 0,005 | 0,009 | 0,017 | 0,023 | 0,031 | |
| Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | E | 32 | 0,005 | 0,007 | 0,014 | 0,020 | 0,027 |
| Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | E | 27 | 0,005 | 0,007 | 0,014 | 0,020 | 0,027 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 24 | 0,005 | 0,009 | 0,017 | 0,023 | 0,031 | |
| Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | E | 23 | 0,005 | 0,007 | 0,014 | 0,020 | 0,027 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 19 | 0,005 | 0,009 | 0,017 | 0,023 | 0,031 | |
| Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | E | 20 | 0,005 | 0,007 | 0,014 | 0,020 | 0,027 |
| 850 – 1100 N/mm² | E | 17 | 0,005 | 0,009 | 0,017 | 0,023 | 0,031 | |
| 1100 – 1400 N/mm² | E | 15 | 0,005 | 0,009 | 0,017 | 0,023 | 0,031 | |
| Vysokorýchlostné ocele | 850 – 1200 N/mm² | E | 12 | 0,005 | 0,009 | 0,017 | 0,023 | 0,031 |
| Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu | 1350 N/mm² | E | 10 | 0,005 | 0,009 | 0,017 | 0,023 | 0,031 |
| Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | E | 8 | 0,005 | 0,009 | 0,017 | 0,023 | 0,031 |
| Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 16 | 0,005 | 0,007 | 0,014 | 0,020 | 0,027 |
| Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 13 | 0,005 | 0,007 | 0,014 | 0,020 | 0,027 |
| < 850 N/mm² | E | 10 | 0,005 | 0,007 | 0,014 | 0,020 | 0,027 | |
| Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | < 1100 N/mm² | E | 8 | 0,005 | 0,009 | 0,017 | 0,023 | 0,031 |
| Špeciálne zliatiny | < 1200 N/mm² | E | 5 | 0,005 | 0,009 | 0,017 | 0,023 | 0,031 |
| Liatina | < 180 HB | - | 35 | 0,005 | 0,007 | 0,014 | 0,020 | 0,027 |
| > 180 HB | - | 27 | 0,005 | 0,007 | 0,014 | 0,020 | 0,027 | |
| Nodulárny grafit, tvárne železo | > 180 HB | - | 21 | 0,005 | 0,007 | 0,014 | 0,020 | 0,027 |
| > 260 HB | E | 15 | 0,005 | 0,007 | 0,014 | 0,020 | 0,027 | |
| Titán, titánové zliatiny | < 850 N/mm² | E | 9 | 0,005 | 0,009 | 0,017 | 0,023 | 0,031 |
| Meď, nízkolegovaná | < 350 N/mm² | E | 53 | 0,010 | 0,014 | 0,027 | 0,045 | 0,057 |
| Mosadz, krátke triesky | < 600 N/mm² | - | 53 | 0,010 | 0,014 | 0,027 | 0,045 | 0,057 |
| Mosadz, dlhé triesky | < 600 N/mm² | - | 48 | 0,010 | 0,014 | 0,027 | 0,045 | 0,057 |
| Bronz, krátke triesky | < 600 N/mm² | - | 48 | 0,010 | 0,014 | 0,027 | 0,045 | 0,057 |
| 650 – 850 N/mm² | - | 37 | 0,010 | 0,014 | 0,027 | 0,045 | 0,057 | |
| Bronz, dlhé triesky | < 850 N/mm² | E | 30 | 0,010 | 0,014 | 0,027 | 0,045 | 0,057 |
| 850 – 1200 N/mm² | E | 24 | 0,010 | 0,018 | 0,034 | 0,053 | 0,070 | |
| Legenda | ||
| E = emulzia | ae = 1 x d1 | |
| vc = rezná rýchlosť [m/min] | ||
| fz = posuv na zub [mm/t] | ap = 1 x d1 | |
| ae = hrúbka rezu (radiálna) | ||
| ap = hrúbka rezu (axiálna) | ||
| Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. Rezanie plných drážok nie je možné v prípade priemerov väčších ako 20 mm v dôsledku príliš vysokej spotreby energie. | ||
| Legenda | ||
| E = emulzia | ae = 0,1 x d1 | |
| vc = rezná rýchlosť [m/min] | ||
| fz = posuv na zub [mm/t] | ap = 1,5 x d1 | |
| ae = hrúbka rezu (radiálna) | ||
| ap = hrúbka rezu (axiálna) | ||
| Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. | ||
| Hodnoty rezania pre dokončovacie obrábanie obrysov | ||||||||
| Pre priemer 12 až 32 | ||||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | ||||
| Priemer 12 – 15,9 | Priemer 16 – 19,9 | Priemer 20 – 23,9 | Priemer 24 – 31,9 | Priemer 32 | ||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | E | 68 | 0,022 | 0,035 | 0,044 | 0,057 | 0,080 |
| 500 – 850 N/mm² | E | 57 | 0,019 | 0,031 | 0,039 | 0,050 | 0,069 | |
| Uhlíkové ocele | < 850 N/mm² | E | 57 | 0,019 | 0,025 | 0,031 | 0,035 | 0,048 |
| 850 – 1000 N/mm² | E | 45 | 0,019 | 0,025 | 0,031 | 0,035 | 0,048 | |
| Tepelne opracované nelegované ocele | < 700 N/mm² | E | 57 | 0,019 | 0,025 | 0,031 | 0,035 | 0,048 |
| 700 – 850 N/mm² | E | 57 | 0,019 | 0,025 | 0,031 | 0,035 | 0,048 | |
| 850 – 1000 N/mm² | E | 45 | 0,019 | 0,025 | 0,031 | 0,035 | 0,048 | |
| Tepelne opracované legované ocele | 850 – 1000 N/mm² | E | 45 | 0,019 | 0,025 | 0,031 | 0,035 | 0,048 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 38 | 0,022 | 0,028 | 0,035 | 0,040 | 0,054 | |
| Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | E | 57 | 0,019 | 0,025 | 0,031 | 0,035 | 0,048 |
| Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | E | 45 | 0,019 | 0,025 | 0,031 | 0,035 | 0,048 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 38 | 0,022 | 0,028 | 0,035 | 0,040 | 0,054 | |
| Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | E | 45 | 0,019 | 0,025 | 0,031 | 0,035 | 0,048 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 38 | 0,022 | 0,028 | 0,035 | 0,040 | 0,054 | |
| Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | E | 57 | 0,019 | 0,025 | 0,031 | 0,035 | 0,048 |
| 850 – 1100 N/mm² | E | 38 | 0,022 | 0,028 | 0,035 | 0,040 | 0,054 | |
| 1100 – 1400 N/mm² | E | 30 | 0,022 | 0,028 | 0,035 | 0,040 | 0,054 | |
| Vysokorýchlostné ocele | 850 – 1200 N/mm² | E | 30 | 0,022 | 0,028 | 0,042 | 0,048 | 0,064 |
| Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu | 1350 N/mm² | E | 23 | 0,022 | 0,028 | 0,035 | 0,040 | 0,054 |
| Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | E | 23 | 0,022 | 0,028 | 0,035 | 0,040 | 0,054 |
| Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 57 | 0,019 | 0,025 | 0,031 | 0,035 | 0,048 |
| Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 57 | 0,019 | 0,025 | 0,031 | 0,035 | 0,048 |
| < 850 N/mm² | E | 45 | 0,019 | 0,025 | 0,031 | 0,035 | 0,048 | |
| Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | < 1100 N/mm² | E | 38 | 0,022 | 0,028 | 0,035 | 0,040 | 0,054 |
| Špeciálne zliatiny | < 1200 N/mm² | E | 23 | 0,022 | 0,028 | 0,035 | 0,040 | 0,054 |
| Liatina | < 180 HB | - | 57 | 0,019 | 0,025 | 0,031 | 0,035 | 0,048 |
| > 180 HB | - | 45 | 0,019 | 0,025 | 0,031 | 0,035 | 0,048 | |
| Nodulárny grafit, tvárne železo | > 180 HB | - | 45 | 0,019 | 0,025 | 0,031 | 0,035 | 0,048 |
| > 260 HB | E | 38 | 0,019 | 0,025 | 0,031 | 0,035 | 0,048 | |
| Titán, titánové zliatiny | < 850 N/mm² | E | 30 | 0,022 | 0,028 | 0,035 | 0,040 | 0,054 |
| Meď, nízkolegovaná | < 350 N/mm² | E | 180 | 0,036 | 0,046 | 0,055 | 0,062 | 0,084 |
| Mosadz, krátke triesky | < 600 N/mm² | - | 150 | 0,036 | 0,046 | 0,055 | 0,062 | 0,084 |
| Mosadz, dlhé triesky | < 600 N/mm² | - | 150 | 0,036 | 0,046 | 0,055 | 0,062 | 0,084 |
| Bronz, krátke triesky | < 600 N/mm² | - | 150 | 0,036 | 0,046 | 0,055 | 0,062 | 0,084 |
| 650 – 850 N/mm² | - | 120 | 0,036 | 0,046 | 0,055 | 0,062 | 0,084 | |
| Bronz, dlhé triesky | < 850 N/mm² | E | 120 | 0,036 | 0,046 | 0,055 | 0,062 | 0,084 |
| 850 – 1200 N/mm² | E | 98 | 0,041 | 0,050 | 0,060 | 0,068 | 0,092 | |
| Hodnoty rezania pre dokončovacie obrábanie obrysov | ||||||||
| Pre priemer 3 až 11,9 | ||||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | ||||
| Priemer 3 – 3,9 | Priemer 4 – 5,9 | Priemer 6 – 7,9 | Priemer 8 – 9,9 | Priemer 10 – 11,9 | ||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | E | 68 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,010 | 0,016 |
| 500 – 850 N/mm² | E | 57 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 | 0,014 | |
| Uhlíkové ocele | < 850 N/mm² | E | 57 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 | 0,014 |
| 850 – 1000 N/mm² | E | 45 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 | 0,014 | |
| Tepelne opracované nelegované ocele | < 700 N/mm² | E | 57 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 | 0,014 |
| 700 – 850 N/mm² | E | 57 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 | 0,014 | |
| 850 – 1000 N/mm² | E | 45 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 | 0,014 | |
| Tepelne opracované legované ocele | 850 – 1000 N/mm² | E | 45 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 | 0,014 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 38 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,010 | 0,016 | |
| Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | E | 57 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 | 0,014 |
| Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | E | 45 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 | 0,014 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 38 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,010 | 0,016 | |
| Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | E | 45 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 | 0,014 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 38 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,010 | 0,016 | |
| Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | E | 57 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 | 0,014 |
| 850 – 1100 N/mm² | E | 38 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,010 | 0,016 | |
| 1100 – 1400 N/mm² | E | 30 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,010 | 0,016 | |
| Vysokorýchlostné ocele | 850 – 1200 N/mm² | E | 30 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,010 | 0,016 |
| Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu | 1350 N/mm² | E | 23 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,010 | 0,016 |
| Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | E | 23 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,010 | 0,016 |
| Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 57 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 | 0,014 |
| Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 57 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 | 0,014 |
| < 850 N/mm² | E | 45 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 | 0,014 | |
| Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | < 1100 N/mm² | E | 38 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,010 | 0,016 |
| Špeciálne zliatiny | < 1200 N/mm² | E | 23 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,010 | 0,016 |
| Liatina | < 180 HB | - | 57 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 | 0,014 |
| > 180 HB | - | 45 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 | 0,014 | |
| Nodulárny grafit, tvárne železo | > 180 HB | - | 45 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 | 0,014 |
| > 260 HB | E | 38 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 | 0,014 | |
| Titán, titánové zliatiny | < 850 N/mm² | E | 30 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,010 | 0,016 |
| Meď, nízkolegovaná | < 350 N/mm² | E | 180 | 0,006 | 0,008 | 0,011 | 0,020 | 0,029 |
| Mosadz, krátke triesky | < 600 N/mm² | - | 150 | 0,006 | 0,008 | 0,011 | 0,020 | 0,029 |
| Mosadz, dlhé triesky | < 600 N/mm² | - | 150 | 0,006 | 0,008 | 0,011 | 0,020 | 0,029 |
| Bronz, krátke triesky | < 600 N/mm² | - | 150 | 0,006 | 0,008 | 0,011 | 0,020 | 0,029 |
| 650 – 850 N/mm² | - | 120 | 0,006 | 0,008 | 0,011 | 0,020 | 0,029 | |
| Bronz, dlhé triesky | < 850 N/mm² | E | 120 | 0,006 | 0,008 | 0,011 | 0,020 | 0,029 |
| 850 – 1200 N/mm² | E | 98 | 0,006 | 0,011 | 0,014 | 0,023 | 0,036 | |
| Hodnoty rezania pre hrubovanie drážok | |||||||
| Pre priemer 10 až 20 | |||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | |||
| Priemer 10 – 11,9 | Priemer 12 – 15,9 | Priemer 16 – 19,9 | Priemer 20 | ||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | E | 45 | 0,016 | 0,025 | 0,028 | 0,035 |
| 500 – 850 N/mm² | E | 37 | 0,014 | 0,021 | 0,025 | 0,031 | |
| Uhlíkové ocele | < 850 N/mm² | E | 40 | 0,014 | 0,021 | 0,025 | 0,031 |
| 850 – 1000 N/mm² | E | 37 | 0,014 | 0,021 | 0,025 | 0,031 | |
| Tepelne opracované nelegované ocele | < 700 N/mm² | E | 37 | 0,014 | 0,021 | 0,025 | 0,031 |
| 700 – 850 N/mm² | E | 32 | 0,014 | 0,021 | 0,025 | 0,031 | |
| 850 – 1000 N/mm² | E | 24 | 0,014 | 0,021 | 0,025 | 0,031 | |
| Tepelne opracované legované ocele | 850 – 1000 N/mm² | E | 24 | 0,014 | 0,021 | 0,025 | 0,031 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 23 | 0,016 | 0,025 | 0,028 | 0,035 | |
| Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | E | 32 | 0,014 | 0,021 | 0,025 | 0,031 |
| Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | E | 27 | 0,014 | 0,021 | 0,025 | 0,031 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 24 | 0,016 | 0,025 | 0,028 | 0,035 | |
| Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | E | 23 | 0,014 | 0,021 | 0,025 | 0,031 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 19 | 0,016 | 0,025 | 0,028 | 0,035 | |
| Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | E | 20 | 0,014 | 0,021 | 0,025 | 0,031 |
| 850 – 1100 N/mm² | E | 17 | 0,016 | 0,025 | 0,028 | 0,035 | |
| 1100 – 1400 N/mm² | E | 15 | 0,016 | 0,025 | 0,028 | 0,035 | |
| Vysokorýchlostné ocele | 850 – 1200 N/mm² | E | 12 | 0,016 | 0,025 | 0,028 | 0,035 |
| Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu | 1350 N/mm² | E | 10 | 0,016 | 0,025 | 0,028 | 0,035 |
| Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | E | 8 | 0,016 | 0,025 | 0,028 | 0,035 |
| Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 16 | 0,014 | 0,021 | 0,025 | 0,031 |
| Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 13 | 0,014 | 0,021 | 0,025 | 0,031 |
| < 850 N/mm² | E | 10 | 0,014 | 0,021 | 0,025 | 0,031 | |
| Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | < 1100 N/mm² | E | 8 | 0,016 | 0,025 | 0,028 | 0,035 |
| Špeciálne zliatiny | < 1200 N/mm² | E | 5 | 0,016 | 0,025 | 0,028 | 0,035 |
| Liatina | < 180 HB | - | 35 | 0,014 | 0,021 | 0,025 | 0,031 |
| > 180 HB | - | 27 | 0,014 | 0,021 | 0,025 | 0,031 | |
| Nodulárny grafit, tvárne železo | > 180 HB | - | 21 | 0,014 | 0,021 | 0,025 | 0,031 |
| > 260 HB | E | 15 | 0,014 | 0,021 | 0,025 | 0,031 | |
| Titán, titánové zliatiny | < 850 N/mm² | E | 9 | 0,016 | 0,025 | 0,028 | 0,035 |
| Meď, nízkolegovaná | < 350 N/mm² | E | 53 | 0,029 | 0,041 | 0,046 | 0,055 |
| Mosadz, krátke triesky | < 600 N/mm² | - | 53 | 0,029 | 0,041 | 0,046 | 0,055 |
| Mosadz, dlhé triesky | < 600 N/mm² | - | 48 | 0,029 | 0,041 | 0,046 | 0,055 |
| Bronz, krátke triesky | < 600 N/mm² | - | 48 | 0,029 | 0,041 | 0,046 | 0,055 |
| 650 – 850 N/mm² | - | 37 | 0,029 | 0,041 | 0,046 | 0,055 | |
| Bronz, dlhé triesky | < 850 N/mm² | E | 30 | 0,029 | 0,041 | 0,046 | 0,055 |
| 850 – 1200 N/mm² | E | 24 | 0,036 | 0,045 | 0,050 | 0,060 | |
| Hodnoty rezania pre hrubovanie drážok | |||||||
| Pre priemer 3 až 9,9 | |||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | |||
| Priemer 3 – 3,9 | Priemer 4 – 5,9 | Priemer 6 – 7,9 | Priemer 8 – 9,9 | ||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | E | 45 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,010 |
| 500 – 850 N/mm² | E | 37 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 | |
| Uhlíkové ocele | < 850 N/mm² | E | 40 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 |
| 850 – 1000 N/mm² | E | 37 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 | |
| Tepelne opracované nelegované ocele | < 700 N/mm² | E | 37 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 |
| 700 – 850 N/mm² | E | 32 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 | |
| 850 – 1000 N/mm² | E | 24 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 | |
| Tepelne opracované legované ocele | 850 – 1000 N/mm² | E | 24 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 23 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,010 | |
| Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | E | 32 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 |
| Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | E | 27 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 24 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,010 | |
| Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | E | 23 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 19 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,010 | |
| Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | E | 20 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 |
| 850 – 1100 N/mm² | E | 17 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,010 | |
| 1100 – 1400 N/mm² | E | 15 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,010 | |
| Vysokorýchlostné ocele | 850 – 1200 N/mm² | E | 12 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,010 |
| Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu | 1350 N/mm² | E | 10 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,010 |
| Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | E | 8 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,010 |
| Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 16 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 |
| Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 13 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 |
| < 850 N/mm² | E | 10 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 | |
| Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | < 1100 N/mm² | E | 8 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,010 |
| Špeciálne zliatiny | < 1200 N/mm² | E | 5 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,010 |
| Liatina | < 180 HB | - | 35 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 |
| > 180 HB | - | 27 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 | |
| Nodulárny grafit, tvárne železo | > 180 HB | - | 21 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 |
| > 260 HB | E | 15 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 | |
| Titán, titánové zliatiny | < 850 N/mm² | E | 9 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,010 |
| Meď, nízkolegovaná | < 350 N/mm² | E | 53 | 0,006 | 0,008 | 0,011 | 0,020 |
| Mosadz, krátke triesky | < 600 N/mm² | - | 53 | 0,006 | 0,008 | 0,011 | 0,020 |
| Mosadz, dlhé triesky | < 600 N/mm² | - | 48 | 0,006 | 0,008 | 0,011 | 0,020 |
| Bronz, krátke triesky | < 600 N/mm² | - | 48 | 0,006 | 0,008 | 0,011 | 0,020 |
| 650 – 850 N/mm² | - | 37 | 0,006 | 0,008 | 0,011 | 0,020 | |
| Bronz, dlhé triesky | < 850 N/mm² | E | 30 | 0,006 | 0,008 | 0,011 | 0,020 |
| 850 – 1200 N/mm² | E | 24 | 0,006 | 0,011 | 0,014 | 0,023 | |