Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Stopková fréza HSCo8, veľmi krátka

St. fréza HSCo8 veľmi krátka WN Z3-4 1xD HR TiAlN
FREZA-STOPK-WN-EK-HSCO8-TN-D6,0MM

Obj. č. 5443600801

EAN 4055375878569

Cena za zvolené balenie
Stopková fréza HSCo8, veľmi krátka

Obj. č. 5443600801

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Široký rozsah aplikácií v materiáloch so strednou až vysokou pevnosťou (pribl. 900 – 1 400 N/mm²). Napr. cementované ocele, temperované ocele, nástrojová oceľ (legovaná/temperovaná), neželezné kovy, materiály s vysokou odolnosťou voči teplotám a liatiny a zliatiny.

Povrchová úprava TiAIN


  • Vyšší výkon

  • Dlhšia životnosť
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

2057

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán

Priemer (d1)

6 mm

Priemer stopky (d2)

6 mm

Normy

CS

Konštrukčná dĺžka

Mimoriadne krátky

Tvar drieku

Valcovité DIN1835-B

Rezný materiál

HSCo8

Povrch

TiAlN

Prívod chladiva

Vonkajší

Uhol otočenia

30°

Dĺžka (l1)

52 mm

Dĺžka reznej hrany (l2)

8 mm

Počet ostrí

3 KS

Tolerancia priemeru rezania

k12

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie