Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Stopková fréza HSS-C08, DIN 844K, krátka

Stopková fréza HSCo8 DIN844K Z3-5 2xD typ NR ZS
FREZA-STOPK-DIN844B-K-HSSCO8-D9,0MM

Obj. č. 5443600745
EAN 4055375878163

Cena za zvolené balenie
Stopková fréza HSS-C08, DIN 844K, krátka

Obj. č. 5443600745

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Odporúča sa na frézovanie ťažko obrábateľných materiálov s vysokou pevnosťou až do 1 300 N/mm² a titánu a titánových zliatin.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

2026

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Meď, Mosadz, Hliník

Priemer (d1)

9 mm

Priemer stopky (d2)

10 mm

Normy

DIN 844

Konštrukčná dĺžka

Krátky

Tvar drieku

Valcovité DIN1835-B

Rezný materiál

HSCo8

Povrch

Lesklý

Prívod chladiva

Vonkajší

Uhol otočenia

30°

Dĺžka (l1)

69 mm

Dĺžka reznej hrany (l2)

19 mm

Počet ostrí

4 KS

Tolerancia priemeru rezania

k12

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Meď, Mosadz, Plasty

Popis
E = emulzia ae = 0,5 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/t] ap = 1 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre obrábanie kontúr
Pre priemer 12 až 30
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 12 – 15,9 Priemer 16 – 19,9 Priemer 20 – 23,9 Priemer 24 – 30
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 37 0,044 0,060 0,076 0,094
500 – 850 N/mm² E 30 0,038 0,053 0,067 0,083
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 34 0,038 0,053 0,067 0,083
850 – 1000 N/mm² E 26 0,038 0,053 0,067 0,083
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 33 0,038 0,053 0,067 0,083
700 – 850 N/mm² E 30 0,038 0,053 0,067 0,083
850 – 1000 N/mm² E 24 0,038 0,053 0,067 0,083
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 22 0,038 0,053 0,067 0,083
1000 – 1200 N/mm² E 18 0,044 0,060 0,076 0,094
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 30 0,038 0,053 0,067 0,083
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 22 0,038 0,053 0,067 0,083
1000 – 1200 N/mm² E 18 0,044 0,060 0,076 0,094
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 22 0,038 0,053 0,067 0,083
1000 – 1200 N/mm² E 18 0,044 0,060 0,076 0,094
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 26 0,038 0,053 0,067 0,083
850 – 1100 N/mm² E 16 0,044 0,060 0,076 0,094
1100 – 1400 N/mm² E 9 0,044 0,060 0,076 0,094
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² E 8 0,044 0,060 0,076 0,094
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 9 0,044 0,060 0,076 0,094
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 8 0,044 0,060 0,076 0,094
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 24 0,038 0,053 0,067 0,083
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 18 0,038 0,053 0,067 0,083
< 850 N/mm² E 12 0,038 0,053 0,067 0,083
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 9 0,044 0,060 0,076 0,094
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 7 0,044 0,060 0,076 0,094
Liatina < 180 HB - 34 0,038 0,053 0,067 0,083
> 180 HB - 30 0,038 0,053 0,067 0,083
Nodulárny grafit, kujné železo > 180 HB - 26 0,038 0,053 0,067 0,083
> 260 HB E 18 0,038 0,053 0,067 0,083
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 9 0,044 0,060 0,076 0,094
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 73 0,074 0,094 0,118 0,147
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 73 0,074 0,094 0,118 0,147
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 49 0,074 0,094 0,118 0,147
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 49 0,074 0,094 0,118 0,147
650 – 850 N/mm² - 37 0,074 0,094 0,118 0,147
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 30 0,074 0,094 0,118 0,147
850 – 1200 N/mm² E 18 0,083 0,102 0,129 0,159
Hodnoty rezania pre obrábanie drážok
Pre priemer 12 – 20
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 12 – 15,9 Priemer 16 – 19,9 Priemer 20
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 28 0,030 0,034 0,042
500 – 850 N/mm² E 23 0,025 0,030 0,037
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 26 0,025 0,030 0,037
850 – 1000 N/mm² E 20 0,025 0,030 0,037
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 25 0,025 0,030 0,037
700 – 850 N/mm² E 23 0,025 0,030 0,037
850 – 1000 N/mm² E 18 0,025 0,030 0,037
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 17 0,025 0,030 0,037
1000 – 1200 N/mm² E 14 0,030 0,034 0,042
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 23 0,025 0,030 0,037
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 17 0,025 0,030 0,037
1000 – 1200 N/mm² E 14 0,030 0,034 0,042
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 17 0,025 0,030 0,037
1000 – 1200 N/mm² E 14 0,030 0,034 0,042
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 20 0,025 0,030 0,037
850 – 1100 N/mm² E 12 0,030 0,034 0,042
1100 – 1400 N/mm² E 7 0,030 0,034 0,042
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² E 6 0,030 0,034 0,042
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 7 0,030 0,034 0,042
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 6 0,030 0,034 0,042
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 18 0,025 0,030 0,037
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 14 0,025 0,030 0,037
< 850 N/mm² E 9 0,025 0,030 0,037
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 7 0,030 0,034 0,042
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 5 0,030 0,034 0,042
Liatina < 180 HB - 26 0,025 0,030 0,037
> 180 HB - 23 0,025 0,030 0,037
Nodulárny grafit, kujné železo > 180 HB - 20 0,025 0,030 0,037
> 260 HB E 14 0,025 0,030 0,037
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 7 0,030 0,034 0,042
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 55 0,049 0,055 0,066
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 55 0,049 0,055 0,066
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 37 0,049 0,055 0,066
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 37 0,049 0,055 0,066
650 – 850 N/mm² - 28 0,049 0,055 0,066
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 23 0,049 0,055 0,066
850 – 1200 N/mm² E 14 0,054 0,060 0,072
Hodnoty rezania pre obrábanie drážok
Pre priemer 5 až 11,9
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 5 – 5,9 Priemer 6 – 7,9 Priemer 8 – 9,9 Priemer 10 – 11,9
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 28 0,006 0,008 0,012 0,019
500 – 850 N/mm² E 23 0,005 0,007 0,011 0,017
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 26 0,005 0,007 0,011 0,017
850 – 1000 N/mm² E 20 0,005 0,007 0,011 0,017
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 25 0,005 0,007 0,011 0,017
700 – 850 N/mm² E 23 0,005 0,007 0,011 0,017
850 – 1000 N/mm² E 18 0,005 0,007 0,011 0,017
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 17 0,005 0,007 0,011 0,017
1000 – 1200 N/mm² E 14 0,006 0,008 0,012 0,019
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 23 0,005 0,007 0,011 0,017
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 17 0,005 0,007 0,011 0,017
1000 – 1200 N/mm² E 14 0,006 0,008 0,012 0,019
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 17 0,005 0,007 0,011 0,017
1000 – 1200 N/mm² E 14 0,006 0,008 0,012 0,019
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 20 0,005 0,007 0,011 0,017
850 – 1100 N/mm² E 12 0,006 0,008 0,012 0,019
1100 – 1400 N/mm² E 7 0,006 0,008 0,012 0,019
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² E 6 0,006 0,008 0,012 0,019
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 7 0,006 0,008 0,012 0,019
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 6 0,006 0,008 0,012 0,019
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 18 0,005 0,007 0,011 0,017
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 14 0,005 0,007 0,011 0,017
< 850 N/mm² E 9 0,005 0,007 0,011 0,017
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 7 0,006 0,008 0,012 0,019
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 5 0,006 0,008 0,012 0,019
Liatina < 180 HB - 26 0,005 0,007 0,011 0,017
> 180 HB - 23 0,005 0,007 0,011 0,017
Nodulárny grafit, kujné železo > 180 HB - 20 0,005 0,007 0,011 0,017
> 260 HB E 14 0,005 0,007 0,011 0,017
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 7 0,006 0,008 0,012 0,019
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 55 0,010 0,013 0,024 0,035
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 55 0,010 0,013 0,024 0,035
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 37 0,010 0,013 0,024 0,035
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 37 0,010 0,013 0,024 0,035
650 – 850 N/mm² - 28 0,010 0,013 0,024 0,035
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 23 0,010 0,013 0,024 0,035
850 – 1200 N/mm² E 14 0,013 0,017 0,028 0,043
Hodnoty rezania pre obrábanie kontúr
Pre priemer 5 až 11,9
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 5 – 5,9 Priemer 6 – 7,9 Priemer 8,0 – 9,9 Priemer 10 – 11,9
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 37 0,011 0,020 0,028 0,037
500 – 850 N/mm² E 30 0,008 0,017 0,024 0,033
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 34 0,008 0,017 0,024 0,033
850 – 1000 N/mm² E 26 0,008 0,017 0,024 0,033
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 33 0,008 0,017 0,024 0,033
700 – 850 N/mm² E 30 0,008 0,017 0,024 0,033
850 – 1000 N/mm² E 24 0,008 0,017 0,024 0,033
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 22 0,008 0,017 0,024 0,033
1000 – 1200 N/mm² E 18 0,011 0,020 0,028 0,037
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 30 0,008 0,017 0,024 0,033
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 22 0,008 0,017 0,024 0,033
1000 – 1200 N/mm² E 18 0,011 0,020 0,028 0,037
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 22 0,008 0,017 0,024 0,033
1000 – 1200 N/mm² E 18 0,011 0,020 0,028 0,037
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 26 0,008 0,017 0,024 0,033
850 – 1100 N/mm² E 16 0,011 0,020 0,028 0,037
1100 – 1400 N/mm² E 9 0,011 0,020 0,028 0,037
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² E 8 0,011 0,020 0,028 0,037
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 9 0,011 0,020 0,028 0,037
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 8 0,011 0,020 0,028 0,037
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 24 0,008 0,017 0,024 0,033
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 18 0,008 0,017 0,024 0,033
< 850 N/mm² E 12 0,008 0,017 0,024 0,033
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 9 0,011 0,020 0,028 0,037
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 7 0,011 0,020 0,028 0,037
Liatina < 180 HB - 34 0,008 0,017 0,024 0,033
> 180 HB - 30 0,008 0,017 0,024 0,033
Nodulárny grafit, kujné železo > 180 HB - 26 0,008 0,017 0,024 0,033
> 260 HB E 18 0,008 0,017 0,024 0,033
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 9 0,011 0,020 0,028 0,037
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 73 0,017 0,032 0,053 0,068
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 73 0,017 0,032 0,053 0,068
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 49 0,017 0,032 0,053 0,068
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 49 0,017 0,032 0,053 0,068
650 – 850 N/mm² - 37 0,017 0,032 0,053 0,068
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 30 0,017 0,032 0,053 0,068
850 – 1200 N/mm² E 18 0,022 0,041 0,063 0,083
Popis
E = emulzia ae = 1 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/t] ap = 1 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Rezanie plných drážok nie je možné v prípade priemerov väčších ako 20 mm v dôsledku príliš vysokej spotreby energie.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie