Stopková fréza HSS-C08, krátka DIN 844K
Stopková fréza HSCo8 DIN844K Z3-5 2xD typ NR ZS
FREZA-STOPK-DIN844B-K-HSSCO8-D30,0MM
Obj. č. 5443600754
EAN 4055375878255
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Kód výrobku | 2026 |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Meď, Mosadz, Hliník |
Priemer (d1) | 30 mm |
Priemer stopky (d2) | 25 mm |
Normy | DIN 844 |
Konštrukčná dĺžka | Krátky |
Tvar drieku | Valcovité DIN1835-B |
Rezný materiál | HSCo8 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Prívod chladiva | Vonkajší |
Uhol otočenia | 30° |
Dĺžka (l1) | 121 mm |
Dĺžka reznej hrany (l2) | 45 mm |
Počet ostrí | 5 KS |
Tolerancia priemeru rezania | k12 |
Tolerancia priemeru drieku | h6 |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Meď, Mosadz, Plasty |
| Popis | ||
| E = emulzia | ae = 0,5 x d1 | |
| vc = rezná rýchlosť [m/min] | ||
| fz = posuv na zub [mm/t] | ap = 1 x d1 | |
| ae = hrúbka rezu (radiálna) | ||
| ap = hrúbka rezu (axiálna) | ||
| Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. | ||
| Hodnoty rezania pre obrábanie kontúr | |||||||
| Pre priemer 12 až 30 | |||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | |||
| Priemer 12 – 15,9 | Priemer 16 – 19,9 | Priemer 20 – 23,9 | Priemer 24 – 30 | ||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | E | 37 | 0,044 | 0,060 | 0,076 | 0,094 |
| 500 – 850 N/mm² | E | 30 | 0,038 | 0,053 | 0,067 | 0,083 | |
| Uhlíkové ocele | < 850 N/mm² | E | 34 | 0,038 | 0,053 | 0,067 | 0,083 |
| 850 – 1000 N/mm² | E | 26 | 0,038 | 0,053 | 0,067 | 0,083 | |
| Tepelne opracované nelegované ocele | < 700 N/mm² | E | 33 | 0,038 | 0,053 | 0,067 | 0,083 |
| 700 – 850 N/mm² | E | 30 | 0,038 | 0,053 | 0,067 | 0,083 | |
| 850 – 1000 N/mm² | E | 24 | 0,038 | 0,053 | 0,067 | 0,083 | |
| Tepelne opracované legované ocele | 850 – 1000 N/mm² | E | 22 | 0,038 | 0,053 | 0,067 | 0,083 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 18 | 0,044 | 0,060 | 0,076 | 0,094 | |
| Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | E | 30 | 0,038 | 0,053 | 0,067 | 0,083 |
| Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | E | 22 | 0,038 | 0,053 | 0,067 | 0,083 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 18 | 0,044 | 0,060 | 0,076 | 0,094 | |
| Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | E | 22 | 0,038 | 0,053 | 0,067 | 0,083 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 18 | 0,044 | 0,060 | 0,076 | 0,094 | |
| Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | E | 26 | 0,038 | 0,053 | 0,067 | 0,083 |
| 850 – 1100 N/mm² | E | 16 | 0,044 | 0,060 | 0,076 | 0,094 | |
| 1100 – 1400 N/mm² | E | 9 | 0,044 | 0,060 | 0,076 | 0,094 | |
| Rýchlorezné ocele | 850 – 1200 N/mm² | E | 8 | 0,044 | 0,060 | 0,076 | 0,094 |
| Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu | 1350 N/mm² | E | 9 | 0,044 | 0,060 | 0,076 | 0,094 |
| Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | E | 8 | 0,044 | 0,060 | 0,076 | 0,094 |
| Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 24 | 0,038 | 0,053 | 0,067 | 0,083 |
| Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 18 | 0,038 | 0,053 | 0,067 | 0,083 |
| < 850 N/mm² | E | 12 | 0,038 | 0,053 | 0,067 | 0,083 | |
| Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | < 1100 N/mm² | E | 9 | 0,044 | 0,060 | 0,076 | 0,094 |
| Špeciálne zliatiny | < 1200 N/mm² | E | 7 | 0,044 | 0,060 | 0,076 | 0,094 |
| Liatina | < 180 HB | - | 34 | 0,038 | 0,053 | 0,067 | 0,083 |
| > 180 HB | - | 30 | 0,038 | 0,053 | 0,067 | 0,083 | |
| Nodulárny grafit, kujné železo | > 180 HB | - | 26 | 0,038 | 0,053 | 0,067 | 0,083 |
| > 260 HB | E | 18 | 0,038 | 0,053 | 0,067 | 0,083 | |
| Titán, titánové zliatiny | < 850 N/mm² | E | 9 | 0,044 | 0,060 | 0,076 | 0,094 |
| Meď, nízkolegovaná | < 350 N/mm² | E | 73 | 0,074 | 0,094 | 0,118 | 0,147 |
| Mosadz, krátke triesky | < 600 N/mm² | - | 73 | 0,074 | 0,094 | 0,118 | 0,147 |
| Mosadz, dlhé triesky | < 600 N/mm² | - | 49 | 0,074 | 0,094 | 0,118 | 0,147 |
| Bronz, krátke triesky | < 600 N/mm² | - | 49 | 0,074 | 0,094 | 0,118 | 0,147 |
| 650 – 850 N/mm² | - | 37 | 0,074 | 0,094 | 0,118 | 0,147 | |
| Bronz, dlhé triesky | < 850 N/mm² | E | 30 | 0,074 | 0,094 | 0,118 | 0,147 |
| 850 – 1200 N/mm² | E | 18 | 0,083 | 0,102 | 0,129 | 0,159 | |
| Hodnoty rezania pre obrábanie kontúr | |||||||
| Pre priemer 5 až 11,9 | |||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | |||
| Priemer 5 – 5,9 | Priemer 6 – 7,9 | Priemer 8,0 – 9,9 | Priemer 10 – 11,9 | ||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | E | 37 | 0,011 | 0,020 | 0,028 | 0,037 |
| 500 – 850 N/mm² | E | 30 | 0,008 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | |
| Uhlíkové ocele | < 850 N/mm² | E | 34 | 0,008 | 0,017 | 0,024 | 0,033 |
| 850 – 1000 N/mm² | E | 26 | 0,008 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | |
| Tepelne opracované nelegované ocele | < 700 N/mm² | E | 33 | 0,008 | 0,017 | 0,024 | 0,033 |
| 700 – 850 N/mm² | E | 30 | 0,008 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | |
| 850 – 1000 N/mm² | E | 24 | 0,008 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | |
| Tepelne opracované legované ocele | 850 – 1000 N/mm² | E | 22 | 0,008 | 0,017 | 0,024 | 0,033 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 18 | 0,011 | 0,020 | 0,028 | 0,037 | |
| Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | E | 30 | 0,008 | 0,017 | 0,024 | 0,033 |
| Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | E | 22 | 0,008 | 0,017 | 0,024 | 0,033 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 18 | 0,011 | 0,020 | 0,028 | 0,037 | |
| Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | E | 22 | 0,008 | 0,017 | 0,024 | 0,033 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 18 | 0,011 | 0,020 | 0,028 | 0,037 | |
| Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | E | 26 | 0,008 | 0,017 | 0,024 | 0,033 |
| 850 – 1100 N/mm² | E | 16 | 0,011 | 0,020 | 0,028 | 0,037 | |
| 1100 – 1400 N/mm² | E | 9 | 0,011 | 0,020 | 0,028 | 0,037 | |
| Rýchlorezné ocele | 850 – 1200 N/mm² | E | 8 | 0,011 | 0,020 | 0,028 | 0,037 |
| Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu | 1350 N/mm² | E | 9 | 0,011 | 0,020 | 0,028 | 0,037 |
| Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | E | 8 | 0,011 | 0,020 | 0,028 | 0,037 |
| Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 24 | 0,008 | 0,017 | 0,024 | 0,033 |
| Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 18 | 0,008 | 0,017 | 0,024 | 0,033 |
| < 850 N/mm² | E | 12 | 0,008 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | |
| Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | < 1100 N/mm² | E | 9 | 0,011 | 0,020 | 0,028 | 0,037 |
| Špeciálne zliatiny | < 1200 N/mm² | E | 7 | 0,011 | 0,020 | 0,028 | 0,037 |
| Liatina | < 180 HB | - | 34 | 0,008 | 0,017 | 0,024 | 0,033 |
| > 180 HB | - | 30 | 0,008 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | |
| Nodulárny grafit, kujné železo | > 180 HB | - | 26 | 0,008 | 0,017 | 0,024 | 0,033 |
| > 260 HB | E | 18 | 0,008 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | |
| Titán, titánové zliatiny | < 850 N/mm² | E | 9 | 0,011 | 0,020 | 0,028 | 0,037 |
| Meď, nízkolegovaná | < 350 N/mm² | E | 73 | 0,017 | 0,032 | 0,053 | 0,068 |
| Mosadz, krátke triesky | < 600 N/mm² | - | 73 | 0,017 | 0,032 | 0,053 | 0,068 |
| Mosadz, dlhé triesky | < 600 N/mm² | - | 49 | 0,017 | 0,032 | 0,053 | 0,068 |
| Bronz, krátke triesky | < 600 N/mm² | - | 49 | 0,017 | 0,032 | 0,053 | 0,068 |
| 650 – 850 N/mm² | - | 37 | 0,017 | 0,032 | 0,053 | 0,068 | |
| Bronz, dlhé triesky | < 850 N/mm² | E | 30 | 0,017 | 0,032 | 0,053 | 0,068 |
| 850 – 1200 N/mm² | E | 18 | 0,022 | 0,041 | 0,063 | 0,083 | |
| Popis | ||
| E = emulzia | ae = 1 x d1 | |
| vc = rezná rýchlosť [m/min] | ||
| fz = posuv na zub [mm/t] | ap = 1 x d1 | |
| ae = hrúbka rezu (radiálna) | ||
| ap = hrúbka rezu (axiálna) | ||
| Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. Rezanie plných drážok nie je možné v prípade priemerov väčších ako 20 mm v dôsledku príliš vysokej spotreby energie. | ||
| Hodnoty rezania pre obrábanie drážok | ||||||
| Pre priemer 12 – 20 | ||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | ||
| Priemer 12 – 15,9 | Priemer 16 – 19,9 | Priemer 20 | ||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | E | 28 | 0,030 | 0,034 | 0,042 |
| 500 – 850 N/mm² | E | 23 | 0,025 | 0,030 | 0,037 | |
| Uhlíkové ocele | < 850 N/mm² | E | 26 | 0,025 | 0,030 | 0,037 |
| 850 – 1000 N/mm² | E | 20 | 0,025 | 0,030 | 0,037 | |
| Tepelne opracované nelegované ocele | < 700 N/mm² | E | 25 | 0,025 | 0,030 | 0,037 |
| 700 – 850 N/mm² | E | 23 | 0,025 | 0,030 | 0,037 | |
| 850 – 1000 N/mm² | E | 18 | 0,025 | 0,030 | 0,037 | |
| Tepelne opracované legované ocele | 850 – 1000 N/mm² | E | 17 | 0,025 | 0,030 | 0,037 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 14 | 0,030 | 0,034 | 0,042 | |
| Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | E | 23 | 0,025 | 0,030 | 0,037 |
| Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | E | 17 | 0,025 | 0,030 | 0,037 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 14 | 0,030 | 0,034 | 0,042 | |
| Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | E | 17 | 0,025 | 0,030 | 0,037 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 14 | 0,030 | 0,034 | 0,042 | |
| Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | E | 20 | 0,025 | 0,030 | 0,037 |
| 850 – 1100 N/mm² | E | 12 | 0,030 | 0,034 | 0,042 | |
| 1100 – 1400 N/mm² | E | 7 | 0,030 | 0,034 | 0,042 | |
| Rýchlorezné ocele | 850 – 1200 N/mm² | E | 6 | 0,030 | 0,034 | 0,042 |
| Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu | 1350 N/mm² | E | 7 | 0,030 | 0,034 | 0,042 |
| Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | E | 6 | 0,030 | 0,034 | 0,042 |
| Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 18 | 0,025 | 0,030 | 0,037 |
| Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 14 | 0,025 | 0,030 | 0,037 |
| < 850 N/mm² | E | 9 | 0,025 | 0,030 | 0,037 | |
| Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | < 1100 N/mm² | E | 7 | 0,030 | 0,034 | 0,042 |
| Špeciálne zliatiny | < 1200 N/mm² | E | 5 | 0,030 | 0,034 | 0,042 |
| Liatina | < 180 HB | - | 26 | 0,025 | 0,030 | 0,037 |
| > 180 HB | - | 23 | 0,025 | 0,030 | 0,037 | |
| Nodulárny grafit, kujné železo | > 180 HB | - | 20 | 0,025 | 0,030 | 0,037 |
| > 260 HB | E | 14 | 0,025 | 0,030 | 0,037 | |
| Titán, titánové zliatiny | < 850 N/mm² | E | 7 | 0,030 | 0,034 | 0,042 |
| Meď, nízkolegovaná | < 350 N/mm² | E | 55 | 0,049 | 0,055 | 0,066 |
| Mosadz, krátke triesky | < 600 N/mm² | - | 55 | 0,049 | 0,055 | 0,066 |
| Mosadz, dlhé triesky | < 600 N/mm² | - | 37 | 0,049 | 0,055 | 0,066 |
| Bronz, krátke triesky | < 600 N/mm² | - | 37 | 0,049 | 0,055 | 0,066 |
| 650 – 850 N/mm² | - | 28 | 0,049 | 0,055 | 0,066 | |
| Bronz, dlhé triesky | < 850 N/mm² | E | 23 | 0,049 | 0,055 | 0,066 |
| 850 – 1200 N/mm² | E | 14 | 0,054 | 0,060 | 0,072 | |
| Hodnoty rezania pre obrábanie drážok | |||||||
| Pre priemer 5 až 11,9 | |||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | |||
| Priemer 5 – 5,9 | Priemer 6 – 7,9 | Priemer 8 – 9,9 | Priemer 10 – 11,9 | ||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | E | 28 | 0,006 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
| 500 – 850 N/mm² | E | 23 | 0,005 | 0,007 | 0,011 | 0,017 | |
| Uhlíkové ocele | < 850 N/mm² | E | 26 | 0,005 | 0,007 | 0,011 | 0,017 |
| 850 – 1000 N/mm² | E | 20 | 0,005 | 0,007 | 0,011 | 0,017 | |
| Tepelne opracované nelegované ocele | < 700 N/mm² | E | 25 | 0,005 | 0,007 | 0,011 | 0,017 |
| 700 – 850 N/mm² | E | 23 | 0,005 | 0,007 | 0,011 | 0,017 | |
| 850 – 1000 N/mm² | E | 18 | 0,005 | 0,007 | 0,011 | 0,017 | |
| Tepelne opracované legované ocele | 850 – 1000 N/mm² | E | 17 | 0,005 | 0,007 | 0,011 | 0,017 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 14 | 0,006 | 0,008 | 0,012 | 0,019 | |
| Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | E | 23 | 0,005 | 0,007 | 0,011 | 0,017 |
| Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | E | 17 | 0,005 | 0,007 | 0,011 | 0,017 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 14 | 0,006 | 0,008 | 0,012 | 0,019 | |
| Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | E | 17 | 0,005 | 0,007 | 0,011 | 0,017 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 14 | 0,006 | 0,008 | 0,012 | 0,019 | |
| Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | E | 20 | 0,005 | 0,007 | 0,011 | 0,017 |
| 850 – 1100 N/mm² | E | 12 | 0,006 | 0,008 | 0,012 | 0,019 | |
| 1100 – 1400 N/mm² | E | 7 | 0,006 | 0,008 | 0,012 | 0,019 | |
| Rýchlorezné ocele | 850 – 1200 N/mm² | E | 6 | 0,006 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
| Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu | 1350 N/mm² | E | 7 | 0,006 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
| Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | E | 6 | 0,006 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
| Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 18 | 0,005 | 0,007 | 0,011 | 0,017 |
| Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 14 | 0,005 | 0,007 | 0,011 | 0,017 |
| < 850 N/mm² | E | 9 | 0,005 | 0,007 | 0,011 | 0,017 | |
| Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | < 1100 N/mm² | E | 7 | 0,006 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
| Špeciálne zliatiny | < 1200 N/mm² | E | 5 | 0,006 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
| Liatina | < 180 HB | - | 26 | 0,005 | 0,007 | 0,011 | 0,017 |
| > 180 HB | - | 23 | 0,005 | 0,007 | 0,011 | 0,017 | |
| Nodulárny grafit, kujné železo | > 180 HB | - | 20 | 0,005 | 0,007 | 0,011 | 0,017 |
| > 260 HB | E | 14 | 0,005 | 0,007 | 0,011 | 0,017 | |
| Titán, titánové zliatiny | < 850 N/mm² | E | 7 | 0,006 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
| Meď, nízkolegovaná | < 350 N/mm² | E | 55 | 0,010 | 0,013 | 0,024 | 0,035 |
| Mosadz, krátke triesky | < 600 N/mm² | - | 55 | 0,010 | 0,013 | 0,024 | 0,035 |
| Mosadz, dlhé triesky | < 600 N/mm² | - | 37 | 0,010 | 0,013 | 0,024 | 0,035 |
| Bronz, krátke triesky | < 600 N/mm² | - | 37 | 0,010 | 0,013 | 0,024 | 0,035 |
| 650 – 850 N/mm² | - | 28 | 0,010 | 0,013 | 0,024 | 0,035 | |
| Bronz, dlhé triesky | < 850 N/mm² | E | 23 | 0,010 | 0,013 | 0,024 | 0,035 |
| 850 – 1200 N/mm² | E | 14 | 0,013 | 0,017 | 0,028 | 0,043 | |