Stopková fréza HSS-Co5, krátka, DIN 844K, vrták s tromi reznými hranami, stredové rezanie
Stopková fréza HSCo, DIN 844K, Z3, 2xD, typ WR
FREZA-STOPK-DIN844B-K-HSCO-W-D14,0MM
Obj. č. 5443600845
EAN 4055375878958
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Odporúča sa na frézovanie mäkkých až tvrdých materiálov s dlhými trieskami, ako sú napr. hliníkové a medené zliatiny a termoplasty.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Kód výrobku | 2094 |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Ušľachtilá oceľ, Meď, Mosadz, Hliník, plast |
Priemer (d1) | 14 mm |
Priemer stopky (d2) | 12 mm |
Normy | DIN 844 |
Konštrukčná dĺžka | Krátky |
Tvar drieku | Valcovité DIN1835-B |
Rezný materiál | HSCo |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Prívod chladiva | Vonkajší |
Uhol otočenia | 35° |
Dĺžka (l1) | 83 mm |
Dĺžka reznej hrany (l2) | 26 mm |
Počet ostrí | 3 KS |
Tolerancia priemeru rezania | k12 |
Tolerancia priemeru drieku | h6 |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Meď, Mosadz, Hliník, Plasty |