Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Stopková fréza HSS-Co5, krátka, DIN 844K, vrták s tromi reznými hranami, stredové rezanie

Stopková fréza HSCo, DIN 844K, Z3, 2xD, typ WR
FREZA-STOPK-DIN844B-K-HSCO-W-D16,0MM

Obj. č. 5443600846

EAN 4055375878965

Cena za zvolené balenie
Stopková fréza HSS-Co5, krátka, DIN 844K, vrták s tromi reznými hranami, stredové rezanie

Obj. č. 5443600846

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Odporúča sa na frézovanie mäkkých až tvrdých materiálov s dlhými trieskami, ako sú napr. hliníkové a medené zliatiny a termoplasty.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

2094

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Ušľachtilá oceľ, Meď, Mosadz, Hliník, plast

Priemer (d1)

16 mm

Priemer stopky (d2)

16 mm

Normy

DIN 844

Konštrukčná dĺžka

Krátky

Tvar drieku

Valcovité DIN1835-B

Rezný materiál

HSCo

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Prívod chladiva

Vonkajší

Uhol otočenia

35°

Dĺžka (l1)

92 mm

Dĺžka reznej hrany (l2)

32 mm

Počet ostrí

3 KS

Tolerancia priemeru rezania

k12

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Meď, Mosadz, Hliník, Plasty

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie