Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Stopková fréza HSS-Co8, krátka DIN 844K

Stopková fréza HSCo8, DIN 844K, Z3-5, 2xD, typ NF
FREZA-STOPK-DIN844K-HSCO8-NF-D25,0MM

Obj. č. 5443600923

EAN 4055375879467

Cena za zvolené balenie
Stopková fréza HSS-Co8, krátka DIN 844K

Obj. č. 5443600923

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Odporúča sa na frézovanie ťažko obrábateľných materiálov s vysokou pevnosťou až do 1 300 N/mm² a titánu a titánových zliatin.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

2156

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Meď, Mosadz, plast

Priemer (d1)

25 mm

Priemer stopky (d2)

25 mm

Normy

DIN 844

Konštrukčná dĺžka

Krátky

Tvar drieku

Valcovité DIN1835-B

Rezný materiál

HSCo8

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Prívod chladiva

Vonkajší

Uhol otočenia

30°

Dĺžka (l1)

121 mm

Dĺžka reznej hrany (l2)

45 mm

Počet ostrí

5 KS

Tolerancia priemeru rezania

k12

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Meď, Mosadz, Plasty

Kľúč
E = emulzia ae = 0,5 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/t] ap = 1 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre hrubovanie obrysov
Pre priemer 12 až 30
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 12 – 15,9 Priemer 16 – 19,9 Priemer 20 – 23,9 Priemer 24 – 30
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 37 0,044 0,060 0,076 0,094
500 – 850 N/mm² E 30 0,038 0,053 0,067 0,083
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 34 0,038 0,053 0,067 0,083
850 – 1000 N/mm² E 26 0,038 0,053 0,067 0,083
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 33 0,038 0,053 0,067 0,083
700 – 850 N/mm² E 30 0,038 0,053 0,067 0,083
850 – 1000 N/mm² E 24 0,038 0,053 0,067 0,083
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 22 0,038 0,053 0,067 0,083
1000 – 1200 N/mm² E 18 0,044 0,060 0,076 0,094
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 30 0,038 0,053 0,067 0,083
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 22 0,038 0,053 0,067 0,083
1000 – 1200 N/mm² E 18 0,044 0,060 0,076 0,094
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 22 0,038 0,053 0,067 0,083
1000 – 1200 N/mm² E 18 0,044 0,060 0,076 0,094
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 26 0,038 0,053 0,067 0,083
850 – 1100 N/mm² E 16 0,044 0,060 0,076 0,094
1100 – 1400 N/mm² E 9 0,044 0,060 0,076 0,094
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 8 0,044 0,060 0,076 0,094
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 9 0,044 0,060 0,076 0,094
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 8 0,044 0,060 0,076 0,094
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 24 0,038 0,053 0,067 0,083
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 18 0,038 0,053 0,067 0,083
< 850 N/mm² E 12 0,038 0,053 0,067 0,083
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 9 0,044 0,060 0,076 0,094
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 7 0,044 0,060 0,076 0,094
Liatina < 180 HB - 34 0,038 0,053 0,067 0,083
> 180 HB - 30 0,038 0,053 0,067 0,083
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB - 26 0,038 0,053 0,067 0,083
> 260 HB E 18 0,038 0,053 0,067 0,083
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 9 0,044 0,060 0,076 0,094
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 73 0,074 0,094 0,118 0,147
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 73 0,074 0,094 0,118 0,147
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 49 0,074 0,094 0,118 0,147
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 49 0,074 0,094 0,118 0,147
650 – 850 N/mm² - 37 0,074 0,094 0,118 0,147
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 30 0,074 0,094 0,118 0,147
850 – 1200 N/mm² E 18 0,083 0,102 0,129 0,159
Hodnoty rezania pre hrubovanie obrysov
Pre priemer 5 až 11,9
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 5 – 5,9 Priemer 6 – 7,9 Priemer 8 – 9,9 Priemer 10 – 11,9
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 37 0,011 0,020 0,028 0,037
500 – 850 N/mm² E 30 0,008 0,017 0,024 0,033
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 34 0,008 0,017 0,024 0,033
850 – 1000 N/mm² E 26 0,008 0,017 0,024 0,033
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 33 0,008 0,017 0,024 0,033
700 – 850 N/mm² E 30 0,008 0,017 0,024 0,033
850 – 1000 N/mm² E 24 0,008 0,017 0,024 0,033
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 22 0,008 0,017 0,024 0,033
1000 – 1200 N/mm² E 18 0,011 0,020 0,028 0,037
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 30 0,008 0,017 0,024 0,033
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 22 0,008 0,017 0,024 0,033
1000 – 1200 N/mm² E 18 0,011 0,020 0,028 0,037
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 22 0,008 0,017 0,024 0,033
1000 – 1200 N/mm² E 18 0,011 0,020 0,028 0,037
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 26 0,008 0,017 0,024 0,033
850 – 1100 N/mm² E 16 0,011 0,020 0,028 0,037
1100 – 1400 N/mm² E 9 0,011 0,020 0,028 0,037
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 8 0,011 0,020 0,028 0,037
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 9 0,011 0,020 0,028 0,037
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 8 0,011 0,020 0,028 0,037
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 24 0,008 0,017 0,024 0,033
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 18 0,008 0,017 0,024 0,033
< 850 N/mm² E 12 0,008 0,017 0,024 0,033
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 9 0,011 0,020 0,028 0,037
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 7 0,011 0,020 0,028 0,037
Liatina < 180 HB - 34 0,008 0,017 0,024 0,033
> 180 HB - 30 0,008 0,017 0,024 0,033
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB - 26 0,008 0,017 0,024 0,033
> 260 HB E 18 0,008 0,017 0,024 0,033
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 9 0,011 0,020 0,028 0,037
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 73 0,017 0,032 0,053 0,068
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 73 0,017 0,032 0,053 0,068
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 49 0,017 0,032 0,053 0,068
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 49 0,017 0,032 0,053 0,068
650 – 850 N/mm² - 37 0,017 0,032 0,053 0,068
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 30 0,017 0,032 0,053 0,068
850 – 1200 N/mm² E 18 0,022 0,041 0,063 0,083
Kľúč
E = emulzia ae = 1 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/t] ap = 1 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Rezanie plných drážok nie je možné v prípade priemerov väčších ako 20 mm v dôsledku príliš vysokej spotreby energie.
Hodnoty rezania pre hrubovanie drážok
Pre priemer 12 až 20
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 12 – 15,9 Priemer 16 – 19,9 Priemer 20
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 28 0,030 0,034 0,042
500 – 850 N/mm² E 23 0,025 0,030 0,037
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 26 0,025 0,030 0,037
850 – 1000 N/mm² E 20 0,025 0,030 0,037
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 25 0,025 0,030 0,037
700 – 850 N/mm² E 23 0,025 0,030 0,037
850 – 1000 N/mm² E 18 0,025 0,030 0,037
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 17 0,025 0,030 0,037
1000 – 1200 N/mm² E 14 0,030 0,034 0,042
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 23 0,025 0,030 0,037
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 17 0,025 0,030 0,037
1000 – 1200 N/mm² E 14 0,030 0,034 0,042
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 17 0,025 0,030 0,037
1000 – 1200 N/mm² E 14 0,030 0,034 0,042
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 20 0,025 0,030 0,037
850 – 1100 N/mm² E 12 0,030 0,034 0,042
1100 – 1400 N/mm² E 7 0,030 0,034 0,042
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 6 0,030 0,034 0,042
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 7 0,030 0,034 0,042
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 6 0,030 0,034 0,042
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 18 0,025 0,030 0,037
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 14 0,025 0,030 0,037
< 850 N/mm² E 9 0,025 0,030 0,037
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 7 0,030 0,034 0,042
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 5 0,030 0,034 0,042
Liatina < 180 HB - 26 0,025 0,030 0,037
> 180 HB - 23 0,025 0,030 0,037
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB - 20 0,025 0,030 0,037
> 260 HB E 14 0,025 0,030 0,037
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 7 0,030 0,034 0,042
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 55 0,049 0,055 0,066
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 55 0,049 0,055 0,066
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 37 0,049 0,055 0,066
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 37 0,049 0,055 0,066
650 – 850 N/mm² - 28 0,049 0,055 0,066
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 23 0,049 0,055 0,066
850 – 1200 N/mm² E 14 0,054 0,060 0,072
Hodnoty rezania pre hrubovanie drážok
Pre priemer 5 až 11,9
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 5 – 5,9 Priemer 6 – 7,9 Priemer 8 – 9,9 Priemer 10 – 11,9
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 28 0,006 0,008 0,012 0,019
500 – 850 N/mm² E 23 0,005 0,007 0,011 0,017
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 26 0,005 0,007 0,011 0,017
850 – 1000 N/mm² E 20 0,005 0,007 0,011 0,017
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 25 0,005 0,007 0,011 0,017
700 – 850 N/mm² E 23 0,005 0,007 0,011 0,017
850 – 1000 N/mm² E 18 0,005 0,007 0,011 0,017
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 17 0,005 0,007 0,011 0,017
1000 – 1200 N/mm² E 14 0,006 0,008 0,012 0,019
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 23 0,005 0,007 0,011 0,017
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 17 0,005 0,007 0,011 0,017
1000 – 1200 N/mm² E 14 0,006 0,008 0,012 0,019
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 17 0,005 0,007 0,011 0,017
1000 – 1200 N/mm² E 14 0,006 0,008 0,012 0,019
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 20 0,005 0,007 0,011 0,017
850 – 1100 N/mm² E 12 0,006 0,008 0,012 0,019
1100 – 1400 N/mm² E 7 0,006 0,008 0,012 0,019
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 6 0,006 0,008 0,012 0,019
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 7 0,006 0,008 0,012 0,019
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 6 0,006 0,008 0,012 0,019
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 18 0,005 0,007 0,011 0,017
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 14 0,005 0,007 0,011 0,017
< 850 N/mm² E 9 0,005 0,007 0,011 0,017
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 7 0,006 0,008 0,012 0,019
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 5 0,006 0,008 0,012 0,019
Liatina < 180 HB - 26 0,005 0,007 0,011 0,017
> 180 HB - 23 0,005 0,007 0,011 0,017
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB - 20 0,005 0,007 0,011 0,017
> 260 HB E 14 0,005 0,007 0,011 0,017
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 7 0,006 0,008 0,012 0,019
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 55 0,010 0,013 0,024 0,035
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 55 0,010 0,013 0,024 0,035
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 37 0,010 0,013 0,024 0,035
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 37 0,010 0,013 0,024 0,035
650 – 850 N/mm² - 28 0,010 0,013 0,024 0,035
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 23 0,010 0,013 0,024 0,035
850 – 1200 N/mm² E 14 0,013 0,017 0,028 0,043

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie