Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Stopková fréza HSS-Co8, krátka, DIN 844K, stredové rezanie

Stopková fréza HSCo8 DIN 844K Z3-6 2xD typ N TiAlN
FREZA-STOPK-DIN844K-HSCO8-TN-D4,0MM

Obj. č. 5443600645
EAN 4055375877395

Cena za zvolené balenie
Stopková fréza HSS-Co8, krátka, DIN 844K, stredové rezanie

Obj. č. 5443600645

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Široký rozsah aplikácií pri obrábaní materiálov s nízkou pevnosťou a zároveň ťažko obrábateľných materiálov vrátane materiálov s vysokou pevnosťou, ako sú napr. konštrukčné ocele a nástrojové ocele. Vhodná taktiež na neželezné kovy, kobaltové a niklové zliatiny, titán a titánové zliatiny.

Povrchová úprava TiAIN


  • Vyšší výkon

  • Dlhšia životnosť
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

1817

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Meď, Mosadz, plast

Priemer (d1)

4 mm

Priemer stopky (d2)

6 mm

Dĺžka (l1)

55 mm

Dĺžka reznej hrany (l2)

11 mm

Počet ostrí (Z)

4 KS

Normy

DIN 844

Konštrukčná dĺžka

Krátky

Tvar drieku

Valcovité DIN1835-B

Rezný materiál

HSCo8

Povrch

TiAlN

Prívod chladiva

Vonkajší

Uhol otočenia

30°

Tolerancia priemeru rezania

k10

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Meď, Mosadz, Plasty

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie