Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Stopková fréza HSS-Co8, krátka, stredové rezanie DIN 844K

Stopková fréza HSCo8 DIN 844K Z3-6 2xD typ N TiAlN
FREZA-STOPK-DIN844K-HSCO8-TN-D7,0MM

Obj. č. 5443600651

EAN 4055375877456

Cena za zvolené balenie
Stopková fréza HSS-Co8, krátka, stredové rezanie DIN 844K

Obj. č. 5443600651

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Široký rozsah aplikácií pri obrábaní materiálov s nízkou pevnosťou a zároveň ťažko obrábateľných materiálov vrátane materiálov s vysokou pevnosťou, ako sú napr. konštrukčné ocele a nástrojové ocele. Vhodná taktiež na neželezné kovy, kobaltové a niklové zliatiny, titán a titánové zliatiny.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

1817

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Meď, Mosadz, plast

Priemer (d1)

7 mm

Priemer stopky (d2)

10 mm

Dĺžka (l1)

66 mm

Dĺžka reznej hrany (l2)

16 mm

Počet ostrí (Z)

4 KS

Normy

DIN 844

Konštrukčná dĺžka

Krátky

Tvar drieku

Valcovité DIN1835-B

Rezný materiál

HSCo8

Povrch

TiAlN

Prívod chladiva

Vonkajší

Uhol otočenia

30°

Tolerancia priemeru rezania

k10

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Meď, Mosadz, Plasty

Legenda
E = emulzia ae = 0,5 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/t] ap = 1 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre hrubovanie obrysov
Pre priemer 12 až 25
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 12 – 15,9 Priemer 16 – 19,9 Priemer 20 – 23,9 Priemer 24 – 25
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 45 0,037 0,050 0,063 0,078
500 – 850 N/mm² E 37 0,032 0,044 0,056 0,069
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 40 0,032 0,044 0,056 0,069
850 – 1000 N/mm² E 37 0,032 0,044 0,056 0,069
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 37 0,032 0,044 0,056 0,069
700 – 850 N/mm² E 32 0,032 0,044 0,056 0,069
850 – 1000 N/mm² E 24 0,032 0,044 0,056 0,069
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 24 0,032 0,044 0,056 0,069
1000 – 1200 N/mm² E 23 0,037 0,050 0,063 0,078
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 32 0,032 0,044 0,056 0,069
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 27 0,032 0,044 0,056 0,069
1000 – 1200 N/mm² E 24 0,037 0,050 0,063 0,078
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 23 0,032 0,044 0,056 0,069
1000 – 1200 N/mm² E 19 0,037 0,050 0,063 0,078
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 20 0,032 0,044 0,056 0,069
850 – 1100 N/mm² E 17 0,037 0,050 0,063 0,078
1100 – 1400 N/mm² E 15 0,037 0,050 0,063 0,078
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 12 0,037 0,050 0,063 0,078
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 10 0,037 0,050 0,063 0,078
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 8 0,037 0,050 0,063 0,078
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 16 0,032 0,044 0,056 0,069
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 13 0,032 0,044 0,056 0,069
< 850 N/mm² E 10 0,032 0,044 0,056 0,069
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 8 0,037 0,050 0,063 0,078
Liatina < 180 HB - 35 0,032 0,044 0,056 0,069
> 180 HB - 27 0,032 0,044 0,056 0,069
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB - 21 0,032 0,044 0,056 0,069
> 260 HB E 15 0,032 0,044 0,056 0,069
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 9 0,037 0,050 0,063 0,078
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 53 0,062 0,078 0,099 0,122
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 53 0,062 0,078 0,099 0,122
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 48 0,062 0,078 0,099 0,122
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 48 0,062 0,078 0,099 0,122
650 – 850 N/mm² - 37 0,062 0,078 0,099 0,122
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 30 0,062 0,078 0,099 0,122
850 – 1200 N/mm² E 24 0,069 0,085 0,107 0,133
Hodnoty rezania pre hrubovanie obrysov
Pre priemer 2 až 11,9
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 2 – 3,9 Priemer 4 – 5,9 Priemer 6 – 7,9 Priemer 8,0 – 9,9 Priemer 10 – 11,9
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 45 0,005 0,009 0,017 0,023 0,031
500 – 850 N/mm² E 37 0,005 0,007 0,014 0,020 0,027
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 40 0,005 0,007 0,014 0,020 0,027
850 – 1000 N/mm² E 37 0,005 0,007 0,014 0,020 0,027
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 37 0,005 0,007 0,014 0,020 0,027
700 – 850 N/mm² E 32 0,005 0,007 0,014 0,020 0,027
850 – 1000 N/mm² E 24 0,005 0,007 0,014 0,020 0,027
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 24 0,005 0,007 0,014 0,020 0,027
1000 – 1200 N/mm² E 23 0,005 0,009 0,017 0,023 0,031
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 32 0,005 0,007 0,014 0,020 0,027
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 27 0,005 0,007 0,014 0,020 0,027
1000 – 1200 N/mm² E 24 0,005 0,009 0,017 0,023 0,031
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 23 0,005 0,007 0,014 0,020 0,027
1000 – 1200 N/mm² E 19 0,005 0,009 0,017 0,023 0,031
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 20 0,005 0,007 0,014 0,020 0,027
850 – 1100 N/mm² E 17 0,005 0,009 0,017 0,023 0,031
1100 – 1400 N/mm² E 15 0,005 0,009 0,017 0,023 0,031
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 12 0,005 0,009 0,017 0,023 0,031
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 10 0,005 0,009 0,017 0,023 0,031
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 8 0,005 0,009 0,017 0,023 0,031
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 16 0,005 0,007 0,014 0,020 0,027
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 13 0,005 0,007 0,014 0,020 0,027
< 850 N/mm² E 10 0,005 0,007 0,014 0,020 0,027
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 8 0,005 0,009 0,017 0,023 0,031
Liatina < 180 HB - 35 0,005 0,007 0,014 0,020 0,027
> 180 HB - 27 0,005 0,007 0,014 0,020 0,027
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB - 21 0,005 0,007 0,014 0,020 0,027
> 260 HB E 15 0,005 0,007 0,014 0,020 0,027
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 9 0,005 0,009 0,017 0,023 0,031
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 53 0,010 0,014 0,027 0,045 0,057
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 53 0,010 0,014 0,027 0,045 0,057
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 48 0,010 0,014 0,027 0,045 0,057
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 48 0,010 0,014 0,027 0,045 0,057
650 – 850 N/mm² - 37 0,010 0,014 0,027 0,045 0,057
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 30 0,010 0,014 0,027 0,045 0,057
850 – 1200 N/mm² E 24 0,010 0,018 0,034 0,053 0,070
Legenda
E = emulzia ae = 1 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/t] ap = 1 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Rezanie plných drážok nie je možné v prípade priemerov väčších ako 20 mm v dôsledku príliš vysokej spotreby energie.
Legenda
E = emulzia ae = 0,1 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/t] ap = 1,5 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre dokončovacie obrábanie obrysov
Pre priemer 12 až 25
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 12 – 15,9 Priemer 16 – 19,9 Priemer 20 – 23,9 Priemer 24 – 25
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 68 0,022 0,035 0,044 0,057
500 – 850 N/mm² E 57 0,019 0,031 0,039 0,050
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 57 0,019 0,025 0,031 0,035
850 – 1000 N/mm² E 45 0,019 0,025 0,031 0,035
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 57 0,019 0,025 0,031 0,035
700 – 850 N/mm² E 57 0,019 0,025 0,031 0,035
850 – 1000 N/mm² E 45 0,019 0,025 0,031 0,035
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 45 0,019 0,025 0,031 0,035
1000 – 1200 N/mm² E 38 0,022 0,028 0,035 0,040
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 57 0,019 0,025 0,031 0,035
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 45 0,019 0,025 0,031 0,035
1000 – 1200 N/mm² E 38 0,022 0,028 0,035 0,040
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 45 0,019 0,025 0,031 0,035
1000 – 1200 N/mm² E 38 0,022 0,028 0,035 0,040
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 57 0,019 0,025 0,031 0,035
850 – 1100 N/mm² E 38 0,022 0,028 0,035 0,040
1100 – 1400 N/mm² E 30 0,022 0,028 0,035 0,040
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 30 0,022 0,028 0,042 0,048
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 23 0,022 0,028 0,035 0,040
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 23 0,022 0,028 0,035 0,040
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 57 0,019 0,025 0,031 0,035
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 57 0,019 0,025 0,031 0,035
< 850 N/mm² E 45 0,019 0,025 0,031 0,035
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 38 0,022 0,028 0,035 0,040
Liatina < 180 HB - 57 0,019 0,025 0,031 0,035
> 180 HB - 45 0,019 0,025 0,031 0,035
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB - 45 0,019 0,025 0,031 0,035
> 260 HB E 38 0,019 0,025 0,031 0,035
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 30 0,022 0,028 0,035 0,040
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 180 0,036 0,046 0,055 0,062
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 150 0,036 0,046 0,055 0,062
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 150 0,036 0,046 0,055 0,062
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 150 0,036 0,046 0,055 0,062
650 – 850 N/mm² - 120 0,036 0,046 0,055 0,062
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 120 0,036 0,046 0,055 0,062
850 – 1200 N/mm² E 98 0,041 0,050 0,060 0,068
Hodnoty rezania pre dokončovacie obrábanie obrysov
Pre priemer 2 až 11,9
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 2 – 3,9 Priemer 4 – 5,9 Priemer 6 – 7,9 Priemer 8 – 9,9 Priemer 10 – 11,9
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 68 0,003 0,005 0,007 0,010 0,016
500 – 850 N/mm² E 57 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 57 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
850 – 1000 N/mm² E 45 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 57 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
700 – 850 N/mm² E 57 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
850 – 1000 N/mm² E 45 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 45 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
1000 – 1200 N/mm² E 38 0,003 0,005 0,007 0,010 0,016
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 57 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 45 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
1000 – 1200 N/mm² E 38 0,003 0,005 0,007 0,010 0,016
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 45 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
1000 – 1200 N/mm² E 38 0,003 0,005 0,007 0,010 0,016
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 57 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
850 – 1100 N/mm² E 38 0,003 0,005 0,007 0,010 0,016
1100 – 1400 N/mm² E 30 0,003 0,005 0,007 0,010 0,016
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 30 0,003 0,005 0,007 0,010 0,016
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 23 0,003 0,005 0,007 0,010 0,016
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 23 0,003 0,005 0,007 0,010 0,016
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 57 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 57 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
< 850 N/mm² E 45 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 38 0,003 0,005 0,007 0,010 0,016
Liatina < 180 HB - 57 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
> 180 HB - 45 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB - 45 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
> 260 HB E 38 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 30 0,003 0,005 0,007 0,010 0,016
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 180 0,006 0,008 0,011 0,020 0,029
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 150 0,006 0,008 0,011 0,020 0,029
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 150 0,006 0,008 0,011 0,020 0,029
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 150 0,006 0,008 0,011 0,020 0,029
650 – 850 N/mm² - 120 0,006 0,008 0,011 0,020 0,029
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 120 0,006 0,008 0,011 0,020 0,029
850 – 1200 N/mm² E 98 0,006 0,011 0,014 0,023 0,036
Hodnoty rezania pre hrubovanie drážok
Pre priemer 10 až 20
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 10 – 11,9 Priemer 12 – 15,9 Priemer 16 – 19,9 Priemer 20
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 45 0,016 0,025 0,028 0,035
500 – 850 N/mm² E 37 0,014 0,021 0,025 0,031
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 40 0,014 0,021 0,025 0,031
850 – 1000 N/mm² E 37 0,014 0,021 0,025 0,031
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 37 0,014 0,021 0,025 0,031
700 – 850 N/mm² E 32 0,014 0,021 0,025 0,031
850 – 1000 N/mm² E 24 0,014 0,021 0,025 0,031
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 24 0,014 0,021 0,025 0,031
1000 – 1200 N/mm² E 23 0,016 0,025 0,028 0,035
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 32 0,014 0,021 0,025 0,031
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 27 0,014 0,021 0,025 0,031
1000 – 1200 N/mm² E 24 0,016 0,025 0,028 0,035
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 23 0,014 0,021 0,025 0,031
1000 – 1200 N/mm² E 19 0,016 0,025 0,028 0,035
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 20 0,014 0,021 0,025 0,031
850 – 1100 N/mm² E 17 0,016 0,025 0,028 0,035
1100 – 1400 N/mm² E 15 0,016 0,025 0,028 0,035
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 12 0,016 0,025 0,028 0,035
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 10 0,016 0,025 0,028 0,035
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 8 0,016 0,025 0,028 0,035
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 16 0,014 0,021 0,025 0,031
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 13 0,014 0,021 0,025 0,031
< 850 N/mm² E 10 0,014 0,021 0,025 0,031
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 8 0,016 0,025 0,028 0,035
Liatina < 180 HB - 35 0,014 0,021 0,025 0,031
> 180 HB - 27 0,014 0,021 0,025 0,031
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB - 21 0,014 0,021 0,025 0,031
> 260 HB E 15 0,014 0,021 0,025 0,031
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 9 0,016 0,025 0,028 0,035
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 53 0,029 0,041 0,046 0,055
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 53 0,029 0,041 0,046 0,055
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 48 0,029 0,041 0,046 0,055
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 48 0,029 0,041 0,046 0,055
650 – 850 N/mm² - 37 0,029 0,041 0,046 0,055
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 30 0,029 0,041 0,046 0,055
850 – 1200 N/mm² E 24 0,036 0,045 0,050 0,060
Hodnoty rezania pre hrubovanie drážok
Pre priemer 2 až 9,9
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 2 – 3,9 Priemer 4 – 5,9 Priemer 6 – 7,9 Priemer 8 – 9,9
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 45 0,003 0,005 0,007 0,010
500 – 850 N/mm² E 37 0,003 0,004 0,006 0,009
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 40 0,003 0,004 0,006 0,009
850 – 1000 N/mm² E 37 0,003 0,004 0,006 0,009
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 37 0,003 0,004 0,006 0,009
700 – 850 N/mm² E 32 0,003 0,004 0,006 0,009
850 – 1000 N/mm² E 24 0,003 0,004 0,006 0,009
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 24 0,003 0,004 0,006 0,009
1000 – 1200 N/mm² E 23 0,003 0,005 0,007 0,010
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 32 0,003 0,004 0,006 0,009
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 27 0,003 0,004 0,006 0,009
1000 – 1200 N/mm² E 24 0,003 0,005 0,007 0,010
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 23 0,003 0,004 0,006 0,009
1000 – 1200 N/mm² E 19 0,003 0,005 0,007 0,010
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 20 0,003 0,004 0,006 0,009
850 – 1100 N/mm² E 17 0,003 0,005 0,007 0,010
1100 – 1400 N/mm² E 15 0,003 0,005 0,007 0,010
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 12 0,003 0,005 0,007 0,010
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 10 0,003 0,005 0,007 0,010
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 8 0,003 0,005 0,007 0,010
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 16 0,003 0,004 0,006 0,009
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 13 0,003 0,004 0,006 0,009
< 850 N/mm² E 10 0,003 0,004 0,006 0,009
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 8 0,003 0,005 0,007 0,010
Liatina < 180 HB - 35 0,003 0,004 0,006 0,009
> 180 HB - 27 0,003 0,004 0,006 0,009
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB - 21 0,003 0,004 0,006 0,009
> 260 HB E 15 0,003 0,004 0,006 0,009
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 9 0,003 0,005 0,007 0,010
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 53 0,006 0,008 0,011 0,020
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 53 0,006 0,008 0,011 0,020
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 48 0,006 0,008 0,011 0,020
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 48 0,006 0,008 0,011 0,020
650 – 850 N/mm² - 37 0,006 0,008 0,011 0,020
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 30 0,006 0,008 0,011 0,020
850 – 1200 N/mm² E 24 0,006 0,011 0,014 0,023

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie