Stopková fréza HSSCo8, krátka, DIN 844K
Stopková fréza HSCo8, DIN 844K, Z3-5, 2xD, typ NF
FREZA-STOPK-DIN844K-HSCO8-NF-D5,0MM
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
Kód výrobku | 2156 |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ |
Priemer (d1) | 5 mm |
Priemer stopky (d2) | 6 mm |
Normy | DIN 844 |
Konštrukčná dĺžka | Krátky |
Tvar drieku | Valcovité DIN1835-B |
Rezný materiál | HSCo8 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Prívod chladiva | Vonkajší |
Uhol otočenia | 30° |
Dĺžka (l1) | 57 mm |
Dĺžka reznej hrany (l2) | 13 mm |
Počet ostrí | 3 KS |
Tolerancia priemeru rezania | k12 |
Tolerancia priemeru drieku | h6 |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele |