Stopková fréza Mini s guľatým hrotom z pevného karbidu, krátka, dvojčepeľová so spevneným driekom
St. fr. Mini, guľ.hrot SC WN-K Z2 3xD 30° typ N HA
FREZA-RADIUS-MINI-WN-K-VHM-D1,5MM
Obj. č. 5443301398
EAN 4055375892350
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Kód výrobku | 6345 |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Tvrdý apevný materiál |
Priemer (d1) | 1,5 mm |
Priemer stopky (d2) | 3 mm |
Normy | CS |
Konštrukčná dĺžka | Krátky |
Tvar drieku | Valcovité DIN6535-HA |
Rezný materiál | SC |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Prívod chladiva | Vonkajší |
Uhol otočenia | 30° |
Zaoblenie hrany (R) | 0,75 mm |
Dĺžka (l1) | 38 mm |
Dĺžka upínacej drážky (l2) | 5 mm |
Počet ostrí (Z) | 2 KS |
Tolerancia priemeru rezania | h10 |
Tolerancia priemeru drieku | h6 |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Ocele > 45 HRC |
| Hodnoty rezania pre dokončovacie kopírovanie | ||||||
| Pre priemer 0,4 – 3 | ||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | ||
| Priemer 0,4 – 1 | Priemer 1 – 1,9 | Priemer 2 – 3 | ||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | E | 100 | 0,004 | 0,009 | 0,018 |
| 500 – 850 N/mm² | E | 90 | 0,004 | 0,009 | 0,018 | |
| Uhlíkové ocele | < 850 N/mm² | E | 90 | 0,004 | 0,009 | 0,018 |
| 850 – 1000 N/mm² | E | 75 | 0,003 | 0,006 | 0,013 | |
| Tepelne opracované nelegované ocele | < 700 N/mm² | E | 90 | 0,004 | 0,009 | 0,018 |
| 700 – 850 N/mm² | E | 85 | 0,004 | 0,009 | 0,018 | |
| 850 – 1000 N/mm² | E | 75 | 0,003 | 0,006 | 0,013 | |
| Tepelne opracované legované ocele | 850 – 1000 N/mm² | E | 70 | 0,003 | 0,006 | 0,013 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 60 | 0,003 | 0,006 | 0,011 | |
| Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | E | 90 | 0,004 | 0,009 | 0,018 |
| Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | E | 70 | 0,003 | 0,006 | 0,013 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 60 | 0,003 | 0,006 | 0,011 | |
| Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | E | 70 | 0,003 | 0,006 | 0,013 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 60 | 0,003 | 0,006 | 0,011 | |
| Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | E | 70 | 0,003 | 0,006 | 0,013 |
| 850 – 1100 N/mm² | E | 60 | 0,003 | 0,006 | 0,011 | |
| 1100 – 1400 N/mm² | E | 45 | 0,003 | 0,006 | 0,011 | |
| Vysokorýchlostné ocele | 850 – 1200 N/mm² | E | 40 | 0,003 | 0,006 | 0,011 |
| Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu | 1350 N/mm² | E | 30 | 0,002 | 0,005 | 0,009 |
| 1800 N/mm² | E | 20 | 0,002 | 0,005 | 0,009 | |
| Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | E | 45 | 0,003 | 0,006 | 0,011 |
| Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 60 | 0,003 | 0,006 | 0,013 |
| Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 60 | 0,003 | 0,006 | 0,013 |
| < 850 N/mm² | E | 50 | 0,003 | 0,006 | 0,011 | |
| Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | < 1100 N/mm² | E | 35 | 0,003 | 0,006 | 0,011 |
| Špeciálne zliatiny | < 1200 N/mm² | E | 20 | 0,002 | 0,005 | 0,009 |
| Liatina | < 180 HB | - | 90 | 0,004 | 0,008 | 0,015 |
| > 180 HB | - | 80 | 0,004 | 0,008 | 0,015 | |
| Nodulárny grafit, tvárne železo | > 180 HB | - | 70 | 0,004 | 0,008 | 0,015 |
| > 260 HB | E | 60 | 0,004 | 0,008 | 0,015 | |
| Grafit | - | - | 90 | 0,004 | 0,008 | 0,015 |
| Legenda | ||
| E = emulzia | ae = 0,05 x d1 | |
| vc = rezná rýchlosť [m/min] | ||
| fz = posuv na zub [mm/t] | ap = 0,05 x d1 | |
| ae = hrúbka rezu (radiálna) | ||
| ap = hrúbka rezu (axiálna) | ||
| Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. | ||
| Hodnoty rezania pre hrubé kopírovanie | ||||||
| Pre priemer 0,4 – 3 | ||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | ||
| Priemer 0,4 – 1 | Priemer 1 – 1,9 | Priemer 2 – 3 | ||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | E | 90 | 0,003 | 0,006 | 0,013 |
| 500 – 850 N/mm² | E | 80 | 0,003 | 0,006 | 0,013 | |
| Uhlíkové ocele | < 850 N/mm² | E | 80 | 0,003 | 0,006 | 0,013 |
| 850 – 1000 N/mm² | E | 65 | 0,002 | 0,004 | 0,008 | |
| Tepelne opracované nelegované ocele | < 700 N/mm² | E | 80 | 0,003 | 0,006 | 0,013 |
| 700 – 850 N/mm² | E | 70 | 0,003 | 0,006 | 0,013 | |
| 850 – 1000 N/mm² | E | 65 | 0,002 | 0,004 | 0,008 | |
| Tepelne opracované legované ocele | 850 – 1000 N/mm² | E | 60 | 0,002 | 0,004 | 0,008 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 45 | 0,002 | 0,003 | 0,007 | |
| Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | E | 80 | 0,003 | 0,006 | 0,013 |
| Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | E | 60 | 0,002 | 0,004 | 0,008 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 45 | 0,002 | 0,003 | 0,007 | |
| Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | E | 60 | 0,002 | 0,004 | 0,008 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 45 | 0,002 | 0,003 | 0,007 | |
| Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | E | 60 | 0,002 | 0,004 | 0,008 |
| 850 – 1100 N/mm² | E | 45 | 0,002 | 0,003 | 0,007 | |
| 1100 – 1400 N/mm² | E | 35 | 0,002 | 0,003 | 0,007 | |
| Vysokorýchlostné ocele | 850 – 1200 N/mm² | E | 30 | 0,002 | 0,003 | 0,007 |
| Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu | 1350 N/mm² | E | 60 | 0,002 | 0,004 | 0,008 |
| 1800 N/mm² | E | 50 | 0,002 | 0,004 | 0,008 | |
| Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | E | 35 | 0,002 | 0,003 | 0,007 |
| Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 60 | 0,002 | 0,003 | 0,007 |
| Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 50 | 0,002 | 0,005 | 0,009 |
| < 850 N/mm² | - | 40 | 0,003 | 0,006 | 0,011 | |
| Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | < 1100 N/mm² | - | 35 | 0,003 | 0,006 | 0,011 |
| Špeciálne zliatiny | < 1200 N/mm² | - | 65 | 0,003 | 0,006 | 0,011 |
| Liatina | < 180 HB | E | 80 | 0,003 | 0,006 | 0,011 |
| > 180 HB | E | 70 | 0,002 | 0,005 | 0,009 | |
| Nodulárny grafit, tvárne železo | > 180 HB | E | 65 | 0,003 | 0,006 | 0,011 |
| > 260 HB | E | 55 | 0,003 | 0,006 | 0,011 | |
| Grafit | - | 80 | 0,003 | 0,006 | 0,011 | |
| Legenda | ||
| E = emulzia | ae = 0,03 x d1 | |
| vc = rezná rýchlosť [m/min] | ||
| fz = posuv na zub [mm/t] | ap = 0,03 x d1 | |
| ae = hrúbka rezu (radiálna) | ||
| ap = hrúbka rezu (axiálna) | ||
| Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. | ||