Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Stopková fréza Mini s guľatým hrotom z pevného karbidu, krátka, dvojčepeľová so spevneným driekom

St. fr. Mini, guľ.hrot SC WN-K Z2 3xD 30° typ N HA
FREZA-RADIUS-MINI-WN-K-VHM-D2,0MM

Obj. č. 5443301399

EAN 4055375892367

Cena za zvolené balenie
Stopková fréza Mini s guľatým hrotom z pevného karbidu, krátka, dvojčepeľová so spevneným driekom

Obj. č. 5443301399

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Odporúča sa na frézovanie materiálov so strednou až vysokou pevnosťou. Vhodná predovšetkým na kontúrovanie.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

6345

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Tvrdý apevný materiál

Priemer (d1)

2 mm

Priemer stopky (d2)

3 mm

Normy

CS

Konštrukčná dĺžka

Krátky

Tvar drieku

Valcovité DIN6535-HA

Rezný materiál

SC

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Prívod chladiva

Vonkajší

Uhol otočenia

30°

Zaoblenie hrany (R)

1 mm

Dĺžka (l1)

38 mm

Dĺžka upínacej drážky (l2)

6 mm

Počet ostrí (Z)

2 KS

Tolerancia priemeru rezania

h10

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Ocele > 45 HRC

Hodnoty rezania pre dokončovacie kopírovanie
Pre priemer 0,4 – 3
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 0,4 – 1 Priemer 1 – 1,9 Priemer 2 – 3
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 100 0,004 0,009 0,018
500 – 850 N/mm² E 90 0,004 0,009 0,018
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 90 0,004 0,009 0,018
850 – 1000 N/mm² E 75 0,003 0,006 0,013
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 90 0,004 0,009 0,018
700 – 850 N/mm² E 85 0,004 0,009 0,018
850 – 1000 N/mm² E 75 0,003 0,006 0,013
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 70 0,003 0,006 0,013
1000 – 1200 N/mm² E 60 0,003 0,006 0,011
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 90 0,004 0,009 0,018
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 70 0,003 0,006 0,013
1000 – 1200 N/mm² E 60 0,003 0,006 0,011
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 70 0,003 0,006 0,013
1000 – 1200 N/mm² E 60 0,003 0,006 0,011
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 70 0,003 0,006 0,013
850 – 1100 N/mm² E 60 0,003 0,006 0,011
1100 – 1400 N/mm² E 45 0,003 0,006 0,011
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 40 0,003 0,006 0,011
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 30 0,002 0,005 0,009
1800 N/mm² E 20 0,002 0,005 0,009
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 45 0,003 0,006 0,011
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 60 0,003 0,006 0,013
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 60 0,003 0,006 0,013
< 850 N/mm² E 50 0,003 0,006 0,011
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 35 0,003 0,006 0,011
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 20 0,002 0,005 0,009
Liatina < 180 HB - 90 0,004 0,008 0,015
> 180 HB - 80 0,004 0,008 0,015
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB - 70 0,004 0,008 0,015
> 260 HB E 60 0,004 0,008 0,015
Grafit - - 90 0,004 0,008 0,015
Legenda
E = emulzia ae = 0,05 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/t] ap = 0,05 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre hrubé kopírovanie
Pre priemer 0,4 – 3
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 0,4 – 1 Priemer 1 – 1,9 Priemer 2 – 3
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 90 0,003 0,006 0,013
500 – 850 N/mm² E 80 0,003 0,006 0,013
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 80 0,003 0,006 0,013
850 – 1000 N/mm² E 65 0,002 0,004 0,008
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 80 0,003 0,006 0,013
700 – 850 N/mm² E 70 0,003 0,006 0,013
850 – 1000 N/mm² E 65 0,002 0,004 0,008
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 60 0,002 0,004 0,008
1000 – 1200 N/mm² E 45 0,002 0,003 0,007
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 80 0,003 0,006 0,013
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 60 0,002 0,004 0,008
1000 – 1200 N/mm² E 45 0,002 0,003 0,007
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 60 0,002 0,004 0,008
1000 – 1200 N/mm² E 45 0,002 0,003 0,007
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 60 0,002 0,004 0,008
850 – 1100 N/mm² E 45 0,002 0,003 0,007
1100 – 1400 N/mm² E 35 0,002 0,003 0,007
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 30 0,002 0,003 0,007
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 60 0,002 0,004 0,008
1800 N/mm² E 50 0,002 0,004 0,008
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 35 0,002 0,003 0,007
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 60 0,002 0,003 0,007
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 50 0,002 0,005 0,009
< 850 N/mm² - 40 0,003 0,006 0,011
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² - 35 0,003 0,006 0,011
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² - 65 0,003 0,006 0,011
Liatina < 180 HB E 80 0,003 0,006 0,011
> 180 HB E 70 0,002 0,005 0,009
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB E 65 0,003 0,006 0,011
> 260 HB E 55 0,003 0,006 0,011
Grafit - 80 0,003 0,006 0,011
Legenda
E = emulzia ae = 0,03 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/t] ap = 0,03 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie