Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Stopková fréza STC Speedtwister-Inox, dlhá, voliteľná, päť rezných hrán, nerovnomerný gradient uhla skrútenia, 3 x D

Stopková fréza Speedtwister Inox, WN, 3xD, typ N
FREZA-SCH-STW-WN-L-STC-IX-UD-HB-D10,0MM

Obj. č. 5443310406

EAN 4062856187232

Cena za zvolené balenie
Stopková fréza STC Speedtwister-Inox, dlhá, voliteľná, päť rezných hrán, nerovnomerný gradient uhla skrútenia, 3 x D

Obj. č. 5443310406

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Trochoidná vysokovýkonná fréza na austenitické nehrdzavejúce ocele. Na statické a dynamické postupy. Mimoriadne plynulý chod a dokonalá regulácia odvádzania triesok vďaka najmodernejšej geometrii nástroja, ktorá stanovuje nové štandardy pre výkon obrábania.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

6107

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Ušľachtilá oceľ, Titán, Hliník

Priemer (d1)

10 mm

Priemer stopky (d2)

10 mm

Svetlá výška (d3)

9,8 mm

Normy

CS

Konštrukčná dĺžka

Dlhý

Tvar drieku

Valcovité DIN6535-HB

Rezný materiál

SC

Povrch

ULTRADUR

Prívod chladiva

Vonkajší

Uhol otočenia

45° Vario

Dĺžka (l1)

79 mm

Dĺžka reznej hrany (l2)

32 mm

Voľná dĺžka (l3)

40 mm

Počet ostrí (Z)

5 KS

Rohová skosená hrana

0,05 mm

Tolerancia priemeru rezania

f8

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Hliník

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie