Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Stopková fréza STC Speedtwister-Inox, dlhá, voliteľná, päť rezných hrán, nerovnomerný gradient uhla skrútenia, 3 x D

Stopková fréza Speedtwister Inox, WN, 3xD, typ N
FREZA-SCH-STW-WN-L-STC-IX-UD-HB-D5,0MM

Obj. č. 5443310403

EAN 4062856187287

Cena za zvolené balenie
Stopková fréza STC Speedtwister-Inox, dlhá, voliteľná, päť rezných hrán, nerovnomerný gradient uhla skrútenia, 3 x D

Obj. č. 5443310403

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Trochoidná vysokovýkonná fréza na austenitické nehrdzavejúce ocele. Na statické a dynamické postupy. Mimoriadne plynulý chod a dokonalá regulácia odvádzania triesok vďaka najmodernejšej geometrii nástroja, ktorá stanovuje nové štandardy pre výkon obrábania.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

6107

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Ušľachtilá oceľ, Titán, Hliník

Priemer (d1)

5 mm

Priemer stopky (d2)

6 mm

Svetlá výška (d3)

4,8 mm

Normy

CS

Konštrukčná dĺžka

Dlhý

Tvar drieku

Valcovité DIN6535-HB

Rezný materiál

SC

Povrch

ULTRADUR

Prívod chladiva

Vonkajší

Uhol otočenia

45° Vario

Dĺžka (l1)

59 mm

Dĺžka reznej hrany (l2)

16 mm

Voľná dĺžka (l3)

22 mm

Počet ostrí (Z)

5 KS

Rohová skosená hrana

0,05 mm

Tolerancia priemeru rezania

f8

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Hliník

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie