Stopková fréza STC, Speedtwister-Inox, veľmi dlhá XL, päť rezných hrán, nerovnomerný gradient uhla skrútenia, 5 x D
Stopková fréza Speedtwister Inox, WN, 3xD, typ N
FREZA-SCH-STW-WN-XL-STC-IX-UD-HB-D16,0MM
Obj. č. 5443310605
EAN 4062856187188
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Kód výrobku | 6197 |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Ušľachtilá oceľ, Hliník, Titán |
Priemer (d1) | 16 mm |
Priemer stopky (d2) | 16 mm |
Normy | CS |
Konštrukčná dĺžka | Mimoriadne dlhý |
Tvar drieku | Valcovité DIN6535-HB |
Rezný materiál | SC |
Povrch | ULTRADUR |
Prívod chladiva | Vonkajší |
Uhol otočenia | 45° Vario |
Dĺžka (l1) | 140 mm |
Dĺžka reznej hrany (l2) | 82 mm |
Počet ostrí (Z) | 5 KS |
Rohová skosená hrana | 0,05 mm |
Tolerancia priemeru rezania | f8 |
Tolerancia priemeru drieku | h6 |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Hliník |