Stopková fréza STC Speedtwister-Universal, veľmi dlhá XL, päť rezných hrán, nerovnomerný gradient uhla skrútenia, 5 x D
Stopková fréza Speedtwister, Uni, WN, 5xD, typ N
FREZA-SCH-STW-WN-XL-STC-UV-TD-HB-D16,0MM
Obj. č. 5443310205
EAN 4062856187348
 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
|  | |
| Kód výrobku | 6137 | 
| Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Ušľachtilá oceľ, Tvrdý apevný materiál, Neželezný kov | 
| Priemer (d1) | 16 mm | 
| Priemer stopky (d2) | 16 mm | 
| Normy | CS | 
| Konštrukčná dĺžka | Mimoriadne dlhý | 
| Tvar drieku | Valcovité DIN6535-HB | 
| Rezný materiál | SC | 
| Povrch | TWINDUR | 
| Prívod chladiva | Vonkajší | 
| Uhol otočenia | 45° Vario | 
| Dĺžka (l1) | 140 mm | 
| Dĺžka reznej hrany (l2) | 82 mm | 
| Počet ostrí (Z) | 5 KS | 
| Rohová skosená hrana | 0,05 mm | 
| Tolerancia priemeru rezania | f8 | 
| Tolerancia priemeru drieku | h6 | 
| Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Ocele > 45 HRC, Meď, Mosadz |