Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Stopková fréza STC+, Turbo-Twister-Uni, päť rezných hrán, nerovnomerný gradient skrútenia, 3 x D

Stop. fréza STC+Turbo-Twister-Allround 3xD typ N
FREZA-SCH-TTW-WN-L-STC-UV-SD-HB-D16,0MM

Obj. č. 5443320309

EAN 4065233065758

Cena za zvolené balenie
Stopková fréza STC+, Turbo-Twister-Uni, päť rezných hrán, nerovnomerný gradient skrútenia, 3 x D

Obj. č. 5443320309

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysokovýkonný nástroj na statické a dynamické trochoidné frézovanie a hranovanie. Na dokončovacie obrábanie a hrubé rezanie do takmer všetkých materiálov.

Jeden nástroj pre prakticky všetky materiály



Spoľahlivý proces obrábania pre potreby všetkých aplikácií


  • Krátke triesky vďaka niekoľkým lámačom triesok a mimoriadne presnému uhlu skrútenia vzhľadom na geometriu/uhlu špirály, ktorý je presne prispôsobený geometrii nástroja

  • Mimoriadne robustné jadro zabezpečuje výrazne nižšie vibrácie a značne znižuje riziko poškodenia nástroja


Jednoduché použitie v takmer všetkých moderných výrobných CNC postupoch



Široký rozsah hodnôt rezania



Dlhá životnosť vďaka novovyvinutej povrchovej úprave SUPRADUR


  • Mimoriadne odolná, špeciálna povrchová úprava pre široký rozsah aplikácií

  • Optimálna odolnosť voči teplotným zmenám zvyšuje spoľahlivosť procesu aj v tých najnáročnejších podmienkach

  • Ideálna na mokré a suché obrábanie takmer všetkých materiálov
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

8003

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Tvrdý apevný materiál, Neželezný kov

Priemer (d1)

16 mm

Priemer stopky (d2)

16 mm

Normy

CS

Konštrukčná dĺžka

Dlhý

Tvar drieku

Valcovité DIN6535-HB

Rezný materiál

SC

Povrch

SUPRADUR

Prívod chladiva

Vonkajší

Uhol otočenia

40° Vario

Dĺžka (l1)

106 mm

Dĺžka reznej hrany (l2)

50 mm

Počet ostrí (Z)

5 KS

Rohová skosená hrana

0,05 mm

Tolerancia priemeru rezania

h10

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Ocele > 45 HRC, Meď, Mosadz, Hliník

Hodnoty rezania pre dynamické frézovanie, 3 x d1
Pre priemer 20
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 20
Min. Max. Min. Max.
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² L + E 315 567 0,160 0,340
500 – 850 N/mm² L + E 255 459 0,140 0,310
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² L + E 255 459 0,140 0,310
850 – 1000 N/mm² L + E 240 432 0,140 0,300
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² L + E 248 446 0,160 0,340
700 – 850 N/mm² L + E 248 446 0,140 0,310
850 – 1000 N/mm² L + E 248 446 0,140 0,300
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² L + E 240 432 0,140 0,300
1000 – 1200 N/mm² L + E 210 378 0,110 0,240
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² L + E 315 567 0,160 0,340
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² L + E 240 432 0,140 0,300
850 – 1200 N/mm² L + E 210 378 0,110 0,240
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² L + E 240 432 0,140 0,300
1000 – 1200 N/mm² L + E 210 378 0,110 0,240
Nástrojové ocele < 850 N/mm² L + E 255 459 0,140 0,300
850 – 1100 N/mm² L + E 240 432 0,120 0,270
1100 – 1400 N/mm² L + E 240 432 0,120 0,270
1080 (33 HRC) L + E 240 432 0,120 0,270
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² L + E 143 257 0,120 0,270
Pružinové ocele < 1200 N/mm² L + E 143 257 0,090 0,210
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 173 311 0,120 0,270
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 165 297 0,110 0,240
< 850 N/mm² E 143 257 0,110 0,240
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 120 216 0,110 0,240
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 98 176 0,110 0,240
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 90 162 0,120 0,270
Hliník, hliníkové zliatiny < 400 N/mm² E 400 550 0,160 0,340
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % < 600 N/mm² E 300 450 0,140 0,310
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 150 250 0,140 0,310
Meď, nízkolegovaná < 450 N/mm² E 120 180 0,140 0,300
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² E 150 250 0,140 0,300
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² E 150 200 0,140 0,300
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² E 150 200 0,140 0,300
650 – 850 N/mm² E 120 200 0,140 0,300
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 120 200 0,140 0,300
Hodnoty rezania pre dynamické frézovanie, 3 x d1
Pre priemer 12 – 16
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 12 Priemer 14 Priemer 16
Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² L + E 315 567 0,110 0,240 0,120 0,260 0,130 0,280
500 – 850 N/mm² L + E 255 459 0,100 0,220 0,110 0,250 0,120 0,270
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² L + E 255 459 0,090 0,210 0,110 0,240 0,120 0,270
850 – 1000 N/mm² L + E 240 432 0,090 0,190 0,100 0,220 0,110 0,240
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² L + E 248 446 0,110 0,240 0,110 0,260 0,130 0,280
700 – 850 N/mm² L + E 248 446 0,100 0,220 0,110 0,250 0,120 0,270
850 – 1000 N/mm² L + E 248 446 0,090 0,190 0,100 0,220 0,110 0,240
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² L + E 240 432 0,080 0,180 0,090 0,210 0,110 0,240
1000 – 1200 N/mm² L + E 210 378 0,080 0,170 0,080 0,170 0,080 0,180
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² L + E 315 567 0,110 0,240 0,110 0,260 0,130 0,280
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² L + E 240 432 0,090 0,190 0,100 0,220 0,110 0,240
850 – 1200 N/mm² L + E 210 378 0,080 0,180 0,090 0,210 0,090 0,210
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² L + E 240 432 0,090 0,190 0,100 0,220 0,110 0,240
1000 – 1200 N/mm² L + E 210 378 0,070 0,150 0,080 0,160 0,080 0,180
Nástrojové ocele < 850 N/mm² L + E 255 459 0,090 0,190 0,100 0,220 0,110 0,240
850 – 1100 N/mm² L + E 240 432 0,080 0,180 0,090 0,210 0,090 0,210
1100 – 1400 N/mm² L + E 240 432 0,080 0,180 0,090 0,210 0,090 0,210
1080 (33 HRC) L + E 240 432 0,080 0,180 0,090 0,210 0,090 0,210
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² L + E 143 257 0,080 0,180 0,090 0,210 0,090 0,210
Pružinové ocele < 1200 N/mm² L + E 143 257 0,060 0,140 0,070 0,140 0,070 0,150
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 173 311 0,090 0,190 0,100 0,220 0,110 0,240
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 165 297 0,080 0,180 0,090 0,210 0,090 0,210
< 850 N/mm² E 143 257 0,080 0,180 0,090 0,210 0,090 0,210
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 120 216 0,080 0,180 0,090 0,190 0,090 0,210
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 98 176 0,070 0,150 0,080 0,160 0,090 0,190
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 90 162 0,080 0,180 0,090 0,210 0,090 0,210
Hliník, hliníkové zliatiny < 400 N/mm² E 400 550 0,110 0,240 0,120 0,260 0,130 0,280
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % < 600 N/mm² E 300 450 0,100 0,220 0,110 0,250 0,120 0,270
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 150 250 0,100 0,220 0,110 0,250 0,120 0,270
Meď, nízkolegovaná < 450 N/mm² E 120 180 0,090 0,190 0,100 0,220 0,110 0,240
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² E 150 250 0,090 0,190 0,100 0,220 0,110 0,240
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² E 150 200 0,090 0,190 0,100 0,220 0,110 0,240
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² E 150 200 0,090 0,190 0,100 0,220 0,110 0,240
650 – 850 N/mm² E 120 200 0,090 0,190 0,100 0,220 0,110 0,240
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 120 200 0,090 0,190 0,100 0,220 0,110 0,240
Hodnoty rezania pre dynamické frézovanie, 3 x d1
Pre priemer 6 – 10
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 6 Priemer 8 Priemer 10
Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² L + E 315 567 0,050 0,120 0,070 0,150 0,090 0,190
500 – 850 N/mm² L + E 255 459 0,050 0,110 0,070 0,150 0,080 0,180
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² L + E 255 459 0,050 0,110 0,070 0,150 0,080 0,180
850 – 1000 N/mm² L + E 240 432 0,040 0,090 0,050 0,120 0,080 0,170
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² L + E 248 446 0,050 0,120 0,070 0,150 0,090 0,190
700 – 850 N/mm² L + E 248 446 0,050 0,110 0,070 0,150 0,080 0,180
850 – 1000 N/mm² L + E 248 446 0,040 0,090 0,050 0,120 0,080 0,170
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² L + E 240 432 0,040 0,090 0,050 0,120 0,080 0,170
1000 – 1200 N/mm² L + E 210 378 0,040 0,090 0,050 0,120 0,070 0,150
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² L + E 315 567 0,050 0,120 0,070 0,150 0,090 0,190
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² L + E 240 432 0,040 0,090 0,050 0,120 0,080 0,170
850 – 1200 N/mm² L + E 210 378 0,040 0,090 0,050 0,120 0,070 0,150
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² L + E 240 432 0,040 0,090 0,050 0,120 0,080 0,170
1000 – 1200 N/mm² L + E 210 378 0,040 0,090 0,050 0,110 0,060 0,140
Nástrojové ocele < 850 N/mm² L + E 255 459 0,040 0,090 0,050 0,120 0,080 0,170
850 – 1100 N/mm² L + E 240 432 0,030 0,080 0,050 0,110 0,070 0,150
1100 – 1400 N/mm² L + E 240 432 0,030 0,080 0,050 0,110 0,070 0,150
1080 (33 HRC) L + E 240 432 0,030 0,080 0,050 0,110 0,070 0,150
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² L + E 143 257 0,040 0,090 0,050 0,120 0,070 0,150
Pružinové ocele < 1200 N/mm² L + E 143 257 0,030 0,080 0,040 0,090 0,050 0,120
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 173 311 0,040 0,090 0,050 0,120 0,080 0,170
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 165 297 0,040 0,090 0,050 0,120 0,070 0,150
< 850 N/mm² E 143 257 0,040 0,090 0,050 0,120 0,070 0,150
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 120 216 0,040 0,090 0,050 0,120 0,070 0,150
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 98 176 0,030 0,080 0,050 0,110 0,060 0,140
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 90 162 0,040 0,090 0,050 0,120 0,070 0,150
Hliník, hliníkové zliatiny < 400 N/mm² E 400 550 0,050 0,120 0,070 0,150 0,090 0,190
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % < 600 N/mm² E 300 450 0,050 0,110 0,070 0,150 0,080 0,180
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 150 250 0,050 0,110 0,070 0,150 0,080 0,180
Meď, nízkolegovaná < 450 N/mm² E 120 180 0,040 0,090 0,050 0,120 0,080 0,170
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² E 150 250 0,040 0,090 0,050 0,120 0,080 0,170
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² E 150 200 0,040 0,090 0,050 0,120 0,080 0,170
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² E 150 200 0,040 0,090 0,050 0,120 0,080 0,170
650 – 850 N/mm² E 120 200 0,040 0,090 0,050 0,120 0,080 0,170
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 120 200 0,040 0,090 0,050 0,120 0,080 0,170
Hodnoty rezania pre dynamické frézovanie, 3 x d1
Pre priemer 3 – 5
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 3 Priemer 4 Priemer 5
Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² L + E 315 567 0,030 0,060 0,030 0,080 0,050 0,110
500 – 850 N/mm² L + E 255 459 0,020 0,050 0,030 0,080 0,040 0,090
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² L + E 255 459 0,020 0,050 0,030 0,080 0,040 0,090
850 – 1000 N/mm² L + E 240 432 0,020 0,050 0,030 0,060 0,030 0,080
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² L + E 248 446 0,030 0,060 0,030 0,080 0,050 0,110
700 – 850 N/mm² L + E 248 446 0,020 0,050 0,030 0,080 0,040 0,090
850 – 1000 N/mm² L + E 248 446 0,020 0,050 0,030 0,060 0,030 0,080
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² L + E 240 432 0,020 0,050 0,030 0,060 0,030 0,080
1000 – 1200 N/mm² L + E 210 378 0,020 0,050 0,030 0,060 0,030 0,080
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² L + E 315 567 0,030 0,060 0,030 0,080 0,050 0,110
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² L + E 240 432 0,020 0,040 0,030 0,060 0,030 0,080
850 – 1200 N/mm² L + E 210 378 0,020 0,050 0,030 0,060 0,030 0,080
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² L + E 240 432 0,020 0,050 0,030 0,060 0,030 0,080
1000 – 1200 N/mm² L + E 210 378 0,020 0,050 0,030 0,060 0,030 0,080
Nástrojové ocele < 850 N/mm² L + E 255 459 0,030 0,060 0,030 0,060 0,030 0,080
850 – 1100 N/mm² L + E 240 432 0,020 0,050 0,020 0,050 0,030 0,070
1100 – 1400 N/mm² L + E 240 432 0,020 0,050 0,020 0,050 0,030 0,070
1080 (33 HRC) L + E 240 432 0,020 0,050 0,020 0,050 0,030 0,070
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² L + E 143 257 0,020 0,050 0,030 0,060 0,030 0,080
Pružinové ocele < 1200 N/mm² L + E 143 257 0,020 0,040 0,020 0,050 0,030 0,060
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 173 311 0,020 0,050 0,030 0,060 0,030 0,080
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 165 297 0,020 0,040 0,030 0,060 0,030 0,080
< 850 N/mm² E 143 257 0,020 0,050 0,030 0,060 0,030 0,080
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 120 216 0,020 0,050 0,030 0,060 0,030 0,080
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 98 176 0,020 0,040 0,020 0,050 0,030 0,060
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 90 162 0,020 0,050 0,030 0,060 0,030 0,080
Hliník, hliníkové zliatiny < 400 N/mm² E 400 550 0,030 0,060 0,030 0,080 0,050 0,110
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % < 600 N/mm² E 300 450 0,020 0,050 0,030 0,080 0,040 0,090
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 150 250 0,020 0,050 0,030 0,080 0,040 0,090
Meď, nízkolegovaná < 450 N/mm² E 120 180 0,020 0,050 0,030 0,060 0,030 0,080
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² E 150 250 0,020 0,050 0,030 0,060 0,030 0,080
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² E 150 200 0,020 0,050 0,030 0,060 0,030 0,080
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² E 150 200 0,020 0,050 0,030 0,060 0,030 0,080
650 – 850 N/mm² E 120 200 0,020 0,050 0,030 0,060 0,030 0,080
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 120 200 0,020 0,050 0,030 0,060 0,030 0,080
Hodnoty rezania pre statické frézovanie, 3 x d1
Pre priemer 3 – 5
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 3 Priemer 4 Priemer 5
Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² L + E 315 525 0,030 0,050 0,030 0,070 0,040 0,100
500 – 850 N/mm² L + E 255 425 0,020 0,050 0,030 0,070 0,040 0,080
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² L + E 255 425 0,020 0,050 0,030 0,070 0,040 0,080
850 – 1000 N/mm² L + E 240 400 0,020 0,040 0,030 0,050 0,030 0,070
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² L + E 248 413 0,030 0,050 0,030 0,070 0,040 0,100
700 – 850 N/mm² L + E 248 413 0,020 0,050 0,030 0,070 0,040 0,080
850 – 1000 N/mm² L + E 248 413 0,020 0,040 0,030 0,050 0,030 0,070
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² L + E 240 400 0,020 0,040 0,030 0,050 0,030 0,070
1000 – 1200 N/mm² L + E 210 350 0,020 0,040 0,030 0,050 0,030 0,070
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² L + E 315 525 0,030 0,050 0,030 0,070 0,040 0,100
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² L + E 240 400 0,020 0,040 0,030 0,050 0,030 0,070
850 – 1200 N/mm² L + E 210 350 0,020 0,040 0,030 0,050 0,030 0,070
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² L + E 240 400 0,020 0,040 0,030 0,050 0,030 0,070
1000 – 1200 N/mm² L + E 210 350 0,020 0,040 0,030 0,050 0,030 0,070
Nástrojové ocele < 850 N/mm² L + E 255 425 0,030 0,050 0,030 0,050 0,030 0,070
850 – 1100 N/mm² L + E 240 400 0,020 0,040 0,020 0,050 0,030 0,060
1100 – 1400 N/mm² L + E 240 400 0,020 0,040 0,020 0,050 0,030 0,060
1080 (33 HRC) L + E 240 400 0,020 0,040 0,020 0,050 0,030 0,060
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² L + E 143 238 0,020 0,040 0,030 0,050 0,030 0,070
Pružinové ocele < 1200 N/mm² L + E 143 238 0,020 0,030 0,020 0,040 0,030 0,050
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 173 288 0,020 0,040 0,030 0,050 0,030 0,070
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 165 275 0,020 0,040 0,030 0,050 0,030 0,070
< 850 N/mm² E 143 238 0,020 0,040 0,030 0,050 0,030 0,070
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 120 200 0,020 0,040 0,030 0,050 0,030 0,070
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 98 163 0,020 0,030 0,020 0,040 0,030 0,050
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 90 150 0,020 0,040 0,030 0,050 0,030 0,070
Hliník, hliníkové zliatiny < 400 N/mm² E 400 509 0,030 0,060 0,030 0,080 0,050 0,110
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % < 600 N/mm² E 300 416 0,020 0,050 0,030 0,080 0,040 0,090
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 150 231 0,020 0,050 0,030 0,080 0,040 0,090
Meď, nízkolegovaná < 450 N/mm² E 120 166 0,020 0,050 0,030 0,060 0,030 0,080
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² E 150 231 0,020 0,050 0,030 0,060 0,030 0,080
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² E 150 166 0,020 0,050 0,030 0,060 0,030 0,080
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² E 150 166 0,020 0,050 0,030 0,060 0,030 0,080
650 – 850 N/mm² E 120 166 0,020 0,050 0,030 0,060 0,030 0,080
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 120 166 0,020 0,050 0,030 0,060 0,030 0,080
Popis
L = vzduch ae = 0,03 x d1 – 0,20 x d1
E = emulzia
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/zub] ap = 3 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Výber správneho držiaka je pri trochoidných postupoch obrábania kľúčový faktor.
Najlepšie výsledky dosiahnete pomocou držiaka nástrojov IK Weldon (hmotnostná trieda G2.5/18 000 ot./min.).
Popis
L = vzduch ae = 0,03 x d1 – 0,20 x d1
E = emulzia
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/zub] ap = 3 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Výber správneho držiaka je pri trochoidných postupoch obrábania kľúčový faktor.
Najlepšie výsledky dosiahnete pomocou držiaka nástrojov IK Weldon (hmotnostná trieda G2.5/18 000 ot./min.).
Hodnoty rezania pre statické frézovanie, 3 x d1
Pre priemer 12 – 16
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 20
Min. Max. Min. Max.
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² L + E 315 525 0,150 0,310
500 – 850 N/mm² L + E 255 425 0,130 0,290
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² L + E 255 425 0,130 0,290
850 – 1000 N/mm² L + E 240 400 0,130 0,270
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² L + E 248 413 0,150 0,310
700 – 850 N/mm² L + E 248 413 0,130 0,290
850 – 1000 N/mm² L + E 248 413 0,130 0,270
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² L + E 240 400 0,130 0,270
1000 – 1200 N/mm² L + E 210 350 0,100 0,220
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² L + E 315 525 0,150 0,310
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² L + E 240 400 0,130 0,270
850 – 1200 N/mm² L + E 210 350 0,100 0,220
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² L + E 240 400 0,130 0,270
1000 – 1200 N/mm² L + E 210 350 0,100 0,220
Nástrojové ocele < 850 N/mm² L + E 255 425 0,130 0,270
850 – 1100 N/mm² L + E 240 400 0,110 0,240
1100 – 1400 N/mm² L + E 240 400 0,110 0,240
1080 (33 HRC) L + E 240 400 0,110 0,240
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² L + E 143 238 0,110 0,240
Pružinové ocele < 1200 N/mm² L + E 143 238 0,090 0,190
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 173 288 0,110 0,240
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 165 275 0,100 0,220
< 850 N/mm² E 143 238 0,100 0,220
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 120 200 0,100 0,220
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 98 163 0,100 0,220
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 90 150 0,110 0,240
Hliník, hliníkové zliatiny < 400 N/mm² E 400 509 0,160 0,340
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % < 600 N/mm² E 300 416 0,140 0,310
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 150 231 0,140 0,310
Meď, nízkolegovaná < 450 N/mm² E 120 166 0,140 0,300
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² E 150 231 0,140 0,300
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² E 150 166 0,140 0,300
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² E 150 166 0,140 0,300
650 – 850 N/mm² E 120 166 0,140 0,300
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 120 166 0,140 0,300
Hodnoty rezania pre statické frézovanie, 3 x d1
Pre priemer 12 – 16
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 12 Priemer 14 Priemer 16
Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² L + E 315 525 0,100 0,220 0,120 0,240 0,120 0,260
500 – 850 N/mm² L + E 255 425 0,100 0,200 0,110 0,220 0,110 0,240
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² L + E 255 425 0,090 0,190 0,110 0,220 0,110 0,240
850 – 1000 N/mm² L + E 240 400 0,080 0,180 0,100 0,200 0,100 0,220
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² L + E 248 413 0,100 0,220 0,110 0,240 0,120 0,260
700 – 850 N/mm² L + E 248 413 0,100 0,200 0,110 0,220 0,110 0,240
850 – 1000 N/mm² L + E 248 413 0,080 0,180 0,100 0,200 0,100 0,220
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² L + E 240 400 0,080 0,160 0,090 0,200 0,100 0,220
1000 – 1200 N/mm² L + E 210 350 0,070 0,150 0,080 0,160 0,080 0,160
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² L + E 315 525 0,100 0,220 0,110 0,240 0,120 0,260
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² L + E 240 400 0,080 0,180 0,100 0,200 0,100 0,220
850 – 1200 N/mm² L + E 210 350 0,080 0,160 0,090 0,180 0,090 0,190
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² L + E 240 400 0,080 0,180 0,100 0,200 0,100 0,220
1000 – 1200 N/mm² L + E 210 350 0,060 0,140 0,080 0,150 0,080 0,160
Nástrojové ocele < 850 N/mm² L + E 255 425 0,080 0,180 0,100 0,200 0,100 0,220
850 – 1100 N/mm² L + E 240 400 0,080 0,160 0,090 0,180 0,090 0,190
1100 – 1400 N/mm² L + E 240 400 0,080 0,160 0,090 0,180 0,090 0,190
1080 (33 HRC) L + E 240 400 0,080 0,160 0,090 0,180 0,090 0,190
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² L + E 143 238 0,080 0,160 0,090 0,180 0,090 0,190
Pružinové ocele < 1200 N/mm² L + E 143 238 0,060 0,120 0,070 0,130 0,060 0,140
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 173 288 0,080 0,180 0,100 0,200 0,100 0,220
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 165 275 0,080 0,160 0,090 0,180 0,090 0,190
< 850 N/mm² E 143 238 0,080 0,160 0,090 0,180 0,090 0,190
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 120 200 0,080 0,170 0,090 0,180 0,090 0,190
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 98 163 0,060 0,140 0,080 0,160 0,080 0,180
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 90 150 0,080 0,160 0,090 0,180 0,090 0,190
Hliník, hliníkové zliatiny < 400 N/mm² E 400 509 0,110 0,240 0,120 0,260 0,130 0,280
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % < 600 N/mm² E 300 416 0,100 0,220 0,110 0,250 0,120 0,270
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 150 231 0,100 0,220 0,110 0,250 0,120 0,270
Meď, nízkolegovaná < 450 N/mm² E 120 166 0,090 0,190 0,100 0,220 0,110 0,240
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² E 150 231 0,090 0,190 0,100 0,220 0,110 0,240
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² E 150 166 0,090 0,190 0,100 0,220 0,110 0,240
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² E 150 166 0,090 0,190 0,100 0,220 0,110 0,240
650 – 850 N/mm² E 120 166 0,090 0,190 0,100 0,220 0,110 0,240
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 120 166 0,090 0,190 0,100 0,220 0,110 0,240
Hodnoty rezania pre statické frézovanie, 3 x d1
Pre priemer 6 – 10
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 6 Priemer 8 Priemer 10
Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² L + E 315 525 0,050 0,110 0,060 0,140 0,080 0,180
500 – 850 N/mm² L + E 255 425 0,040 0,100 0,060 0,140 0,080 0,160
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² L + E 255 425 0,040 0,100 0,060 0,140 0,080 0,160
850 – 1000 N/mm² L + E 240 400 0,040 0,080 0,050 0,110 0,070 0,150
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² L + E 248 413 0,050 0,110 0,060 0,140 0,080 0,180
700 – 850 N/mm² L + E 248 413 0,040 0,100 0,060 0,140 0,080 0,170
850 – 1000 N/mm² L + E 248 413 0,040 0,080 0,050 0,110 0,070 0,150
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² L + E 240 400 0,040 0,080 0,050 0,110 0,070 0,150
1000 – 1200 N/mm² L + E 210 350 0,040 0,080 0,050 0,110 0,060 0,140
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² L + E 315 525 0,050 0,110 0,060 0,140 0,080 0,180
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² L + E 240 400 0,040 0,080 0,050 0,110 0,070 0,150
850 – 1200 N/mm² L + E 210 350 0,040 0,080 0,050 0,110 0,060 0,140
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² L + E 240 400 0,040 0,080 0,050 0,110 0,070 0,150
1000 – 1200 N/mm² L + E 210 350 0,040 0,080 0,040 0,100 0,060 0,120
Nástrojové ocele < 850 N/mm² L + E 255 425 0,040 0,080 0,050 0,110 0,070 0,150
850 – 1100 N/mm² L + E 240 400 0,030 0,070 0,040 0,100 0,060 0,140
1100 – 1400 N/mm² L + E 240 400 0,030 0,070 0,040 0,100 0,060 0,140
1080 (33 HRC) L + E 240 400 0,030 0,070 0,040 0,100 0,060 0,140
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² L + E 143 238 0,040 0,080 0,050 0,110 0,060 0,140
Pružinové ocele < 1200 N/mm² L + E 143 238 0,030 0,070 0,040 0,080 0,050 0,110
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 173 288 0,040 0,080 0,050 0,110 0,070 0,150
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 165 275 0,040 0,080 0,050 0,110 0,060 0,140
< 850 N/mm² E 143 238 0,040 0,080 0,050 0,110 0,060 0,140
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 120 200 0,040 0,080 0,050 0,110 0,060 0,140
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 98 163 0,030 0,070 0,040 0,100 0,060 0,120
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 90 150 0,040 0,080 0,050 0,110 0,060 0,140
Hliník, hliníkové zliatiny < 400 N/mm² E 400 509 0,050 0,120 0,070 0,150 0,090 0,190
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % < 600 N/mm² E 300 416 0,050 0,110 0,070 0,150 0,080 0,180
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 150 231 0,050 0,110 0,070 0,150 0,080 0,180
Meď, nízkolegovaná < 450 N/mm² E 120 166 0,040 0,090 0,050 0,120 0,080 0,170
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² E 150 231 0,040 0,090 0,050 0,120 0,080 0,170
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² E 150 166 0,040 0,090 0,050 0,120 0,080 0,170
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² E 150 166 0,040 0,090 0,050 0,120 0,080 0,170
650 – 850 N/mm² E 120 166 0,040 0,090 0,050 0,120 0,080 0,170
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 120 166 0,040 0,090 0,050 0,120 0,080 0,170

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie