Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Stopková fréza STC+, Turbo-Twister-Uni, päť rezných hrán, nerovnomerný gradient skrútenia, 3 x D

Stop. fréza STC+Turbo-Twister-Allround 3xD typ N
FREZA-SCH-TTW-WN-L-STC-UV-SD-HB-D8,0MM

Obj. č. 5443320305

EAN 4065233065741

Cena za zvolené balenie
Stopková fréza STC+, Turbo-Twister-Uni, päť rezných hrán, nerovnomerný gradient skrútenia, 3 x D

Obj. č. 5443320305

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysokovýkonný nástroj na statické a dynamické trochoidné frézovanie a hranovanie. Na dokončovacie obrábanie a hrubé rezanie do takmer všetkých materiálov.

Jeden nástroj pre prakticky všetky materiály



Spoľahlivý proces obrábania pre potreby všetkých aplikácií


  • Krátke triesky vďaka niekoľkým lámačom triesok a mimoriadne presnému uhlu skrútenia vzhľadom na geometriu/uhlu špirály, ktorý je presne prispôsobený geometrii nástroja

  • Mimoriadne robustné jadro zabezpečuje výrazne nižšie vibrácie a značne znižuje riziko poškodenia nástroja


Jednoduché použitie v takmer všetkých moderných výrobných CNC postupoch



Široký rozsah hodnôt rezania



Dlhá životnosť vďaka novovyvinutej povrchovej úprave SUPRADUR


  • Mimoriadne odolná, špeciálna povrchová úprava pre široký rozsah aplikácií

  • Optimálna odolnosť voči teplotným zmenám zvyšuje spoľahlivosť procesu aj v tých najnáročnejších podmienkach

  • Ideálna na mokré a suché obrábanie takmer všetkých materiálov
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

8003

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Tvrdý apevný materiál, Neželezný kov

Priemer (d1)

8 mm

Priemer stopky (d2)

8 mm

Normy

CS

Konštrukčná dĺžka

Dlhý

Tvar drieku

Valcovité DIN6535-HB

Rezný materiál

SC

Povrch

SUPRADUR

Prívod chladiva

Vonkajší

Uhol otočenia

40° Vario

Dĺžka (l1)

69 mm

Dĺžka reznej hrany (l2)

26 mm

Počet ostrí (Z)

5 KS

Rohová skosená hrana

0,05 mm

Tolerancia priemeru rezania

h10

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Ocele > 45 HRC, Meď, Mosadz, Hliník

Hodnoty rezania pre dynamické frézovanie, 3 x d1
Pre priemer 20
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 20
Min. Max. Min. Max.
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² L + E 315 567 0,160 0,340
500 – 850 N/mm² L + E 255 459 0,140 0,310
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² L + E 255 459 0,140 0,310
850 – 1000 N/mm² L + E 240 432 0,140 0,300
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² L + E 248 446 0,160 0,340
700 – 850 N/mm² L + E 248 446 0,140 0,310
850 – 1000 N/mm² L + E 248 446 0,140 0,300
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² L + E 240 432 0,140 0,300
1000 – 1200 N/mm² L + E 210 378 0,110 0,240
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² L + E 315 567 0,160 0,340
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² L + E 240 432 0,140 0,300
850 – 1200 N/mm² L + E 210 378 0,110 0,240
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² L + E 240 432 0,140 0,300
1000 – 1200 N/mm² L + E 210 378 0,110 0,240
Nástrojové ocele < 850 N/mm² L + E 255 459 0,140 0,300
850 – 1100 N/mm² L + E 240 432 0,120 0,270
1100 – 1400 N/mm² L + E 240 432 0,120 0,270
1080 (33 HRC) L + E 240 432 0,120 0,270
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² L + E 143 257 0,120 0,270
Pružinové ocele < 1200 N/mm² L + E 143 257 0,090 0,210
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 173 311 0,120 0,270
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 165 297 0,110 0,240
< 850 N/mm² E 143 257 0,110 0,240
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 120 216 0,110 0,240
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 98 176 0,110 0,240
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 90 162 0,120 0,270
Hliník, hliníkové zliatiny < 400 N/mm² E 400 550 0,160 0,340
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % < 600 N/mm² E 300 450 0,140 0,310
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 150 250 0,140 0,310
Meď, nízkolegovaná < 450 N/mm² E 120 180 0,140 0,300
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² E 150 250 0,140 0,300
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² E 150 200 0,140 0,300
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² E 150 200 0,140 0,300
650 – 850 N/mm² E 120 200 0,140 0,300
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 120 200 0,140 0,300
Hodnoty rezania pre dynamické frézovanie, 3 x d1
Pre priemer 12 – 16
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 12 Priemer 14 Priemer 16
Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² L + E 315 567 0,110 0,240 0,120 0,260 0,130 0,280
500 – 850 N/mm² L + E 255 459 0,100 0,220 0,110 0,250 0,120 0,270
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² L + E 255 459 0,090 0,210 0,110 0,240 0,120 0,270
850 – 1000 N/mm² L + E 240 432 0,090 0,190 0,100 0,220 0,110 0,240
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² L + E 248 446 0,110 0,240 0,110 0,260 0,130 0,280
700 – 850 N/mm² L + E 248 446 0,100 0,220 0,110 0,250 0,120 0,270
850 – 1000 N/mm² L + E 248 446 0,090 0,190 0,100 0,220 0,110 0,240
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² L + E 240 432 0,080 0,180 0,090 0,210 0,110 0,240
1000 – 1200 N/mm² L + E 210 378 0,080 0,170 0,080 0,170 0,080 0,180
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² L + E 315 567 0,110 0,240 0,110 0,260 0,130 0,280
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² L + E 240 432 0,090 0,190 0,100 0,220 0,110 0,240
850 – 1200 N/mm² L + E 210 378 0,080 0,180 0,090 0,210 0,090 0,210
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² L + E 240 432 0,090 0,190 0,100 0,220 0,110 0,240
1000 – 1200 N/mm² L + E 210 378 0,070 0,150 0,080 0,160 0,080 0,180
Nástrojové ocele < 850 N/mm² L + E 255 459 0,090 0,190 0,100 0,220 0,110 0,240
850 – 1100 N/mm² L + E 240 432 0,080 0,180 0,090 0,210 0,090 0,210
1100 – 1400 N/mm² L + E 240 432 0,080 0,180 0,090 0,210 0,090 0,210
1080 (33 HRC) L + E 240 432 0,080 0,180 0,090 0,210 0,090 0,210
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² L + E 143 257 0,080 0,180 0,090 0,210 0,090 0,210
Pružinové ocele < 1200 N/mm² L + E 143 257 0,060 0,140 0,070 0,140 0,070 0,150
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 173 311 0,090 0,190 0,100 0,220 0,110 0,240
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 165 297 0,080 0,180 0,090 0,210 0,090 0,210
< 850 N/mm² E 143 257 0,080 0,180 0,090 0,210 0,090 0,210
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 120 216 0,080 0,180 0,090 0,190 0,090 0,210
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 98 176 0,070 0,150 0,080 0,160 0,090 0,190
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 90 162 0,080 0,180 0,090 0,210 0,090 0,210
Hliník, hliníkové zliatiny < 400 N/mm² E 400 550 0,110 0,240 0,120 0,260 0,130 0,280
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % < 600 N/mm² E 300 450 0,100 0,220 0,110 0,250 0,120 0,270
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 150 250 0,100 0,220 0,110 0,250 0,120 0,270
Meď, nízkolegovaná < 450 N/mm² E 120 180 0,090 0,190 0,100 0,220 0,110 0,240
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² E 150 250 0,090 0,190 0,100 0,220 0,110 0,240
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² E 150 200 0,090 0,190 0,100 0,220 0,110 0,240
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² E 150 200 0,090 0,190 0,100 0,220 0,110 0,240
650 – 850 N/mm² E 120 200 0,090 0,190 0,100 0,220 0,110 0,240
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 120 200 0,090 0,190 0,100 0,220 0,110 0,240
Hodnoty rezania pre dynamické frézovanie, 3 x d1
Pre priemer 6 – 10
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 6 Priemer 8 Priemer 10
Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² L + E 315 567 0,050 0,120 0,070 0,150 0,090 0,190
500 – 850 N/mm² L + E 255 459 0,050 0,110 0,070 0,150 0,080 0,180
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² L + E 255 459 0,050 0,110 0,070 0,150 0,080 0,180
850 – 1000 N/mm² L + E 240 432 0,040 0,090 0,050 0,120 0,080 0,170
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² L + E 248 446 0,050 0,120 0,070 0,150 0,090 0,190
700 – 850 N/mm² L + E 248 446 0,050 0,110 0,070 0,150 0,080 0,180
850 – 1000 N/mm² L + E 248 446 0,040 0,090 0,050 0,120 0,080 0,170
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² L + E 240 432 0,040 0,090 0,050 0,120 0,080 0,170
1000 – 1200 N/mm² L + E 210 378 0,040 0,090 0,050 0,120 0,070 0,150
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² L + E 315 567 0,050 0,120 0,070 0,150 0,090 0,190
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² L + E 240 432 0,040 0,090 0,050 0,120 0,080 0,170
850 – 1200 N/mm² L + E 210 378 0,040 0,090 0,050 0,120 0,070 0,150
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² L + E 240 432 0,040 0,090 0,050 0,120 0,080 0,170
1000 – 1200 N/mm² L + E 210 378 0,040 0,090 0,050 0,110 0,060 0,140
Nástrojové ocele < 850 N/mm² L + E 255 459 0,040 0,090 0,050 0,120 0,080 0,170
850 – 1100 N/mm² L + E 240 432 0,030 0,080 0,050 0,110 0,070 0,150
1100 – 1400 N/mm² L + E 240 432 0,030 0,080 0,050 0,110 0,070 0,150
1080 (33 HRC) L + E 240 432 0,030 0,080 0,050 0,110 0,070 0,150
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² L + E 143 257 0,040 0,090 0,050 0,120 0,070 0,150
Pružinové ocele < 1200 N/mm² L + E 143 257 0,030 0,080 0,040 0,090 0,050 0,120
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 173 311 0,040 0,090 0,050 0,120 0,080 0,170
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 165 297 0,040 0,090 0,050 0,120 0,070 0,150
< 850 N/mm² E 143 257 0,040 0,090 0,050 0,120 0,070 0,150
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 120 216 0,040 0,090 0,050 0,120 0,070 0,150
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 98 176 0,030 0,080 0,050 0,110 0,060 0,140
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 90 162 0,040 0,090 0,050 0,120 0,070 0,150
Hliník, hliníkové zliatiny < 400 N/mm² E 400 550 0,050 0,120 0,070 0,150 0,090 0,190
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % < 600 N/mm² E 300 450 0,050 0,110 0,070 0,150 0,080 0,180
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 150 250 0,050 0,110 0,070 0,150 0,080 0,180
Meď, nízkolegovaná < 450 N/mm² E 120 180 0,040 0,090 0,050 0,120 0,080 0,170
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² E 150 250 0,040 0,090 0,050 0,120 0,080 0,170
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² E 150 200 0,040 0,090 0,050 0,120 0,080 0,170
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² E 150 200 0,040 0,090 0,050 0,120 0,080 0,170
650 – 850 N/mm² E 120 200 0,040 0,090 0,050 0,120 0,080 0,170
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 120 200 0,040 0,090 0,050 0,120 0,080 0,170
Hodnoty rezania pre dynamické frézovanie, 3 x d1
Pre priemer 3 – 5
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 3 Priemer 4 Priemer 5
Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² L + E 315 567 0,030 0,060 0,030 0,080 0,050 0,110
500 – 850 N/mm² L + E 255 459 0,020 0,050 0,030 0,080 0,040 0,090
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² L + E 255 459 0,020 0,050 0,030 0,080 0,040 0,090
850 – 1000 N/mm² L + E 240 432 0,020 0,050 0,030 0,060 0,030 0,080
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² L + E 248 446 0,030 0,060 0,030 0,080 0,050 0,110
700 – 850 N/mm² L + E 248 446 0,020 0,050 0,030 0,080 0,040 0,090
850 – 1000 N/mm² L + E 248 446 0,020 0,050 0,030 0,060 0,030 0,080
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² L + E 240 432 0,020 0,050 0,030 0,060 0,030 0,080
1000 – 1200 N/mm² L + E 210 378 0,020 0,050 0,030 0,060 0,030 0,080
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² L + E 315 567 0,030 0,060 0,030 0,080 0,050 0,110
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² L + E 240 432 0,020 0,040 0,030 0,060 0,030 0,080
850 – 1200 N/mm² L + E 210 378 0,020 0,050 0,030 0,060 0,030 0,080
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² L + E 240 432 0,020 0,050 0,030 0,060 0,030 0,080
1000 – 1200 N/mm² L + E 210 378 0,020 0,050 0,030 0,060 0,030 0,080
Nástrojové ocele < 850 N/mm² L + E 255 459 0,030 0,060 0,030 0,060 0,030 0,080
850 – 1100 N/mm² L + E 240 432 0,020 0,050 0,020 0,050 0,030 0,070
1100 – 1400 N/mm² L + E 240 432 0,020 0,050 0,020 0,050 0,030 0,070
1080 (33 HRC) L + E 240 432 0,020 0,050 0,020 0,050 0,030 0,070
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² L + E 143 257 0,020 0,050 0,030 0,060 0,030 0,080
Pružinové ocele < 1200 N/mm² L + E 143 257 0,020 0,040 0,020 0,050 0,030 0,060
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 173 311 0,020 0,050 0,030 0,060 0,030 0,080
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 165 297 0,020 0,040 0,030 0,060 0,030 0,080
< 850 N/mm² E 143 257 0,020 0,050 0,030 0,060 0,030 0,080
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 120 216 0,020 0,050 0,030 0,060 0,030 0,080
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 98 176 0,020 0,040 0,020 0,050 0,030 0,060
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 90 162 0,020 0,050 0,030 0,060 0,030 0,080
Hliník, hliníkové zliatiny < 400 N/mm² E 400 550 0,030 0,060 0,030 0,080 0,050 0,110
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % < 600 N/mm² E 300 450 0,020 0,050 0,030 0,080 0,040 0,090
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 150 250 0,020 0,050 0,030 0,080 0,040 0,090
Meď, nízkolegovaná < 450 N/mm² E 120 180 0,020 0,050 0,030 0,060 0,030 0,080
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² E 150 250 0,020 0,050 0,030 0,060 0,030 0,080
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² E 150 200 0,020 0,050 0,030 0,060 0,030 0,080
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² E 150 200 0,020 0,050 0,030 0,060 0,030 0,080
650 – 850 N/mm² E 120 200 0,020 0,050 0,030 0,060 0,030 0,080
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 120 200 0,020 0,050 0,030 0,060 0,030 0,080
Hodnoty rezania pre statické frézovanie, 3 x d1
Pre priemer 3 – 5
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 3 Priemer 4 Priemer 5
Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² L + E 315 525 0,030 0,050 0,030 0,070 0,040 0,100
500 – 850 N/mm² L + E 255 425 0,020 0,050 0,030 0,070 0,040 0,080
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² L + E 255 425 0,020 0,050 0,030 0,070 0,040 0,080
850 – 1000 N/mm² L + E 240 400 0,020 0,040 0,030 0,050 0,030 0,070
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² L + E 248 413 0,030 0,050 0,030 0,070 0,040 0,100
700 – 850 N/mm² L + E 248 413 0,020 0,050 0,030 0,070 0,040 0,080
850 – 1000 N/mm² L + E 248 413 0,020 0,040 0,030 0,050 0,030 0,070
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² L + E 240 400 0,020 0,040 0,030 0,050 0,030 0,070
1000 – 1200 N/mm² L + E 210 350 0,020 0,040 0,030 0,050 0,030 0,070
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² L + E 315 525 0,030 0,050 0,030 0,070 0,040 0,100
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² L + E 240 400 0,020 0,040 0,030 0,050 0,030 0,070
850 – 1200 N/mm² L + E 210 350 0,020 0,040 0,030 0,050 0,030 0,070
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² L + E 240 400 0,020 0,040 0,030 0,050 0,030 0,070
1000 – 1200 N/mm² L + E 210 350 0,020 0,040 0,030 0,050 0,030 0,070
Nástrojové ocele < 850 N/mm² L + E 255 425 0,030 0,050 0,030 0,050 0,030 0,070
850 – 1100 N/mm² L + E 240 400 0,020 0,040 0,020 0,050 0,030 0,060
1100 – 1400 N/mm² L + E 240 400 0,020 0,040 0,020 0,050 0,030 0,060
1080 (33 HRC) L + E 240 400 0,020 0,040 0,020 0,050 0,030 0,060
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² L + E 143 238 0,020 0,040 0,030 0,050 0,030 0,070
Pružinové ocele < 1200 N/mm² L + E 143 238 0,020 0,030 0,020 0,040 0,030 0,050
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 173 288 0,020 0,040 0,030 0,050 0,030 0,070
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 165 275 0,020 0,040 0,030 0,050 0,030 0,070
< 850 N/mm² E 143 238 0,020 0,040 0,030 0,050 0,030 0,070
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 120 200 0,020 0,040 0,030 0,050 0,030 0,070
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 98 163 0,020 0,030 0,020 0,040 0,030 0,050
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 90 150 0,020 0,040 0,030 0,050 0,030 0,070
Hliník, hliníkové zliatiny < 400 N/mm² E 400 509 0,030 0,060 0,030 0,080 0,050 0,110
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % < 600 N/mm² E 300 416 0,020 0,050 0,030 0,080 0,040 0,090
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 150 231 0,020 0,050 0,030 0,080 0,040 0,090
Meď, nízkolegovaná < 450 N/mm² E 120 166 0,020 0,050 0,030 0,060 0,030 0,080
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² E 150 231 0,020 0,050 0,030 0,060 0,030 0,080
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² E 150 166 0,020 0,050 0,030 0,060 0,030 0,080
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² E 150 166 0,020 0,050 0,030 0,060 0,030 0,080
650 – 850 N/mm² E 120 166 0,020 0,050 0,030 0,060 0,030 0,080
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 120 166 0,020 0,050 0,030 0,060 0,030 0,080
Popis
L = vzduch ae = 0,03 x d1 – 0,20 x d1
E = emulzia
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/zub] ap = 3 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Výber správneho držiaka je pri trochoidných postupoch obrábania kľúčový faktor.
Najlepšie výsledky dosiahnete pomocou držiaka nástrojov IK Weldon (hmotnostná trieda G2.5/18 000 ot./min.).
Popis
L = vzduch ae = 0,03 x d1 – 0,20 x d1
E = emulzia
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/zub] ap = 3 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Výber správneho držiaka je pri trochoidných postupoch obrábania kľúčový faktor.
Najlepšie výsledky dosiahnete pomocou držiaka nástrojov IK Weldon (hmotnostná trieda G2.5/18 000 ot./min.).
Hodnoty rezania pre statické frézovanie, 3 x d1
Pre priemer 12 – 16
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 20
Min. Max. Min. Max.
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² L + E 315 525 0,150 0,310
500 – 850 N/mm² L + E 255 425 0,130 0,290
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² L + E 255 425 0,130 0,290
850 – 1000 N/mm² L + E 240 400 0,130 0,270
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² L + E 248 413 0,150 0,310
700 – 850 N/mm² L + E 248 413 0,130 0,290
850 – 1000 N/mm² L + E 248 413 0,130 0,270
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² L + E 240 400 0,130 0,270
1000 – 1200 N/mm² L + E 210 350 0,100 0,220
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² L + E 315 525 0,150 0,310
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² L + E 240 400 0,130 0,270
850 – 1200 N/mm² L + E 210 350 0,100 0,220
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² L + E 240 400 0,130 0,270
1000 – 1200 N/mm² L + E 210 350 0,100 0,220
Nástrojové ocele < 850 N/mm² L + E 255 425 0,130 0,270
850 – 1100 N/mm² L + E 240 400 0,110 0,240
1100 – 1400 N/mm² L + E 240 400 0,110 0,240
1080 (33 HRC) L + E 240 400 0,110 0,240
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² L + E 143 238 0,110 0,240
Pružinové ocele < 1200 N/mm² L + E 143 238 0,090 0,190
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 173 288 0,110 0,240
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 165 275 0,100 0,220
< 850 N/mm² E 143 238 0,100 0,220
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 120 200 0,100 0,220
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 98 163 0,100 0,220
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 90 150 0,110 0,240
Hliník, hliníkové zliatiny < 400 N/mm² E 400 509 0,160 0,340
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % < 600 N/mm² E 300 416 0,140 0,310
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 150 231 0,140 0,310
Meď, nízkolegovaná < 450 N/mm² E 120 166 0,140 0,300
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² E 150 231 0,140 0,300
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² E 150 166 0,140 0,300
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² E 150 166 0,140 0,300
650 – 850 N/mm² E 120 166 0,140 0,300
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 120 166 0,140 0,300
Hodnoty rezania pre statické frézovanie, 3 x d1
Pre priemer 12 – 16
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 12 Priemer 14 Priemer 16
Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² L + E 315 525 0,100 0,220 0,120 0,240 0,120 0,260
500 – 850 N/mm² L + E 255 425 0,100 0,200 0,110 0,220 0,110 0,240
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² L + E 255 425 0,090 0,190 0,110 0,220 0,110 0,240
850 – 1000 N/mm² L + E 240 400 0,080 0,180 0,100 0,200 0,100 0,220
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² L + E 248 413 0,100 0,220 0,110 0,240 0,120 0,260
700 – 850 N/mm² L + E 248 413 0,100 0,200 0,110 0,220 0,110 0,240
850 – 1000 N/mm² L + E 248 413 0,080 0,180 0,100 0,200 0,100 0,220
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² L + E 240 400 0,080 0,160 0,090 0,200 0,100 0,220
1000 – 1200 N/mm² L + E 210 350 0,070 0,150 0,080 0,160 0,080 0,160
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² L + E 315 525 0,100 0,220 0,110 0,240 0,120 0,260
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² L + E 240 400 0,080 0,180 0,100 0,200 0,100 0,220
850 – 1200 N/mm² L + E 210 350 0,080 0,160 0,090 0,180 0,090 0,190
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² L + E 240 400 0,080 0,180 0,100 0,200 0,100 0,220
1000 – 1200 N/mm² L + E 210 350 0,060 0,140 0,080 0,150 0,080 0,160
Nástrojové ocele < 850 N/mm² L + E 255 425 0,080 0,180 0,100 0,200 0,100 0,220
850 – 1100 N/mm² L + E 240 400 0,080 0,160 0,090 0,180 0,090 0,190
1100 – 1400 N/mm² L + E 240 400 0,080 0,160 0,090 0,180 0,090 0,190
1080 (33 HRC) L + E 240 400 0,080 0,160 0,090 0,180 0,090 0,190
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² L + E 143 238 0,080 0,160 0,090 0,180 0,090 0,190
Pružinové ocele < 1200 N/mm² L + E 143 238 0,060 0,120 0,070 0,130 0,060 0,140
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 173 288 0,080 0,180 0,100 0,200 0,100 0,220
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 165 275 0,080 0,160 0,090 0,180 0,090 0,190
< 850 N/mm² E 143 238 0,080 0,160 0,090 0,180 0,090 0,190
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 120 200 0,080 0,170 0,090 0,180 0,090 0,190
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 98 163 0,060 0,140 0,080 0,160 0,080 0,180
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 90 150 0,080 0,160 0,090 0,180 0,090 0,190
Hliník, hliníkové zliatiny < 400 N/mm² E 400 509 0,110 0,240 0,120 0,260 0,130 0,280
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % < 600 N/mm² E 300 416 0,100 0,220 0,110 0,250 0,120 0,270
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 150 231 0,100 0,220 0,110 0,250 0,120 0,270
Meď, nízkolegovaná < 450 N/mm² E 120 166 0,090 0,190 0,100 0,220 0,110 0,240
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² E 150 231 0,090 0,190 0,100 0,220 0,110 0,240
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² E 150 166 0,090 0,190 0,100 0,220 0,110 0,240
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² E 150 166 0,090 0,190 0,100 0,220 0,110 0,240
650 – 850 N/mm² E 120 166 0,090 0,190 0,100 0,220 0,110 0,240
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 120 166 0,090 0,190 0,100 0,220 0,110 0,240
Hodnoty rezania pre statické frézovanie, 3 x d1
Pre priemer 6 – 10
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 6 Priemer 8 Priemer 10
Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² L + E 315 525 0,050 0,110 0,060 0,140 0,080 0,180
500 – 850 N/mm² L + E 255 425 0,040 0,100 0,060 0,140 0,080 0,160
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² L + E 255 425 0,040 0,100 0,060 0,140 0,080 0,160
850 – 1000 N/mm² L + E 240 400 0,040 0,080 0,050 0,110 0,070 0,150
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² L + E 248 413 0,050 0,110 0,060 0,140 0,080 0,180
700 – 850 N/mm² L + E 248 413 0,040 0,100 0,060 0,140 0,080 0,170
850 – 1000 N/mm² L + E 248 413 0,040 0,080 0,050 0,110 0,070 0,150
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² L + E 240 400 0,040 0,080 0,050 0,110 0,070 0,150
1000 – 1200 N/mm² L + E 210 350 0,040 0,080 0,050 0,110 0,060 0,140
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² L + E 315 525 0,050 0,110 0,060 0,140 0,080 0,180
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² L + E 240 400 0,040 0,080 0,050 0,110 0,070 0,150
850 – 1200 N/mm² L + E 210 350 0,040 0,080 0,050 0,110 0,060 0,140
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² L + E 240 400 0,040 0,080 0,050 0,110 0,070 0,150
1000 – 1200 N/mm² L + E 210 350 0,040 0,080 0,040 0,100 0,060 0,120
Nástrojové ocele < 850 N/mm² L + E 255 425 0,040 0,080 0,050 0,110 0,070 0,150
850 – 1100 N/mm² L + E 240 400 0,030 0,070 0,040 0,100 0,060 0,140
1100 – 1400 N/mm² L + E 240 400 0,030 0,070 0,040 0,100 0,060 0,140
1080 (33 HRC) L + E 240 400 0,030 0,070 0,040 0,100 0,060 0,140
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² L + E 143 238 0,040 0,080 0,050 0,110 0,060 0,140
Pružinové ocele < 1200 N/mm² L + E 143 238 0,030 0,070 0,040 0,080 0,050 0,110
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 173 288 0,040 0,080 0,050 0,110 0,070 0,150
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 165 275 0,040 0,080 0,050 0,110 0,060 0,140
< 850 N/mm² E 143 238 0,040 0,080 0,050 0,110 0,060 0,140
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 120 200 0,040 0,080 0,050 0,110 0,060 0,140
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 98 163 0,030 0,070 0,040 0,100 0,060 0,120
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 90 150 0,040 0,080 0,050 0,110 0,060 0,140
Hliník, hliníkové zliatiny < 400 N/mm² E 400 509 0,050 0,120 0,070 0,150 0,090 0,190
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % < 600 N/mm² E 300 416 0,050 0,110 0,070 0,150 0,080 0,180
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 150 231 0,050 0,110 0,070 0,150 0,080 0,180
Meď, nízkolegovaná < 450 N/mm² E 120 166 0,040 0,090 0,050 0,120 0,080 0,170
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² E 150 231 0,040 0,090 0,050 0,120 0,080 0,170
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² E 150 166 0,040 0,090 0,050 0,120 0,080 0,170
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² E 150 166 0,040 0,090 0,050 0,120 0,080 0,170
650 – 850 N/mm² E 120 166 0,040 0,090 0,050 0,120 0,080 0,170
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 120 166 0,040 0,090 0,050 0,120 0,080 0,170

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie