Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Stopková fréza STC+, Turbo-Twister-Uni, päť rezných hrán, nerovnomerný gradient skrútenia, 4 x D

Stopk. fréza STC+Turbo-Twister-Allround 4xD typ N
FREZA-SCH-TTW-WN-XL-STC-UV-SD-HB-D10,0MM

Obj. č. 5443320403

EAN 4065233065512

Cena za zvolené balenie
Stopková fréza STC+, Turbo-Twister-Uni, päť rezných hrán, nerovnomerný gradient skrútenia, 4 x D

Obj. č. 5443320403

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysokovýkonný nástroj na statické a dynamické trochoidné frézovanie a hranovanie. Na dokončovacie obrábanie a hrubé rezanie do takmer všetkých materiálov.

Jeden nástroj pre prakticky všetky materiály



Spoľahlivý proces obrábania pre potreby všetkých aplikácií


  • Krátke triesky vďaka niekoľkým lámačom triesok a mimoriadne presnému uhlu skrútenia vzhľadom na geometriu/uhlu špirály, ktorý je presne prispôsobený geometrii nástroja

  • Mimoriadne robustné jadro zabezpečuje výrazne nižšie vibrácie a značne znižuje riziko poškodenia nástroja


Jednoduché použitie v takmer všetkých moderných výrobných CNC postupoch



Široký rozsah hodnôt rezania



Dlhá životnosť vďaka novovyvinutej povrchovej úprave SUPRADUR


  • Mimoriadne odolná, špeciálna povrchová úprava pre široký rozsah aplikácií

  • Optimálna odolnosť voči teplotným zmenám zvyšuje spoľahlivosť procesu aj v tých najnáročnejších podmienkach

  • Ideálna na mokré a suché obrábanie takmer všetkých materiálov
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

8004

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Tvrdý apevný materiál, Neželezný kov

Priemer (d1)

10 mm

Priemer stopky (d2)

10 mm

Normy

CS

Konštrukčná dĺžka

Mimoriadne dlhý

Tvar drieku

Valcovité DIN6535-HB

Rezný materiál

SC

Povrch

SUPRADUR

Prívod chladiva

Vonkajší

Uhol otočenia

40° Vario

Dĺžka (l1)

89 mm

Dĺžka reznej hrany (l2)

42 mm

Počet ostrí (Z)

5 KS

Rohová skosená hrana

0,05 mm

Tolerancia priemeru rezania

h10

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Ocele > 45 HRC, Meď, Mosadz, Hliník

Popis
L = vzduch ae = 0,03 x d1 – 0,20 x d1
E = emulzia
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/zub] ap = 4 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Výber správneho držiaka je pri trochoidných postupoch obrábania kľúčový faktor.
Najlepšie výsledky dosiahnete pomocou držiaka nástrojov IK Weldon (hmotnostná trieda G2.5/18 000 ot./min.).
Hodnoty rezania pre dynamické frézovanie, 2 x d1
Pre priemer 20
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 20
Min. Max. Min. Max.
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² L + E 231 525 0,140 0,290
500 – 850 N/mm² L + E 187 425 0,130 0,270
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² L + E 187 425 0,130 0,270
850 – 1000 N/mm² L + E 176 400 0,120 0,240
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² L + E 182 413 0,140 0,290
700 – 850 N/mm² L + E 182 413 0,130 0,270
850 – 1000 N/mm² L + E 182 413 0,120 0,240
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² L + E 176 400 0,120 0,240
1000 – 1200 N/mm² L + E 154 350 0,090 0,180
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² L + E 231 525 0,140 0,290
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² L + E 176 400 0,120 0,240
850 – 1200 N/mm² L + E 154 350 0,100 0,210
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² L + E 176 400 0,120 0,240
1000 – 1200 N/mm² L + E 154 350 0,090 0,180
Nástrojové ocele < 850 N/mm² L + E 187 425 0,120 0,240
850 – 1100 N/mm² L + E 176 400 0,100 0,210
1100 – 1400 N/mm² L + E 176 400 0,100 0,210
1080 (33 HRC) L + E 176 400 0,100 0,210
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² L + E 105 238 0,100 0,210
Pružinové ocele < 1200 N/mm² L + E 105 238 0,070 0,150
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 127 288 0,120 0,240
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 121 275 0,100 0,210
< 850 N/mm² E 105 238 0,100 0,210
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 88 200 0,100 0,210
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 72 163 0,090 0,200
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 66 150 0,100 0,210
Hliník, hliníkové zliatiny < 400 N/mm² E 400 550 0,140 0,280
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % < 600 N/mm² E 300 450 0,130 0,260
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 150 250 0,130 0,260
Meď, nízkolegovaná < 450 N/mm² E 120 180 0,120 0,230
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² E 150 250 0,120 0,230
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² E 150 200 0,120 0,230
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² E 150 200 0,120 0,230
650 – 850 N/mm² E 120 200 0,120 0,230
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 120 200 0,120 0,230
Hodnoty rezania pre dynamické frézovanie, 4 x d1
Pre priemer 12 – 16
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 12 Priemer 14 Priemer 16
Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² L + E 231 525 0,100 0,210 0,110 0,220 0,120 0,250
500 – 850 N/mm² L + E 187 425 0,100 0,200 0,100 0,200 0,110 0,230
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² L + E 187 425 0,090 0,180 0,100 0,190 0,110 0,230
850 – 1000 N/mm² L + E 176 400 0,080 0,170 0,900 0,180 0,100 0,210
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² L + E 182 413 0,100 0,210 0,110 0,220 0,120 0,250
700 – 850 N/mm² L + E 182 413 0,100 0,200 0,110 0,210 0,110 0,230
850 – 1000 N/mm² L + E 182 413 0,080 0,170 0,090 0,180 0,100 0,210
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² L + E 176 400 0,080 0,160 0,090 0,180 0,100 0,210
1000 – 1200 N/mm² L + E 154 350 0,070 0,150 0,070 0,150 0,080 0,160
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² L + E 231 525 0,100 0,210 0,110 0,220 0,120 0,250
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² L + E 176 400 0,080 0,170 0,090 0,180 0,100 0,210
850 – 1200 N/mm² L + E 154 350 0,080 0,160 0,090 0,180 0,090 0,180
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² L + E 176 400 0,080 0,170 0,090 0,180 0,100 0,210
1000 – 1200 N/mm² L + E 154 350 0,060 0,130 0,070 0,140 0,080 0,160
Nástrojové ocele < 850 N/mm² L + E 187 425 0,080 0,170 0,090 0,180 0,100 0,210
850 – 1100 N/mm² L + E 176 400 0,080 0,160 0,090 0,180 0,090 0,180
1100 – 1400 N/mm² L + E 176 400 0,080 0,160 0,090 0,180 0,090 0,180
1080 (33 HRC) L + E 176 400 0,080 0,160 0,090 0,180 0,090 0,180
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² L + E 105 238 0,080 0,160 0,090 0,180 0,090 0,180
Pružinové ocele < 1200 N/mm² L + E 105 238 0,060 0,120 0,060 0,120 0,060 0,130
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 127 288 0,080 0,170 0,090 0,180 0,100 0,210
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 121 275 0,080 0,160 0,090 0,180 0,090 0,180
< 850 N/mm² E 105 238 0,080 0,160 0,090 0,180 0,090 0,180
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 88 200 0,080 0,160 0,080 0,170 0,090 0,180
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 72 163 0,060 0,130 0,070 0,140 0,080 0,170
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 66 150 0,080 0,160 0,090 0,180 0,090 0,180
Hliník, hliníkové zliatiny < 400 N/mm² E 400 550 0,100 0,200 0,110 0,220 0,120 0,240
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % < 600 N/mm² E 300 450 0,100 0,190 0,100 0,200 0,110 0,230
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 150 250 0,100 0,190 0,100 0,200 0,110 0,230
Meď, nízkolegovaná < 450 N/mm² E 120 180 0,080 0,170 0,900 0,180 0,100 0,200
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² E 150 250 0,080 0,170 0,900 0,180 0,100 0,200
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² E 150 200 0,080 0,170 0,900 0,180 0,100 0,200
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² E 150 200 0,080 0,170 0,900 0,180 0,100 0,200
650 – 850 N/mm² E 120 200 0,080 0,170 0,900 0,180 0,100 0,200
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 120 200 0,080 0,170 0,900 0,180 0,100 0,200
Hodnoty rezania pre statické frézovanie, 4 x d1
Pre priemer 6 – 10
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 6 Priemer 8 Priemer 10
Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² L + E 231 504 0,050 0,100 0,060 0,130 0,080 0,170
500 – 850 N/mm² L + E 187 408 0,040 0,090 0,060 0,130 0,080 0,150
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² L + E 187 408 0,040 0,090 0,060 0,130 0,080 0,150
850 – 1000 N/mm² L + E 176 384 0,040 0,080 0,050 0,100 0,070 0,140
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² L + E 182 396 0,050 0,100 0,060 0,130 0,080 0,170
700 – 850 N/mm² L + E 182 396 0,040 0,090 0,060 0,130 0,080 0,160
850 – 1000 N/mm² L + E 182 396 0,040 0,080 0,050 0,100 0,070 0,140
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² L + E 176 384 0,040 0,080 0,050 0,100 0,070 0,140
1000 – 1200 N/mm² L + E 154 336 0,040 0,080 0,050 0,100 0,060 0,130
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² L + E 231 504 0,050 0,100 0,060 0,130 0,080 0,170
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² L + E 176 384 0,040 0,080 0,050 0,100 0,070 0,140
850 – 1200 N/mm² L + E 154 336 0,040 0,080 0,050 0,100 0,060 0,130
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² L + E 176 384 0,040 0,080 0,050 0,100 0,070 0,140
1000 – 1200 N/mm² L + E 154 336 0,040 0,080 0,040 0,090 0,060 0,110
Nástrojové ocele < 850 N/mm² L + E 187 408 0,040 0,080 0,050 0,100 0,070 0,140
850 – 1100 N/mm² L + E 176 384 0,030 0,060 0,040 0,090 0,060 0,130
1100 – 1400 N/mm² L + E 176 384 0,030 0,060 0,040 0,090 0,060 0,130
1080 (33 HRC) L + E 176 384 0,030 0,060 0,040 0,090 0,060 0,130
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² L + E 105 228 0,040 0,080 0,050 0,100 0,060 0,130
Pružinové ocele < 1200 N/mm² L + E 105 228 0,030 0,060 0,040 0,080 0,050 0,100
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 127 276 0,040 0,080 0,050 0,100 0,070 0,140
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 121 264 0,040 0,080 0,050 0,100 0,060 0,130
< 850 N/mm² E 105 228 0,040 0,080 0,050 0,100 0,060 0,130
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 88 192 0,040 0,080 0,050 0,100 0,060 0,130
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 72 156 0,030 0,060 0,040 0,090 0,060 0,110
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 66 144 0,040 0,080 0,050 0,100 0,060 0,130
Hliník, hliníkové zliatiny < 400 N/mm² E 400 509 0,050 0,100 0,060 0,130 0,080 0,170
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % < 600 N/mm² E 300 416 0,040 0,090 0,060 0,130 0,080 0,150
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 150 231 0,040 0,090 0,060 0,130 0,080 0,150
Meď, nízkolegovaná < 450 N/mm² E 120 166 0,040 0,080 0,050 0,100 0,070 0,140
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² E 150 231 0,040 0,080 0,050 0,100 0,070 0,140
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² E 150 166 0,040 0,080 0,050 0,100 0,070 0,140
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² E 150 166 0,040 0,080 0,050 0,100 0,070 0,140
650 – 850 N/mm² E 120 166 0,040 0,080 0,050 0,100 0,070 0,140
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 120 166 0,040 0,080 0,050 0,100 0,070 0,140
Hodnoty rezania pre dynamické frézovanie, 4 x d1
Pre priemer 6 – 10
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 6 Priemer 8 Priemer 10
Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² L + E 231 525 0,050 0,100 0,060 0,130 0,080 0,170
500 – 850 N/mm² L + E 187 425 0,040 0,090 0,060 0,130 0,080 0,160
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² L + E 187 425 0,040 0,090 0,060 0,130 0,080 0,160
850 – 1000 N/mm² L + E 176 400 0,040 0,080 0,050 0,100 0,070 0,150
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² L + E 182 413 0,050 0,100 0,060 0,130 0,080 0,170
700 – 850 N/mm² L + E 182 413 0,040 0,090 0,060 0,130 0,080 0,160
850 – 1000 N/mm² L + E 182 413 0,040 0,080 0,050 0,100 0,070 0,150
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² L + E 176 400 0,040 0,080 0,050 0,100 0,070 0,150
1000 – 1200 N/mm² L + E 154 350 0,040 0,080 0,050 0,100 0,060 0,130
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² L + E 231 525 0,050 0,100 0,060 0,130 0,080 0,170
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² L + E 176 400 0,040 0,080 0,050 0,100 0,070 0,150
850 – 1200 N/mm² L + E 154 350 0,040 0,080 0,050 0,100 0,060 0,130
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² L + E 176 400 0,040 0,080 0,050 0,100 0,070 0,150
1000 – 1200 N/mm² L + E 154 350 0,040 0,080 0,040 0,090 0,060 0,120
Nástrojové ocele < 850 N/mm² L + E 187 425 0,040 0,080 0,050 0,100 0,070 0,150
850 – 1100 N/mm² L + E 176 400 0,030 0,070 0,040 0,090 0,060 0,130
1100 – 1400 N/mm² L + E 176 400 0,030 0,070 0,040 0,090 0,060 0,130
1080 (33 HRC) L + E 176 400 0,030 0,070 0,040 0,090 0,060 0,130
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² L + E 105 238 0,040 0,080 0,050 0,100 0,060 0,130
Pružinové ocele < 1200 N/mm² L + E 105 238 0,030 0,070 0,040 0,080 0,050 0,100
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 127 288 0,040 0,080 0,050 0,100 0,070 0,150
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 121 275 0,040 0,080 0,050 0,100 0,060 0,130
< 850 N/mm² E 105 238 0,040 0,080 0,050 0,100 0,060 0,130
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 88 200 0,040 0,080 0,050 0,100 0,060 0,130
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 72 163 0,030 0,070 0,040 0,090 0,060 0,120
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 66 150 0,040 0,080 0,050 0,100 0,060 0,130
Hliník, hliníkové zliatiny < 400 N/mm² E 400 550 0,050 0,100 0,060 0,130 0,080 0,170
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % < 600 N/mm² E 300 450 0,040 0,090 0,060 0,130 0,080 0,150
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 150 250 0,040 0,090 0,060 0,130 0,080 0,150
Meď, nízkolegovaná < 450 N/mm² E 120 180 0,040 0,080 0,050 0,100 0,070 0,140
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² E 150 250 0,040 0,080 0,050 0,100 0,070 0,140
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² E 150 200 0,040 0,080 0,050 0,100 0,070 0,140
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² E 150 200 0,040 0,080 0,050 0,100 0,070 0,140
650 – 850 N/mm² E 120 200 0,040 0,080 0,050 0,100 0,070 0,140
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 120 200 0,040 0,080 0,050 0,100 0,070 0,140
Popis
L = vzduch ae = 0,03 x d1 – 0,20 x d1
E = emulzia
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/zub] ap = 4 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Výber správneho držiaka je pri trochoidných postupoch obrábania kľúčový faktor.
Najlepšie výsledky dosiahnete pomocou držiaka nástrojov IK Weldon (hmotnostná trieda G2.5/18 000 ot./min.).
Hodnoty rezania pre statické frézovanie, 4 x d1
Pre 20
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 20
Min. Max. Min. Max.
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² L + E 231 504 0,140 0,280
500 – 850 N/mm² L + E 187 408 0,130 0,260
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² L + E 187 408 0,130 0,260
850 – 1000 N/mm² L + E 176 384 0,120 0,230
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² L + E 182 396 0,140 0,280
700 – 850 N/mm² L + E 182 396 0,130 0,260
850 – 1000 N/mm² L + E 182 396 0,120 0,230
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² L + E 176 384 0,120 0,230
1000 – 1200 N/mm² L + E 154 336 0,090 0,170
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² L + E 231 504 0,140 0,280
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² L + E 176 384 0,120 0,230
850 – 1200 N/mm² L + E 154 336 0,100 0,200
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² L + E 176 384 0,120 0,230
1000 – 1200 N/mm² L + E 154 336 0,090 0,170
Nástrojové ocele < 850 N/mm² L + E 187 408 0,120 0,230
850 – 1100 N/mm² L + E 176 384 0,100 0,200
1100 – 1400 N/mm² L + E 176 384 0,100 0,200
1080 (33 HRC) L + E 176 384 0,100 0,200
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² L + E 105 228 0,100 0,200
Pružinové ocele < 1200 N/mm² L + E 105 228 0,070 0,140
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 127 276 0,120 0,230
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 121 264 0,100 0,200
< 850 N/mm² E 105 228 0,100 0,200
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 88 192 0,100 0,200
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 72 156 0,090 0,190
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 66 144 0,100 0,200
Hliník, hliníkové zliatiny < 400 N/mm² E 400 509 0,140 0,280
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % < 600 N/mm² E 300 416 0,130 0,260
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 150 231 0,130 0,260
Meď, nízkolegovaná < 450 N/mm² E 120 166 0,120 0,230
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² E 150 231 0,120 0,230
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² E 150 166 0,120 0,230
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² E 150 166 0,120 0,230
650 – 850 N/mm² E 120 166 0,120 0,230
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 120 166 0,120 0,230
Hodnoty rezania pre statické frézovanie, 4 x d1
Pre priemer 12 – 16
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 12 Priemer 14 Priemer 16
Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² L + E 231 504 0,100 0,200 0,110 0,220 0,120 0,240
500 – 850 N/mm² L + E 187 408 0,100 0,190 0,100 0,200 0,110 0,230
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² L + E 187 408 0,090 0,180 0,100 0,190 0,110 0,230
850 – 1000 N/mm² L + E 176 384 0,080 0,170 0,900 0,180 0,100 0,200
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² L + E 182 396 0,100 0,200 0,110 0,220 0,120 0,240
700 – 850 N/mm² L + E 182 396 0,100 0,190 0,110 0,210 0,110 0,230
850 – 1000 N/mm² L + E 182 396 0,080 0,170 0,090 0,180 0,100 0,200
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² L + E 176 384 0,080 0,150 0,090 0,180 0,100 0,200
1000 – 1200 N/mm² L + E 154 336 0,070 0,140 0,070 0,150 0,080 0,150
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² L + E 231 504 0,100 0,200 0,110 0,220 0,120 0,240
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² L + E 176 384 0,080 0,170 0,090 0,180 0,100 0,200
850 – 1200 N/mm² L + E 154 336 0,080 0,150 0,090 0,180 0,090 0,180
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² L + E 176 384 0,080 0,170 0,090 0,180 0,100 0,200
1000 – 1200 N/mm² L + E 154 336 0,060 0,130 0,070 0,140 0,080 0,150
Nástrojové ocele < 850 N/mm² L + E 187 408 0,080 0,170 0,090 0,180 0,100 0,200
850 – 1100 N/mm² L + E 176 384 0,080 0,150 0,090 0,180 0,090 0,180
1100 – 1400 N/mm² L + E 176 384 0,080 0,150 0,090 0,180 0,090 0,180
1080 (33 HRC) L + E 176 384 0,080 0,150 0,090 0,180 0,090 0,180
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² L + E 105 228 0,080 0,150 0,090 0,180 0,090 0,180
Pružinové ocele < 1200 N/mm² L + E 105 228 0,060 0,110 0,060 0,120 0,060 0,130
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 127 276 0,080 0,170 0,090 0,180 0,100 0,200
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 121 264 0,080 0,150 0,090 0,180 0,090 0,180
< 850 N/mm² E 105 228 0,080 0,150 0,090 0,180 0,090 0,180
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 88 192 0,080 0,160 0,080 0,170 0,090 0,180
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 72 156 0,060 0,130 0,070 0,140 0,080 0,170
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 66 144 0,080 0,150 0,090 0,180 0,090 0,180
Hliník, hliníkové zliatiny < 400 N/mm² E 400 509 0,100 0,200 0,110 0,220 0,120 0,240
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % < 600 N/mm² E 300 416 0,100 0,190 0,100 0,200 0,110 0,230
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 150 231 0,100 0,190 0,100 0,200 0,110 0,230
Meď, nízkolegovaná < 450 N/mm² E 120 166 0,080 0,170 0,900 0,180 0,100 0,200
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² E 150 231 0,080 0,170 0,900 0,180 0,100 0,200
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² E 150 166 0,080 0,170 0,900 0,180 0,100 0,200
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² E 150 166 0,080 0,170 0,900 0,180 0,100 0,200
650 – 850 N/mm² E 120 166 0,080 0,170 0,900 0,180 0,100 0,200
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 120 166 0,080 0,170 0,900 0,180 0,100 0,200

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie